カテゴリ
- 機構部品(12)
絞り込み
ブランド
- NOK
- SMC(50)
- 東尾メック(13)
- エスコ(10)
- MAZDA(マツダ)(8)
- SAMTEC(6)
- NACHI(不二越)(5)
- Hamee(ハミィ)(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- マスオカ(4)
- ABB(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- KSフィルター(3)
- TENKOU(3)
- イマオコーポレーション(2)
- 重松製作所(2)
- TRUSCO(2)
- HIOKI(日置電機)(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「1a g115」の検索結果

Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(120件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(212件のレビュー)¥38~税込¥42~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
OリングS型固定用(NBR)
NOK(181件のレビュー)¥22~税込¥24~1個当日出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素
NOK(40件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G115-N
NOK¥169税込¥1861個当日出荷型式旧型式:OR1BG115N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00218-BJIS呼び旧JIS:G115太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)114.4内径許容差(mm)±0.94バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR
NOK(161件のレビュー)¥31~税込¥34~1個当日出荷から5日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G115-N
NOK¥229税込¥2521個4日以内出荷型式旧型式:OR1AG115N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00218-AJIS呼び旧JIS:G115太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)114.4内径許容差(mm)±0.94バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥59~税込¥65~1個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR
NOK(19件のレビュー)¥44~税込¥48~1個当日出荷から4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。