「1ag35」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)
線径(Φmm)5.7±0.13
種類G形固定用
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)70±5
材料記号A305
型式旧型式:OR1AG35N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00202-A
JIS呼び旧JIS:G35
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)34.4
内径許容差(mm)±0.33
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥67
税込¥74
翌日出荷
関連キーワード