シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)70±5
材料記号A305
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP48N
部品番号NOK:CO00046-A
JIS呼び旧JIS:P48
太さW(mm)3.5±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)47.7
内径許容差(mm)±0.44
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥76
税込¥84
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP48AN
部品番号NOK:CO00045-A
JIS呼び旧JIS:P48A
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)47.6
内径許容差(mm)±0.44
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥109
税込¥120
8日以内出荷
関連キーワード