1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)90±5
材料記号A105
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP15N
部品番号NOK:CO00014-B
JIS呼び旧JIS:P15
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)14.8
内径許容差(mm)±0.20
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥57
税込¥63
8日以内出荷
関連キーワード