11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP315N 部品番号NOK:CO00113-B JIS呼び旧JIS:P315 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)314.5 内径許容差(mm)±2.30 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4DP315N 部品番号NOK:CO00113-O0 JIS呼び旧JIS:P315 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)314.5 内径許容差(mm)±2.76 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4CP315N 部品番号NOK:CO00113-L JIS呼び旧JIS:P315 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:4種C、NOK:S503 内径do(Φmm)314.5 内径許容差(mm)±3.45 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
3,698 税込4,068
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP315N 部品番号NOK:CO00113-A JIS呼び旧JIS:P315 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)314.5 内径許容差(mm)±2.30 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別P形運動用 硬度70(±5)° 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1個
15 税込17
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (371種類の商品があります)

1個
118 税込130
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)


合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質フッ素ゴム(FKM) 種類V形真空フランジ用(耐熱用) 使用温度範囲(℃)-15~200(MAX/220)(目安) 機能耐熱、耐油、耐燃料油 JIS規格JIS B 2401 硬さ(デュロメータA)70 材料記号FKM-70(4種D)フッ素ゴム
1個
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

型式旧型式:OR4DV430N 種類Vシリーズ 部品番号NOK:CO00315-P0 JIS呼び旧JIS:V430 太さW(mm)6.0±0.15 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)425.5 内径許容差(mm)±3.58 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

関連カテゴリ