「bp63」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)90±5
材料記号A105
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP63N
部品番号NOK:CO00057-B
JIS呼び旧JIS:P63
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)62.6
内径許容差(mm)±0.56
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥199
税込¥219
8日以内出荷
関連キーワード