「g140fj」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別G形固定用
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
型式旧型式:OR1BG140N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00223-B
JIS呼び旧JIS:G140
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)139.4
内径許容差(mm)±1.12
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥389
税込¥428
8日以内出荷
関連キーワード