カテゴリ
- 機構部品(12)
絞り込み
ブランド
- NOK
- SMC(76)
- リケン(4)
- マスオカ(4)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(3)
- 共立機巧(3)
- CKD(3)
- KITZ(キッツ)(2)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(2)
- 森清化工(2)
- エスコ(1)
- 日東工器(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ケニス(1)
- 東フロコーポレーション(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「g200 fkm」の検索結果

Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素
NOK(40件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(120件のレビュー)¥50~税込¥55~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素
NOK(98件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
OリングS型固定用(NBR)
NOK(182件のレビュー)¥22~税込¥24~1個当日出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥38~税込¥42~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥59~税込¥65~1個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G200-N
NOK¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷型式旧型式:OR1BG200N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00235-BJIS呼び旧JIS:G200太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)199.3内径許容差(mm)±1.55バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G200-N
NOK¥969税込¥1,0661個4日以内出荷型式旧型式:OR1AG200N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00235-AJIS呼び旧JIS:G200太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)199.3内径許容差(mm)±1.55バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR
NOK(162件のレビュー)¥31~税込¥34~1個当日出荷から5日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR
NOK(19件のレビュー)¥44~税込¥48~1個当日出荷から4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P140-N
NOK¥509税込¥5601個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP140N部品番号NOK:CO00078-BJIS呼び旧JIS:P140太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)139.6内径許容差(mm)±1.12バリ寸法(mm)0.18以下