カテゴリ
- 機構部品(16)
絞り込み
ブランド
- NOK
- モノタロウ(2)
- SMC(63)
- NB(日本ベアリング)(16)
- TRUSCO(8)
- 武蔵オイルシール工業(7)
- PISCO(ピスコ)(6)
- CEJN(セイン)(5)
- ベン(4)
- マスオカ(4)
- ニチアス(4)
- SCHMALZ(シュマルツ)(4)
- イマオコーポレーション(3)
- ノーブランド(3)
- ジョプラックス(3)
- カーボーイ(3)
- オーム電機[配線パーツ](3)
- メディアカバーマーケット(3)
- AOHI(アオハイ)(3)
- エスコ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「g30 nbr」の検索結果
特価

Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(120件のレビュー)¥53税込¥581個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
OリングS型固定用(NBR)
NOK(181件のレビュー)¥22~税込¥24~1個当日出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(212件のレビュー)¥36~税込¥40~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素
NOK(40件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。種類G形固定用材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥59~税込¥65~特価1個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR
NOK(161件のレビュー)¥31~税込¥34~特価1個当日出荷から5日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G30-N
NOK¥76税込¥841個当日出荷型式旧型式:OR1BG30N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00201-BJIS呼び旧JIS:G30太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)29.4内径許容差(mm)±0.29バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素
NOK(98件のレビュー)¥99~税込¥109~1個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G30-N
NOK¥67税込¥741個4日以内出荷型式旧型式:OR1AG30N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00201-AJIS呼び旧JIS:G30太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)29.4内径許容差(mm)±0.29バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR
NOK(19件のレビュー)¥44~税込¥48~1個当日出荷から4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥49~税込¥54~特価1個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G300-N
NOK¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷型式旧型式:OR1AG300N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00245-AJIS呼び旧JIS:G300太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)299.3内径許容差(mm)±2.20バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G305-N
NOK¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷型式旧型式:OR1AG305N種類Gシリーズ部品番号NOK:DO01137-AJIS呼び旧JIS:G305太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)304.3内径許容差(mm)±2.24バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G300-N
NOK¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷型式旧型式:OR1BG300N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00245-BJIS呼び旧JIS:G300太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)299.3内径許容差(mm)±2.20バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G330-N
NOK¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷型式旧型式:OR1AG330N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO08813-AJIS呼び旧JIS:G330太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)329.3内径許容差(mm)±2.39バリ寸法(mm)0.18以下