「g490 takagi」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
型式旧型式:OR1AG490N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO08832-A JIS呼び旧JIS:G490 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)489.3 内径許容差(mm)±3.30 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
4,398 税込4,838
8日以内出荷

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別G形固定用 硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100 材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
1個
特価
40 税込44
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質JIS4種D FKM(フッ素ゴム) 線径(Φmm)5.7±0.13 種類G形固定用 使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220) 機能耐熱、耐油、耐燃料油 硬さ(デュロメータA)70±5 材料記号F201
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

関連カテゴリ