カテゴリ
- 機構部品(11)
絞り込み
ブランド
- NOK
- モノタロウ(1)
- CKD(1)
- EIKO(栄工舎)(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SMC(1)
- TRUSCO(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- エスコ(16)
- カクダイ(5)
- コノエ(1)
- コーヨー[油圧機器・油圧ホース](12)
- ダイキン工業(3)
- ダイキン潤滑機設(2)
- ノーブランド(3)
- マスオカ(3)
- 日近(3)
- 森清化工(7)
- 武蔵オイルシール工業(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「jis b 2401」の検索結果
特価

Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥38~税込¥42~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(121件のレビュー)¥50~税込¥55~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(127件のレビュー)¥59~税込¥65~1個当日出荷から62日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素
NOK(40件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) NBR
NOK(3件のレビュー)¥75~税込¥83~1個当日出荷から4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX/120)(目安)JIS規格JIS B 2401-1硬さ(デュロメータA)70材料記号NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
OリングGシリーズ赤シリコン
NOK(25件のレビュー)¥82~税込¥90~1個当日出荷から4日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
OリングS型固定用(NBR)
NOK(182件のレビュー)¥22~税込¥24~1個当日出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素
NOK(98件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) フッ素
NOK¥279~税込¥307~1個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質フッ素ゴム(FKM)種類V形真空フランジ用(耐熱用)使用温度範囲(℃)-15~200(MAX/220)(目安)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401硬さ(デュロメータA)70材料記号FKM-70(4種D)フッ素ゴム