カテゴリ
- 機構部品(11)
絞り込み
ブランド
- NOK
- モノタロウ(1)
- CKD(17)
- SMC(13)
- 武蔵オイルシール工業(6)
- マスオカ(4)
- 森清化工(3)
- 旭精工(2)
- ナベヤ(2)
- ニッタ(2)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(2)
- アリート(ariete)(2)
- エスコ(1)
- タカチ電機工業(1)
- ノーブランド(1)
- 扶桑精機(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- KVK(1)
- アラム(1)
- アキツ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「nbr p-7」の検索結果

Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥47税込¥521個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥59~税込¥65~1個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素
NOK(40件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
OリングS型固定用(NBR)
NOK(182件のレビュー)¥22~税込¥24~1個当日出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(120件のレビュー)¥50~税込¥55~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR
NOK(161件のレビュー)¥31~税込¥34~1個当日出荷から5日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素
NOK(98件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P7-N
NOK¥19税込¥211個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP7N部品番号NOK:CO00004-AJIS呼び旧JIS:P7太さW(mm)1.9±0.08材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)6.8内径許容差(mm)±0.16バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P7-N
NOK¥33税込¥361個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP7N部品番号NOK:CO00004-BJIS呼び旧JIS:P7太さW(mm)1.9±0.08材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)6.8内径許容差(mm)±0.16バリ寸法(mm)0.12以下