カテゴリ
- 機構部品(231)
絞り込み
ブランド
- NOK
- SMC(26)
- NOKクリューバー(6)
- マスオカ(4)
- NTB(3)
- Kawasaki(2)
- 九飛勢螺(2)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(2)
- OKINOS(2)
- エレコム(1)
- Nikon(ニコン)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- KITACO(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- SPARKFUN(1)
- StarTech.com(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「nok 4d」の検索結果
特価

Oリング フッ素 4D
NOK(48件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質FKM(フッ素ゴム)種類SS型固定用使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)線径(Φmm)1.0±0.07硬さ(デュロメータA)70±5材料記号F201
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(127件のレビュー)¥59~税込¥65~1個当日出荷から62日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素
NOK(98件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素
NOK(40件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥38~税込¥42~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS5
NOK¥95税込¥1051個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO3729-N0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)4.5内径許容差(mm)±0.20
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS5.5
NOK¥60税込¥661個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO3370-H0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)5内径許容差(mm)±0.20
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS7.5
NOK¥82税込¥901個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO5497-G0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)7内径許容差(mm)±0.20
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S28
NOK¥309税込¥3401個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0521-N2太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)27.5内径許容差(mm)±0.3
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS2.5
NOK¥89税込¥981個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO2956-N1太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)2内径許容差(mm)±0.20
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS10.5
NOK¥80税込¥881個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO8848-G0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)10内径許容差(mm)±0.20
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS10
NOK¥80税込¥881個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO8847-G0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)9.5内径許容差(mm)±0.20
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS6.5
NOK¥109税込¥1201個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO3216-H0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)6内径許容差(mm)±0.20
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S85
NOK¥759税込¥8351個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0550-N2太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)84.5内径許容差(mm)±0.8
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S50
NOK¥559税込¥6151個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0538-U3太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)49.5内径許容差(mm)±0.5
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS9
NOK¥80税込¥881個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO4945-G0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)8.5内径許容差(mm)±0.20
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS7
NOK¥119税込¥1311個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO8846-G0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)6.5内径許容差(mm)±0.20
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S22
NOK¥149税込¥1641個欠品中種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0516-N1太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)21.5内径許容差(mm)±0.3
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S63
NOK¥529税込¥5821個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0543-G0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)62.5内径許容差(mm)±0.5
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS2
NOK¥89税込¥981個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO3325-N0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)1.8内径許容差(mm)±0.20
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S25
NOK¥189税込¥2081個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0519-U3太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)24.5内径許容差(mm)±0.3
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S56
NOK¥649税込¥7141個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0541-H0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)55.5内径許容差(mm)±0.5
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S71
NOK¥629税込¥6921個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0547-G0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)70.5内径許容差(mm)±0.8
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S29
NOK¥309税込¥3401個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0522-Q0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)28.5内径許容差(mm)±0.3
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S12
NOK¥149税込¥1641個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0509-N2太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)11.5内径許容差(mm)±0.24
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S60
NOK¥729税込¥8021個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0542-G0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)59.5内径許容差(mm)±0.5
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS4.5
NOK¥60税込¥661個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO7820-N0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)4内径許容差(mm)±0.20
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S38
NOK¥479税込¥5271個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0530-G0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)37.5内径許容差(mm)±0.3
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S125
NOK¥1,698税込¥1,8681個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0559-G0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)124.5内径許容差(mm)±0.8
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S65
NOK¥729税込¥8021個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0544-P0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)64.5内径許容差(mm)±0.5
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S32
NOK¥389税込¥4281個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0525-U3太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)31.5内径許容差(mm)±0.3
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S75
NOK¥679税込¥7471個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0548-R0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)74.5内径許容差(mm)±0.8
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S80
NOK¥959税込¥1,0551個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0549-U3太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)79.5内径許容差(mm)±0.8
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS4
NOK¥89税込¥981個4日以内出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:DO1127-G0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)3.5内径許容差(mm)±0.20
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S4
NOK¥89税込¥981個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0501-P3太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)3.5内径許容差(mm)±0.24
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S22.4
NOK¥199税込¥2191個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0517-P2太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)21.9内径許容差(mm)±0.3
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS8.5
NOK¥119税込¥1311個4日以内出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO7044-H0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)8内径許容差(mm)±0.20