カテゴリ
- 機構部品(19)
絞り込み
ブランド
- NOK
- マスオカ(4)
- セイサ(3)
- SMC(2)
- KHK(小原歯車工業)(2)
- THK(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「nok p26」の検索結果

Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(212件のレビュー)¥59税込¥651個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥59~税込¥65~1個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
OリングS型固定用(NBR)
NOK(181件のレビュー)¥22~税込¥24~1個当日出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(120件のレビュー)¥50~税込¥55~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P26-N
NOK¥34税込¥371個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP26N部品番号NOK:CO00025-AJIS呼び旧JIS:P26太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)25.7内径許容差(mm)±0.26バリ寸法(mm)0.14以下
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P26-N
NOK¥65税込¥721個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP26N部品番号NOK:CO00025-BJIS呼び旧JIS:P26太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)25.7内径許容差(mm)±0.26バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素
NOK(40件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。種類G形固定用材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR
NOK(161件のレビュー)¥31~税込¥34~1個当日出荷から5日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Oリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用)
NOK(10件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷から7日以内出荷アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。 弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。材質AU(ウレタンゴム)使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100)硬さ(デュロメータA)93±5材料記号U801
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P260-N
NOK¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP260N部品番号NOK:CO00104-BJIS呼び旧JIS:P260太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)259.5内径許容差(mm)±1.94バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P265-N
NOK¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP265N部品番号NOK:CO00105-G0JIS呼び旧JIS:P265太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)264.5内径許容差(mm)±2.36バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P265-N
NOK¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP265N部品番号NOK:CO00105-BJIS呼び旧JIS:P265太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)264.5内径許容差(mm)±1.97バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P260-N
NOK¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP260N部品番号NOK:CO00104-U3JIS呼び旧JIS:P260太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)259.5内径許容差(mm)±2.32バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素
NOK(98件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201