18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
特価
429 税込472
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)



ダスト侵入を防止するパッキンです。 シングルリップ。
用途往復運動用ダストシール 材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
1個
429 税込472
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)


1個
479 税込527
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール 使用温度範囲(℃)-25~+100 使用流体外部ダスト
1個
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです
用途往復運動用ダストシール 使用温度範囲(℃)-35~+100 使用流体外部ダスト
1個
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ) 材質はめあい部(外周)/ゴム製
1個
409 税込450
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)


材質フッ素ゴム 使用温度範囲(℃)-16~200 内径(Φmm)33.2±0.30 外径(Φmm)1.9±0.07 硬さ(デュロメータA)70 材料記号F201 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
305 税込336
6日以内出荷

自動車向けを初め、多数実績のあるNOKオリジナルの高機能防振ゴム材:HDR(ハイダンピングラバー)を採用。 軽量機器に高い防振性能を発揮します。広範囲の周波数での振動伝達を低減し、かつ共振時の振動を大幅に低減します。 コンパクトな形状で小スペース仕様。場所を取らずに防振が可能です。 ネジ(ボルト)、ナット、ワッシャー、スリーブは含まれません
仕様●防振グロメット(黒色ゴム)●NOKオリジナルの高機能ゴム材:HDR(ハイダンピングラバー)●重量:0.7g/pcs●入数:1袋4pcs入り アズワン品番67-7319-03
1袋(4個)
2,398 税込2,638
12日以内出荷

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別G形固定用 硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100 材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
1個
特価
40 税込44
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

1個
779 税込857
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

関連キーワード