カテゴリ

  • 機構部品(13)
絞り込み
ブランド
  • NOK
  • 京セラ(129)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(117)
  • SMC(58)
  • 三菱電機(57)
  • 東洋技研(50)
  • YAMAHA(ヤマハ)(48)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(37)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(32)
  • ダイヤトレンド(28)
  • MAZDA(マツダ)(20)
  • SAMTEC(20)
  • ニッサン(18)
  • Merck(メルクミリポア)(15)
  • 住友重機械工業(12)
  • Dell Technologies(12)
  • New-Era(ニューエラー)(11)
  • RS PRO(11)
  • 大阪魂(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-115」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P115-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P115-NNOK
299税込329
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP115N部品番号NOK:CO00072-BJIS呼び旧JIS:P115太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)114.6内径許容差(mm)±0.94バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P115-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P115-NNOK
279税込307
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP115N部品番号NOK:CO00072-AJIS呼び旧JIS:P115太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)114.6内径許容差(mm)±0.94バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P115-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P115-NNOK
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP115N部品番号NOK:CO00072-U3JIS呼び旧JIS:P115太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)114.6内径許容差(mm)±1.12バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(206件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
OリングPシリーズ赤シリコン NOKOリングPシリーズ赤シリコンNOK(69件のレビュー)
689税込758特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
ORバックアップリング BRT2型 NOKORバックアップリング BRT2型NOK(34件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
199税込219特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式OR
ORバックアップリング BRT3型 NOKORバックアップリング BRT3型NOK(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質レアフロン(10FF)型式BRT3
Oリング・フッソ J I S OR型 NOKOリング・フッソ J I S OR型NOK(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
型式OR
ORバックアップリング BRT1型 NOKORバックアップリング BRT1型NOK
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷から60日以内出荷
材質レアフロン(10FF)型式BRT1
ウエアリングU-PK用 WR型 NOKウエアリングU-PK用 WR型NOK
12,980税込14,278
1個
当日出荷から63日以内出荷
型式WR
関連キーワード
シール/バネ部品カテゴリ
関連カテゴリ