カテゴリ

  • 機構部品(11)
絞り込み
ブランド
  • NOK
  • SMC(330)
  • 内外電機(98)
  • 河村電器産業(79)
  • 三菱電機(45)
  • メイキコウ(38)
  • 日東工業(32)
  • バクマ工業(27)
  • 堀内機械(23)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • 日本モレックス(molex)(19)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(18)
  • シルファー(16)
  • ホンダ(15)
  • エスコ(14)
  • オーハウス(10)
  • CoolHeat(10)
  • フエニックス・コンタクト(8)
  • スリーピース(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-150a」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(206件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
OリングPシリーズ赤シリコン NOKOリングPシリーズ赤シリコンNOK(69件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
ORバックアップリング BRT2型 NOKORバックアップリング BRT2型NOK(34件のレビュー)
5,398税込5,938特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P150A-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P150A-NNOK
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP150AN部品番号NOK:CO00080-U3JIS呼び旧JIS:P150A太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)149.5内径許容差(mm)±1.42バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P150A-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P150A-NNOK
539税込593
1個
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP150AN部品番号NOK:CO00080-BJIS呼び旧JIS:P150A太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)149.5内径許容差(mm)±1.19バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P150A-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P150A-NNOK
489税込538
1個
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP150AN部品番号NOK:CO00080-AJIS呼び旧JIS:P150A太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)149.5内径許容差(mm)±1.19バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
349税込384特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式OR
ORバックアップリング BRT3型 NOKORバックアップリング BRT3型NOK(6件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質レアフロン(10FF)型式BRT3
Oリング・フッソ J I S OR型 NOKOリング・フッソ J I S OR型NOK(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から9日以内出荷
型式OR
シール/バネ部品カテゴリ
関連カテゴリ