カテゴリ

  • 機構部品(19)
絞り込み
ブランド
  • NOK
  • モノタロウ(3)
  • SMC(337)
  • MAZDA(マツダ)(243)
  • 東洋技研(84)
  • YAMAHA(ヤマハ)(68)
  • BIGM(丸山製作所)(53)
  • スリーピース(44)
  • エスコ(36)
  • TAKIGEN(タキゲン)(30)
  • 三木プーリ(27)
  • 岩田製作所(26)
  • 三ツ星ベルト(25)
  • 大阪魂(23)
  • LAMP(スガツネ工業)(22)
  • Panasonic(パナソニック)(22)
  • DELTRON(22)
  • 日東工業(20)
  • 渡辺電機工業(20)
  • CKD(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-34」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P34-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P34-NNOK
149税込164
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP34N部品番号NOK:CO00033-LJIS呼び旧JIS:P34太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)33.7内径許容差(mm)±0.49バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P34-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P34-NNOK
57税込63
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP34N部品番号NOK:CO00033-AJIS呼び旧JIS:P34太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)33.7内径許容差(mm)±0.33バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P34-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P34-NNOK
76税込84
1個
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP34N部品番号NOK:CO00033-BJIS呼び旧JIS:P34太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)33.7内径許容差(mm)±0.33バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(206件のレビュー)
95税込105
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
419税込461特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
OリングPシリーズ赤シリコン NOKOリングPシリーズ赤シリコンNOK(69件のレビュー)
139税込153特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
ORバックアップリング BRT2型 NOKORバックアップリング BRT2型NOK(34件のレビュー)
379税込417特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
36税込40特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式OR
ORバックアップリング BRT3型 NOKORバックアップリング BRT3型NOK(6件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質レアフロン(10FF)型式BRT3
Oリング・フッソ J I S OR型 NOKOリング・フッソ J I S OR型NOK(2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から9日以内出荷
型式OR
Oリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用) NOKOリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用)NOK(10件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から30日以内出荷
アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。 弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。
材質AU(ウレタンゴム)使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100)硬さ(デュロメータA)93±5材料記号U801
Oリング・フッソ OR型 NOKOリング・フッソ OR型NOK
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質フッソゴム(バイトン FKM)
Oリング OR型 NOKOリング OR型NOK
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
型式OR
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P340-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P340-NNOK
20,980税込23,078
1個
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP340N部品番号NOK:CO00116-N0JIS呼び旧JIS:P340太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)339.5内径許容差(mm)±2.94バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P345-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P345-NNOK
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP345N部品番号NOK:CO08837-G0JIS呼び旧JIS:P345太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)344.5内径許容差(mm)±2.98バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P340-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P340-NNOK
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP340N部品番号NOK:CO00116-AJIS呼び旧JIS:P340太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)339.5内径許容差(mm)±2.45バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P340-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P340-NNOK
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP340N部品番号NOK:CO00116-BJIS呼び旧JIS:P340太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)339.5内径許容差(mm)±2.45バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P345-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P345-NNOK
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP345N部品番号NOK:CO08837-AJIS呼び旧JIS:P345太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)344.5内径許容差(mm)±2.48バリ寸法(mm)0.18以下
関連キーワード
bp-35特集