カテゴリ

  • 機構部品(21)
絞り込み
ブランド
  • NOK
  • モノタロウ(2)
  • Festo(181)
  • MAZDA(マツダ)(118)
  • SMC(113)
  • YAMAHA(ヤマハ)(106)
  • CKD(79)
  • 東洋技研(72)
  • ニッサン(54)
  • BIGM(丸山製作所)(52)
  • エスコ(45)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(42)
  • ホンダ(40)
  • DAIKO(大光電機)(39)
  • 三菱電機エンジニアリング(33)
  • トヨタ(30)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(29)
  • Panasonic(パナソニック)(25)
  • ナブテスコ(22)
  • JST(日本圧着端子製造)(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-41」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P41-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P41-NNOK
609税込670
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP41N部品番号NOK:CO00040-U3JIS呼び旧JIS:P41太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)40.7内径許容差(mm)±0.45バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(206件のレビュー)
116税込128
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P41-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P41-NNOK
95税込105
1個
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP41N部品番号NOK:CO00040-BJIS呼び旧JIS:P41太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)40.7内径許容差(mm)±0.38バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P41-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P41-NNOK
179税込197
1個
9日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP41N部品番号NOK:CO00040-LJIS呼び旧JIS:P41太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)40.7内径許容差(mm)±0.57バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P41-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P41-NNOK
67税込74
1個
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP41N部品番号NOK:CO00040-AJIS呼び旧JIS:P41太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)40.7内径許容差(mm)±0.38バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
499税込549特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
OリングPシリーズ赤シリコン NOKOリングPシリーズ赤シリコンNOK(69件のレビュー)
159税込175特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
ORバックアップリング BRT2型 NOKORバックアップリング BRT2型NOK(34件のレビュー)
419税込461特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
44税込48特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式OR
ORバックアップリング BRT3型 NOKORバックアップリング BRT3型NOK(6件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質レアフロン(10FF)型式BRT3
Oリング・フッソ J I S OR型 NOKOリング・フッソ J I S OR型NOK(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から9日以内出荷
型式OR
Oリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用) NOKOリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用)NOK(10件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から30日以内出荷
アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。 弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。
材質AU(ウレタンゴム)使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100)硬さ(デュロメータA)93±5材料記号U801
Oリング 1AP NOKOリング 1APNOK
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Oリング・フッソ OR型 NOKOリング・フッソ OR型NOK
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質フッソゴム(バイトン FKM)
Oリング OR型 NOKOリング OR型NOK
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
型式OR
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P415-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P415-NNOK
34,980税込38,478
1個
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP415N部品番号NOK:CO02337-G0JIS呼び旧JIS:P415太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)414.5内径許容差(mm)±3.60バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P410-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P410-NNOK
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP410N部品番号NOK:CO06663-G0JIS呼び旧JIS:P410太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)409.5内径許容差(mm)±3.60バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P410-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P410-NNOK
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP410N部品番号NOK:CO06663-AJIS呼び旧JIS:P410太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)409.5内径許容差(mm)±3.00バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P415-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P415-NNOK
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP415N部品番号NOK:CO02337-AJIS呼び旧JIS:P415太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)414.5内径許容差(mm)±3.00バリ寸法(mm)0.18以下
ウエアリングU-PK用 WR型 NOKウエアリングU-PK用 WR型NOK
2,498税込2,748
1個
当日出荷から63日以内出荷
型式WR
シール/バネ部品カテゴリ
関連カテゴリ