「p-42 o」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別P形運動用
硬度70(±5)°
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP42N
部品番号NOK:CO00041-B
JIS呼び旧JIS:P42
太さW(mm)3.5±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)41.7
内径許容差(mm)±0.39
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥95
税込¥105
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP42N
部品番号NOK:CO00041-L
JIS呼び旧JIS:P42
太さW(mm)3.5±0.1
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)41.7
内径許容差(mm)±0.58
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥179
税込¥197
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP42N
部品番号NOK:CO00041-A
JIS呼び旧JIS:P42
太さW(mm)3.5±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)41.7
内径許容差(mm)±0.39
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥67
税込¥74
8日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム
色赤
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)
硬さ(デュロメータA)70(±5)
材料記号S503
アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。
弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。
材質AU(ウレタンゴム)
使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100)
硬さ(デュロメータA)93±5
材料記号U801