カテゴリ

  • 機構部品(12)
絞り込み
ブランド
  • NOK
  • カワムラサイクル(30)
  • 東洋技研(21)
  • ホンダ(11)
  • スリーピース(11)
  • YAMAHA(ヤマハ)(11)
  • イスカル(7)
  • LION (ライオン事務器)(6)
  • サンエス(5)
  • 椿本チエイン(5)
  • 測範社(5)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • SMC(4)
  • ERECTA(エレクター)(4)
  • TRUSCO(4)
  • 日東工業(4)
  • ノーブランド(4)
  • 三菱電機(4)
  • azbil(旧:山武)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-224」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(206件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
269税込296特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
OリングPシリーズ赤シリコン NOKOリングPシリーズ赤シリコンNOK(69件のレビュー)
109税込120特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
ORバックアップリング BRT2型 NOKORバックアップリング BRT2型NOK(34件のレビュー)
289税込318特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
24税込26特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式OR
ORバックアップリング BRT3型 NOKORバックアップリング BRT3型NOK(6件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質レアフロン(10FF)型式BRT3
Oリング・フッソ J I S OR型 NOKOリング・フッソ J I S OR型NOK(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から9日以内出荷
型式OR
Oリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用) NOKOリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用)NOK(10件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から30日以内出荷
アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。 弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。
材質AU(ウレタンゴム)使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100)硬さ(デュロメータA)93±5材料記号U801
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P22.4-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P22.4-NNOK
119税込131
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP22.4N部品番号NOK:CO00021-LJIS呼び旧JIS:P22.4太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)22.1内径許容差(mm)±0.36バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P22.4-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P22.4-NNOK
57税込63
1個
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP22.4N部品番号NOK:CO00021-BJIS呼び旧JIS:P22.4太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)22.1内径許容差(mm)±0.24バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P22.4-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P22.4-NNOK
38税込42
1個
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP22.4N部品番号NOK:CO00021-AJIS呼び旧JIS:P22.4太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)22.1内径許容差(mm)±0.24バリ寸法(mm)0.14以下
22-24スパナ特集