カテゴリ

  • 機構部品(11)
絞り込み
ブランド
  • NOK
  • SMC(40)
  • 東洋技研(13)
  • イスカル(10)
  • YAMAHA(ヤマハ)(9)
  • TRUSCO(7)
  • ヒサゴ(7)
  • 測範社(7)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • ホーザン(6)
  • ゲート工業(6)
  • 三鈴工機(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • 象印チェンブロック(4)
  • タンガロイ(4)
  • ノーブランド(4)
  • ミドリ安全(4)
  • 星和電機(SEIWA)(4)
  • オリエンタルモーター(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-245」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(206件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P245-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P245-NNOK
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP245N部品番号NOK:CO00101-U3JIS呼び旧JIS:P245太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)244.5内径許容差(mm)±2.20バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P245-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P245-NNOK
999税込1,099
1個
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP245N部品番号NOK:CO00101-BJIS呼び旧JIS:P245太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)244.5内径許容差(mm)±1.84バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P245-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P245-NNOK
999税込1,099
1個
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP245N部品番号NOK:CO00101-AJIS呼び旧JIS:P245太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)244.5内径許容差(mm)±1.84バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
5,298税込5,828特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
OリングPシリーズ赤シリコン NOKOリングPシリーズ赤シリコンNOK(69件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
ORバックアップリング BRT2型 NOKORバックアップリング BRT2型NOK(34件のレビュー)
9,698税込10,668特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
669税込736特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式OR
Oリング・フッソ J I S OR型 NOKOリング・フッソ J I S OR型NOK(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から9日以内出荷
型式OR
ウエアリングU-PK用 WR型 NOKウエアリングU-PK用 WR型NOK
1,198税込1,318
1個
当日出荷から63日以内出荷
型式WR
sp-20特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sp-20