合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)90±5
材料記号A105
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP48AN
部品番号NOK:CO00045-B
JIS呼び旧JIS:P48A
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)47.6
内径許容差(mm)±0.44
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥169
税込¥186
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4DP48AN
部品番号NOK:CO00045-G0
JIS呼び旧JIS:P48A
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)47.6
内径許容差(mm)±0.52
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム
色赤
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)
硬さ(デュロメータA)70(±5)
材料記号S503
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP48AN
部品番号NOK:CO00045-A
JIS呼び旧JIS:P48A
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)47.6
内径許容差(mm)±0.44
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥109
税込¥120
8日以内出荷
関連キーワード