カテゴリ
- 機構部品(23)
絞り込み
ブランド
- NOK
- SPARKFUN(2)
- アキツ(1)
- ノーブランド(1)
- マスオカ(5)
- メディアカバーマーケット(2)
- 森清化工(1)
- 武蔵オイルシール工業(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「p16 nok」の検索結果
特価

Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥58税込¥641個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(127件のレビュー)¥59~税込¥65~1個当日出荷から62日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
OリングS型固定用(NBR)
NOK(182件のレビュー)¥22~税込¥24~1個当日出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥87税込¥961個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素
NOK(40件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(121件のレビュー)¥50~税込¥55~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR
NOK(163件のレビュー)¥33~税込¥36~1個当日出荷から5日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P16-N
NOK¥65税込¥721個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP16N部品番号NOK:CO00015-BJIS呼び旧JIS:P16太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)15.8内径許容差(mm)±0.20バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P16-N
NOK¥26税込¥291個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP16N部品番号NOK:CO00015-AJIS呼び旧JIS:P16太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)15.8内径許容差(mm)±0.20バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P16-N
NOK¥94税込¥1031個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP16N部品番号NOK:CO00015-LJIS呼び旧JIS:P16太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)15.8内径許容差(mm)±0.30バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用)
NOK(10件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷から7日以内出荷アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。 弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。材質AU(ウレタンゴム)使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100)硬さ(デュロメータA)93±5材料記号U801
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素
NOK(98件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P165-N
NOK¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP165N部品番号NOK:CO00084-G0JIS呼び旧JIS:P165太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)164.5内径許容差(mm)±1.56バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P160-N
NOK¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP160N部品番号NOK:CO00083-G0JIS呼び旧JIS:P160太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)159.5内径許容差(mm)±1.51バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P160-N
NOK¥689税込¥7581個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP160N部品番号NOK:CO00083-BJIS呼び旧JIS:P160太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)159.5内径許容差(mm)±1.26バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P165-N
NOK¥689税込¥7581個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP165N部品番号NOK:CO00084-BJIS呼び旧JIS:P165太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)164.5内径許容差(mm)±1.30バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P160-N
NOK¥619税込¥6811個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP160N部品番号NOK:CO00083-AJIS呼び旧JIS:P160太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)159.5内径許容差(mm)±1.26バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P165-N
NOK¥619税込¥6811個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP165N部品番号NOK:CO00084-AJIS呼び旧JIS:P165太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)164.5内径許容差(mm)±1.30バリ寸法(mm)0.18以下
OリングGシリーズ赤シリコン
NOK(25件のレビュー)¥82~税込¥90~1個当日出荷から4日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503