カテゴリ
- 機構部品(11)
絞り込み
ブランド
- NOK
- モノタロウ(4)
- アイウッド(46)
- 住友重機械工業(38)
- 東洋技研(26)
- ホンダ(22)
- スリーピース(15)
- ヨドノ(13)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
- カリテス(11)
- アズワン(10)
- SMC(10)
- SK11(10)
- イスカル(9)
- 岡本工機(9)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- エスコ(6)
- チップソージャパン(6)
- 日研工作所(6)
- Aratas(旧:omron)(6)
- ブランドをもっと見る
「p165」の検索結果
特価

Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P165-N
NOK¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP165N部品番号NOK:CO00084-G0JIS呼び旧JIS:P165太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)164.5内径許容差(mm)±1.56バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P165-N
NOK¥669税込¥7361個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP165N部品番号NOK:CO00084-BJIS呼び旧JIS:P165太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)164.5内径許容差(mm)±1.30バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P165-N
NOK¥599税込¥6591個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP165N部品番号NOK:CO00084-AJIS呼び旧JIS:P165太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)164.5内径許容差(mm)±1.30バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(212件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503