カテゴリ
- 機構部品(11)
絞り込み
ブランド
- NOK
- モノタロウ(1)
- 東芝(26)
- 東洋技研(23)
- YAMAHA(ヤマハ)(19)
- 日立産機システム(13)
- ヨドノ(10)
- イスカル(9)
- SMC(9)
- 三菱電機(7)
- New-Era(ニューエラー)(7)
- MAZDA(マツダ)(6)
- イマオコーポレーション(5)
- コンパクトツール(5)
- TRUSCO(5)
- ノーブランド(5)
- アカギ(5)
- 日動工業(4)
- 日東工業(4)
- ツカサ電工(4)
- ブランドをもっと見る
「p185」の検索結果
特価

Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P185-N
NOK¥779税込¥8571個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP185N部品番号NOK:CO00088-BJIS呼び旧JIS:P185太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)184.5内径許容差(mm)±1.44バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P185-N
NOK¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP185N部品番号NOK:CO00088-U3JIS呼び旧JIS:P185太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)184.5内径許容差(mm)±1.72バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P185-N
NOK¥729税込¥8021個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP185N部品番号NOK:CO00088-AJIS呼び旧JIS:P185太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)184.5内径許容差(mm)±1.44バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503