カテゴリ
- 機構部品(9)
絞り込み
ブランド
- NOK
- Panasonic(パナソニック)(99)
- BIGM(丸山製作所)(26)
- omron(オムロン)(12)
- 星和電機(SEIWA)(11)
- 三ツ星ベルト(9)
- JFEアドバンテック(8)
- 椿本チエイン(8)
- エスコ(6)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(6)
- 富士電機(6)
- エフ・アール・シー(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- 武蔵オイルシール工業(5)
- EIKO(栄工舎)(5)
- OSG(オーエスジー)(4)
- TRUSCO(4)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ブランドをもっと見る
「p22a」の検索結果
特価

Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥38~税込¥42~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥59~税込¥65~1個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥49~税込¥54~1個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥59~税込¥65~1個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用)
NOK(10件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷から7日以内出荷アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。 弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。材質AU(ウレタンゴム)使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100)硬さ(デュロメータA)93±5材料記号U801