カテゴリ
- 機構部品(10)
絞り込み
ブランド
- NOK
- SMC(22)
- メディアカバーマーケット(17)
- Festo(16)
- 東洋技研(13)
- アズワン(6)
- TRUSCO(6)
- MK(丸喜金属本社)(5)
- ABB(5)
- イスカル(4)
- 象印チェンブロック(4)
- ノーブランド(4)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
- ミドリ安全(4)
- INAX(LIXIL)(4)
- 測範社(4)
- 三菱ふそう(4)
- RTG(4)
- KEMET(4)
- ブランドをもっと見る
「p275」の検索結果
特価

Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P275-N
NOK¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP275N部品番号NOK:CO00107-BJIS呼び旧JIS:P275太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)274.5内径許容差(mm)±2.04バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P275-N
NOK¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP275N部品番号NOK:CO00107-G0JIS呼び旧JIS:P275太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)274.5内径許容差(mm)±2.44バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P275-N
NOK¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP275N部品番号NOK:CO00107-AJIS呼び旧JIS:P275太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)274.5内径許容差(mm)±2.04バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥38~税込¥42~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥59~税込¥65~1個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥49~税込¥54~1個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥59~税込¥65~1個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503