カテゴリ
- 機構部品(9)
絞り込み
ブランド
- NOK
- ホンダ(17)
- アズワン(9)
- MAZDA(マツダ)(6)
- LION (ライオン事務器)(4)
- タカノ(4)
- ラムマウント(4)
- ノーブランド(3)
- ハウスビーエム(3)
- ツムラ(津村鋼業)(3)
- ツカサ電工(3)
- BEAMS(ビームス)(3)
- HAMMOND(3)
- テグテックジャパン(3)
- 大阪魂(3)
- イスカル(2)
- SMC(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
- オーエッチ工業(2)
- ブランドをもっと見る
「p335」の検索結果

Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P335-N
NOK¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP335N部品番号NOK:CO00115-G0JIS呼び旧JIS:P335太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)334.5内径許容差(mm)±2.90バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P335-N
NOK¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP335N部品番号NOK:CO00115-BJIS呼び旧JIS:P335太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)334.5内径許容差(mm)±2.42バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P335-N
NOK¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP335N部品番号NOK:CO00115-AJIS呼び旧JIS:P335太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)334.5内径許容差(mm)±2.42バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105