カテゴリ
- 機構部品(22)
絞り込み
ブランド
- NOK
- マスオカ(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- エスコ(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- 森清化工(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「p34 nok」の検索結果
特価

Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P34-N
NOK¥159税込¥1751個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP34N部品番号NOK:CO00033-LJIS呼び旧JIS:P34太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)33.7内径許容差(mm)±0.49バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P34-N
NOK¥57税込¥631個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP34N部品番号NOK:CO00033-AJIS呼び旧JIS:P34太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)33.7内径許容差(mm)±0.33バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(212件のレビュー)¥95税込¥1051個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥59~税込¥65~1個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素
NOK(40件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。種類G形固定用材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P34-N
NOK¥76税込¥841個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP34N部品番号NOK:CO00033-BJIS呼び旧JIS:P34太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)33.7内径許容差(mm)±0.33バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(120件のレビュー)¥47~税込¥52~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
OリングS型固定用(NBR)
NOK(181件のレビュー)¥22~税込¥24~1個当日出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
Oリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用)
NOK(10件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷から7日以内出荷アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。 弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。材質AU(ウレタンゴム)使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100)硬さ(デュロメータA)93±5材料記号U801
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P340-N
NOK¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP340N部品番号NOK:CO00116-N0JIS呼び旧JIS:P340太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)339.5内径許容差(mm)±2.94バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P340-N
NOK¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP340N部品番号NOK:CO00116-AJIS呼び旧JIS:P340太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)339.5内径許容差(mm)±2.45バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P340-N
NOK¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP340N部品番号NOK:CO00116-BJIS呼び旧JIS:P340太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)339.5内径許容差(mm)±2.45バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P345-N
NOK¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP345N部品番号NOK:CO08837-G0JIS呼び旧JIS:P345太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)344.5内径許容差(mm)±2.98バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P345-N
NOK¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP345N部品番号NOK:CO08837-AJIS呼び旧JIS:P345太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)344.5内径許容差(mm)±2.48バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR
NOK(161件のレビュー)¥31~税込¥34~1個当日出荷から5日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P18-N
NOK¥57税込¥631個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP18N部品番号NOK:CO00016-BJIS呼び旧JIS:P18太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)17.8内径許容差(mm)±0.21バリ寸法(mm)0.12以下
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503