ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール
材質ニトリル(NBR)
型式VR
接点部シングルリップ
形状V型端面シール
作動方式(軸)回転
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)9
厚さt(mm)(取付け部)6
部品番号BM1231-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+18
適合軸径d1(Φmm)90
使用可能軸径(mm)88~93
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+4
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール
材質ふっ素(FKM)
型式VR
接点部シングルリップ
形状V型端面シール
作動方式(軸)回転
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール
材質ニトリル(NBR)
型式VR
接点部シングルリップ
幅B(mm)20
厚さt(mm)15
形状V型端面シール
作動方式(軸)回転
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)9
厚さt(mm)(取付け部)6
部品番号BM1231-A3
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+18
適合軸径d1(Φmm)90
使用可能軸径(mm)88~93
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+4
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP9N
部品番号NOK:CO00006-B
JIS呼び旧JIS:P9
太さW(mm)1.9±0.08
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)8.8
内径許容差(mm)±0.17
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥29
税込¥32
4日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP7N
部品番号NOK:CO00004-B
JIS呼び旧JIS:P7
太さW(mm)1.9±0.08
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)6.8
内径許容差(mm)±0.16
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥29
税込¥32
4日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP3N
部品番号NOK:CO00000-B
JIS呼び旧JIS:P3
太さW(mm)1.9±0.08
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)2.8
内径許容差(mm)±0.14
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥29
税込¥32
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP4N
部品番号NOK:CO00001-B
JIS呼び旧JIS:P4
太さW(mm)1.9±0.08
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)3.8
内径許容差(mm)±0.14
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥29
税込¥32
4日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP8N
部品番号NOK:CO00005-B
JIS呼び旧JIS:P8
太さW(mm)1.9±0.08
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)7.8
内径許容差(mm)±0.16
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥29
税込¥32
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP5N
部品番号NOK:CO00002-B
JIS呼び旧JIS:P5
太さW(mm)1.9±0.08
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)4.8
内径許容差(mm)±0.15
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥29
税込¥32
8日以内出荷
型式旧型式:OR1BG60N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00207-B
JIS呼び旧JIS:G60
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)59.4
内径許容差(mm)±0.53
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥119
税込¥131
8日以内出荷
型式旧型式:OR1BG45N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00204-B
JIS呼び旧JIS:G45
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)44.4
内径許容差(mm)±0.41
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥109
税込¥120
8日以内出荷
型式旧型式:OR1BG90N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00213-B
JIS呼び旧JIS:G90
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)89.4
内径許容差(mm)±0.77
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥199
税込¥219
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP30N
部品番号NOK:CO00029-B
JIS呼び旧JIS:P30
太さW(mm)3.5±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)29.7
内径許容差(mm)±0.29
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥67
税込¥74
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP40N
部品番号NOK:CO00039-B
JIS呼び旧JIS:P40
太さW(mm)3.5±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)39.7
内径許容差(mm)±0.37
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥95
税込¥105
8日以内出荷
型式旧型式:OR1BG95N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00214-B
JIS呼び旧JIS:G95
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)94.4
内径許容差(mm)±0.81
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥199
税込¥219
8日以内出荷
型式旧型式:OR1BG70N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00209-B
JIS呼び旧JIS:G70
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)69.4
内径許容差(mm)±0.61
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥139
税込¥153
8日以内出荷
型式旧型式:OR1BG30N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00201-B
JIS呼び旧JIS:G30
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)29.4
内径許容差(mm)±0.29
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥76
税込¥84
8日以内出荷
型式旧型式:OR1BG50N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00205-B
JIS呼び旧JIS:G50
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)49.4
内径許容差(mm)±0.45
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥109
税込¥120
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP18N
部品番号NOK:CO00016-B
JIS呼び旧JIS:P18
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)17.8
内径許容差(mm)±0.21
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥57
税込¥63
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP12N
部品番号NOK:CO00011-B
JIS呼び旧JIS:P12
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)11.8
内径許容差(mm)±0.19
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥48
税込¥53
4日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP6N
部品番号NOK:CO00003-B
JIS呼び旧JIS:P6
太さW(mm)1.9±0.08
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)5.8
内径許容差(mm)±0.15
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥29
税込¥32
4日以内出荷
型式旧型式:OR1BG35N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00202-B
JIS呼び旧JIS:G35
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)34.4
内径許容差(mm)±0.33
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥76
税込¥84
8日以内出荷
型式旧型式:OR1BG65N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00208-B
JIS呼び旧JIS:G65
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)64.4
内径許容差(mm)±0.57
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥129
税込¥142
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP32N
部品番号NOK:CO00032-B
JIS呼び旧JIS:P32
太さW(mm)3.5±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)31.7
内径許容差(mm)±0.31
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥76
税込¥84
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP44N
部品番号NOK:CO00042-B
JIS呼び旧JIS:P44
太さW(mm)3.5±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)43.7
内径許容差(mm)±0.41
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥95
税込¥105
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP90N
部品番号NOK:CO00065-B
JIS呼び旧JIS:P90
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)89.6
内径許容差(mm)±0.77
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥219
税込¥241
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP10N
部品番号NOK:CO00007-B
JIS呼び旧JIS:P10
太さW(mm)1.9±0.08
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)9.8
内径許容差(mm)±0.17
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥38
税込¥42
8日以内出荷
型式旧型式:OR1BG80N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00211-B
JIS呼び旧JIS:G80
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)79.4
内径許容差(mm)±0.69
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP65N
部品番号NOK:CO00058-B
JIS呼び旧JIS:P65
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)64.6
内径許容差(mm)±0.57
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥199
税込¥219
8日以内出荷
型式旧型式:OR1BG85N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00212-B
JIS呼び旧JIS:G85
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)84.4
内径許容差(mm)±0.73
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥169
税込¥186
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP31N
部品番号NOK:CO00030-B
JIS呼び旧JIS:P31
太さW(mm)3.5±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)30.7
内径許容差(mm)±0.30
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥67
税込¥74
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP25N
部品番号NOK:CO00023-B
JIS呼び旧JIS:P25
太さW(mm)3.5±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)24.7
内径許容差(mm)±0.25
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥57
税込¥63
8日以内出荷
型式旧型式:OR1BG75N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00210-B
JIS呼び旧JIS:G75
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)74.4
内径許容差(mm)±0.65
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥139
税込¥153
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP11N
部品番号NOK:CO00009-B
JIS呼び旧JIS:P11
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)10.8
内径許容差(mm)±0.18
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥38
税込¥42
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ