カテゴリ
- 機構部品(12)
絞り込み
ブランド
- NOK
- マスオカ(3)
- ラムマウント(3)
- AOHI(アオハイ)(2)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「s22 nok」の検索結果
特価

OリングS型固定用(NBR)
NOK(182件のレビュー)¥76税込¥841個当日出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥38~税込¥42~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(121件のレビュー)¥50~税込¥55~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素
NOK(98件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(127件のレビュー)¥59~税込¥65~1個当日出荷から62日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR
NOK(163件のレビュー)¥34~税込¥37~1個当日出荷から5日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S22
NOK¥149税込¥1641個欠品中種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0516-N1太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)21.5内径許容差(mm)±0.3
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素
NOK(40件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S22
NOK¥41税込¥451個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0516-A太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)21.5内径許容差(mm)±0.15
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S22.4
NOK¥31税込¥341個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0517-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)21.9内径許容差(mm)±0.15
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S22.4
NOK¥199税込¥2191個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0517-P2太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)21.9内径許容差(mm)±0.3