カテゴリ

  • 機構部品(138)
絞り込み
ブランド
  • NOK
  • メディアカバーマーケット(17)
  • SMC(16)
  • 大阪魂(9)
  • マスオカ(4)
  • ラムマウント(3)
  • AOHI(アオハイ)(3)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • 九飛勢螺(2)
  • エレコム(1)
  • Nikon(ニコン)(1)
  • 武蔵オイルシール工業(1)
  • StarTech.com(1)
  • 日本ノート(1)
  • NOBLEAUDIO(1)
  • VISION(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s4 nok」の検索結果

138件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OリングS型固定用(NBR) NOKOリングS型固定用(NBR)NOK(178件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(209件のレビュー)
36税込40
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Sシリーズ(固定用) フッ素NOK(97件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から4日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Gシリーズ(固定用) NOKOリング Gシリーズ(固定用)NOK(118件のレビュー)
47税込52特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Gシリーズ(固定用) フッ素NOK(40件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から5日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
59税込65特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOKOリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBRNOK(157件のレビュー)
31税込34
1個
当日出荷から8日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S75 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S75NOK
899税込989
1個
当日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0548-R0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)74.5内径許容差(mm)±0.8
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S60 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S60NOK
699税込769
1個
当日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0542-G0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)59.5内径許容差(mm)±0.5
Oリング Gシリーズ(固定用) NOKOリング Gシリーズ(固定用)NOK
77税込85
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
シリーズGシリーズ
ヘルールガスケット NOKヘルールガスケットNOK
5,398税込5,938
1個
当日出荷から5日以内出荷
特殊FKM採用で低着香性・高寿命化・耐水蒸気性を実現しました。
材質【NOK】FP829/FL68幅(mm)5.5伸び(%)【FP829】250、【FL68】330引張強度(MPa)【FP829】17.9、【FL68】20.8硬さ(デュロメータA)【FP829】80、【FL68】78圧縮永久歪(%)【エア中/FP829(175℃×72h)】15、【エア中/FL68(175℃×72h)】23、【水蒸気中/FP829(150℃×72h)】22、【水蒸気中/FL68(150℃×72h)】32
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS4.5 NOKOリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS4.5NOK
86税込95
1個
当日出荷
種類SSシリーズ部品番号NOK:CO7820-N0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)4内径許容差(mm)±0.20
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S85 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S85NOK
999税込1,099
1個
欠品中
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0550-N2太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)84.5内径許容差(mm)±0.8
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S42 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 1A-S42NOK
76税込84
1個
欠品中
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0533-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)41.5内径許容差(mm)±0.25
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S80 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S80NOK
899税込989
1個
4日以内出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0549-U3太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)79.5内径許容差(mm)±0.8
Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS4 NOKOリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS4NOK
29税込32
1個
4日以内出荷
種類SSシリーズ部品番号NOK:DO1127-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)3.5内径許容差(mm)±0.15
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P40-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P40-NNOK
179税込197
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP40N部品番号NOK:CO00039-LJIS呼び旧JIS:P40太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)39.7内径許容差(mm)±0.55バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S18 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S18NOK
169税込186
1個
3日以内出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0514-R0太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)17.5内径許容差(mm)±0.24
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S12 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S12NOK
139税込153
1個
3日以内出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0509-N2太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)11.5内径許容差(mm)±0.24
Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS4.5 NOKOリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS4.5NOK
29税込32
1個
3日以内出荷
種類SSシリーズ部品番号NOK:CO7820-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)4内径許容差(mm)±0.15
パッキン RYT型 NOKパッキン RYT型NOK
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
材質レアフロン(PTFE)型式RYT
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S38 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S38NOK
459税込505
1個
4日以内出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0530-G0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)37.5内径許容差(mm)±0.3
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S65 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S65NOK
699税込769
1個
翌々日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0544-P0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)64.5内径許容差(mm)±0.5
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S14 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S14NOK
139税込153
1個
翌々日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0511-R0太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)13.5内径許容差(mm)±0.24
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S25 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S25NOK
239税込263
1個
6日以内出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0519-U3太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)24.5内径許容差(mm)±0.3
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S56 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S56NOK
609税込670
1個
3日以内出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0541-H0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)55.5内径許容差(mm)±0.5
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P30-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P30-NNOK
129税込142
1個
3日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP30N部品番号NOK:CO00029-LJIS呼び旧JIS:P30太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)29.7内径許容差(mm)±0.43バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S3 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S3NOK
86税込95
1個
3日以内出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0500-O3太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)2.5内径許容差(mm)±0.24
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S28 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S28NOK
289税込318
1個
3日以内出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0521-N2太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)27.5内径許容差(mm)±0.3
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P42-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P42-NNOK
179税込197
1個
3日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP42N部品番号NOK:CO00041-LJIS呼び旧JIS:P42太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)41.7内径許容差(mm)±0.58バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S71 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S71NOK
819税込901
1個
3日以内出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0547-G0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)70.5内径許容差(mm)±0.8
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S26 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S26NOK
239税込263
1個
欠品中
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0520-N2太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)25.5内径許容差(mm)±0.3
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S48 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 1A-S48NOK
76税込84
1個
10日以内出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0537-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)47.5内径許容差(mm)±0.25
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P12-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P12-NNOK
67税込74
1個
9日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP12N部品番号NOK:CO00011-LJIS呼び旧JIS:P12太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)11.8内径許容差(mm)±0.28バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P29-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P29-NNOK
129税込142
1個
9日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP29N部品番号NOK:CO00027-LJIS呼び旧JIS:P29太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)28.7内径許容差(mm)±0.43バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P65-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P65-NNOK
479税込527
1個
9日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP65N部品番号NOK:CO00058-LJIS呼び旧JIS:P65太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)64.6内径許容差(mm)±0.85バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S8 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S8NOK
95税込105
1個
7日以内出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0505-P0太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)7.5内径許容差(mm)±0.24
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S32 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S32NOK
359税込395
1個
7日以内出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0525-U3太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)31.5内径許容差(mm)±0.3
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S115 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S115NOK
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0557-N1太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)114.5内径許容差(mm)±0.8
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S132 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S132NOK
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0561-G0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)131.5内径許容差(mm)±1.2
シール/バネ部品カテゴリ