7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤー式のカギの保管ボックス。ワイヤー使用で、これまでシャックル形状では、固定できなかった「太めのパイプ」に巻いて固定したり、細いスペース(1cm程度の穴)や、イビツな形状の場所でも、ワイヤーの特徴でもある柔軟さで通したり、束ねたりして固定することが出来ます。大型の自動車キーやカードキー、種類によっては複数の鍵を一度に収納可能。施錠解錠はダイヤル式でキーは不要。ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まりますので、夜間など番号が確認しにくい場合でもダイヤルがあわせやすくなッおります。暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます。設置方法は、ワイヤーを使用しての「束ねるような」固定方法とシャックルを使用しての「南京錠のような」固定方法2通りから選べます。伝言メモ紙等収納物の一時保存・受け渡しに最適です。
用途賃貸住宅、事務所・デイサービス等の鍵管理。カギ、カードキー、伝言メモ等大切な物の受け渡しや、工場、倉庫、一般家庭、不動産管理、建築現場、リフォーム現場のカギの受渡しや共有に。収納機能がついた南京錠としても使用可能です。 ロックダイヤル式 材質(本体):亜鉛ダイカスト、(ワイヤー):スチール亜鉛メッキ仕上、(シャックル):スチール焼き入れ処理、(キズ防止シート):EVA 内径(Φmm)(シャックル)約38 適合ワイヤ長さ約45×径約0.5cm(直径約14cm迄の物を巻く事が出来ます) 交換方法1、本体の暗証番号を合わせふたを開ける。2、本体中部にあるロックレバーを矢印の方向へ動かしながらワイヤーを外します。3、シャックルをワイヤーが取り付いていた穴に差し込みます。4、シッカリとロックされたことを確認して交換完了です。 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×132×50
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

N-1288 鍵の収納BOX ワイヤー式キーストックMINI ノムラテック 動画あり
材質本体:亜鉛ダイカスト、ワイヤー:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、傷防止シート:EVA ブラック タイプ4段 ワイヤー長(mm)450 対応径(Φmm)140
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

ワイヤーで取り付ける小型タイプのキーボックスMINIです。LEDライトを内蔵し、暗い場所でもダイヤルが見えます。番号可変式・LEDライト付・ワイヤー取付・防塵カバー付で、多様な場所でお使いいただけます。LEDライトは押してから15秒点灯。ワイヤーは長さ45cmです。
ロック可変ダイヤル4段 材質本体:亜鉛ダイカスト、防塵カバー:PP、キズ防止シート:EVA タイプLEDライト付 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×95×52 ワイヤー長(mm)450 材質(ワイヤー部)スチール(亜鉛メッキ仕上げ)
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

2箇所のダイヤル(Wダイヤル)でキーの管理&キーボックス自身の盗難防止をWで実現! 付属のワイヤーを使用する事で、「キーの持ち出し防止」を実現!キーの不正複製を防ぐ。 大型の自動車キーやカードキー、種類によっては複数の鍵を一度に収納可能。 従来品には無い、大容量の収納力! 施錠・解錠はダイヤル式でキーは不要! ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まりますので、夜間など番号が確認しにくい場合でもダイヤルが合わせやすくなっております。 暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます! レバーハンドル用アダプターを標準装備。 伝言メモ紙等収納物の一時保管・受け渡しに(防水加工はしておりません)
ロックダイヤル式 付属品ワイヤー(500mm) 材質本体/亜鉛ダイカスト、シャックル/スチール(焼き入れ処理)、アダプター/ナイロン樹脂、ワイヤー/ステンレス 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(キーストック)77×42×132
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

高い防犯性:ネジ穴が隠れる構造で、外部からの取り外しを防止。幅広い用途:キーボックス設置や宅配ボックス、チェイン・ワイヤー併用で盗難防止にも対応。コンパクト設計:本体サイズ 46×35×27mm、場所を選ばず設置可能。安心品質:耐久性に優れたステンレス製で、長期間の使用に対応。
用途「ネジ隠しカバー付きアイプレート」は、簡易キーボックスや宅配ボックスの設置に最適な固定用金具です。ネジ止め後に専用カバーを装着することでネジ穴を隠し、第三者による取り外しを防止します。さらにチェインやワイヤーを組み合わせれば、工具・資材・自転車など様々な物品の盗難防止にも活用可能。オフィスや商業施設など、鍵の受け渡しが必要な場所でも安心してご利用いただけます。 材質カバー・アイプレート・付属ネジ/ステンレス、粘着テープ/アクリル系粘着剤 寸法(縦×横×厚さ)(mm)46×35×27
1パック
999 税込1,099
6日以内出荷

高い防犯性:ネジ穴が隠れる構造で、外部からの取り外しを防止。幅広い用途:キーボックス設置や宅配ボックス、チェイン・ワイヤー併用で盗難防止にも対応。コンパクト設計:本体サイズ 67×20×25mm、場所を選ばず設置可能。安心品質:耐久性に優れたステンレス製で、長期間の使用に対応。
用途「ネジ隠しカバー付きアイプレート」は、簡易キーボックスや宅配ボックスの設置に最適な固定用金具です。ネジ止め後に専用カバーを装着することでネジ穴を隠し、第三者による取り外しを防止します。さらにチェインやワイヤーを組み合わせれば、工具・資材・自転車など様々な物品の盗難防止にも活用可能。オフィスや商業施設など、鍵の受け渡しが必要な場所でも安心してご利用いただけます。 材質カバー・アイプレート・付属ネジ/ステンレス、粘着テープ/アクリル系粘着剤 寸法(縦×横×厚さ)(mm)67×20×25
1パック
999 税込1,099
6日以内出荷

「ネジ隠しカバー付きスリムアイプレート」は、簡易キーボックスや宅配ボックスの設置に最適な固定用金具です。ネジ止め後に専用カバーを装着することでネジ穴を隠し、第三者による取り外しを防止します。さらにチェインやワイヤーを組み合わせれば、工具・資材・自転車など様々な物品の盗難防止にも活用可能。オフィスや商業施設など、鍵の受け渡しが必要な場所でも安心してご利用いただけます。機能・性能。高い防犯性:ネジ穴が隠れる構造で、外部からの取り外しを防止。幅広い用途:キーボックス設置や宅配ボックス、チェイン・ワイヤー併用で盗難防止にも対応。コンパクト設計:場所を選ばず設置可能。安心品質:耐久性に優れたステンレス製で、長期間の使用に対応
材質カバー・アイプレート・付属ネジ/ステンレス、粘着テープ/アクリル系粘着剤 入数(個)10
1箱(10個)
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)