新機能「番号可変レバー」で暗証番号設定が簡単、10000通りの番号を設定!
用途門扉や物置、ゴミ置場、倉庫などの施錠に
ロックダイヤル式
材質(ダイヤル部) 亜鉛ダイカスト、(シャクル)スチール焼き入れ処理
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×21×85
つる径(Φmm)5
丈夫なステンレスボディ、1000通りの番号設定、スライドレバーで番号設定が簡単
用途門扉や物置、ゴミ置場、倉庫などの施錠に
本体寸法(mm)48×80×30
材質(シャクル)スチール焼き入れ処理、(本体表面)ステンレス、(ダイヤル部)亜鉛ダイカスト
ロックダイヤル式
南京錠とワイヤー・チェイン等をつなぐ固定プレートとの組み合わせで、様々なもの同士を「つなぐ・止める・固定」する事が出来ます。ネジ止め・両面接着テープ止めが可能な凹凸の無い平らな面であれば、使用場所を限定せず多様な場所でご利用になれます。例:扉の施錠、壁面と乗り物(バイク・自転車)やベビーカー・シルバーカー等をつないでの盗難防止、冷蔵庫や戸棚の扉の施錠(認知症対策)。
仕様●タイプ:南京錠タイプ●重量(g):南京錠/110、固定プレート/約29、ワイヤー/約22g●セット内容:南京錠本体×1、固定プレート×2、ワイヤー×1、ディンプルキー×3、ドリルネジ×4、両面接着テープ×2●耐荷重(kg)(固定プレート1枚あたり):ネジ止め/15、両面テープ止め\/5 ※水平方向●材質:南京錠本体シャックル部/スチール(焼き入れ処理)、本体表面/ステンレス、ダイヤル部/亜鉛ダイカスト、固定プレート/ステンレス、ワイヤー/スチール(被覆部分PVC)、ドリルネジ/ステンレス、両面テープ/アクリル系粘着剤
アズワン品番65-9193-05
1セット
¥2,498
税込¥2,748
17日以内出荷
関連キーワード