カテゴリ

  • 安全標識(1)
    • 消防/防災/防犯標識(1)
  • 建築金物(36)
    • 防犯補助用品(33)
  • 防犯用品(42)
    • 防犯アラーム(4)
    • 防犯ブザー(1)
    • 防犯フィルム(5)
  • 物流用品(2)
  • 安全用品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ノムラテック
  • モノタロウ(53)
  • ブロードウォッチ(431)
  • ジェイウィン(J win)(14)
  • リーベックス(38)
  • 旭電機化成(3)
  • ユニット(49)
  • DAISHIN(大進)(26)
  • (31)
  • つくし工房(22)
  • ハイロジック(152)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(848)
  • エスコ(395)
  • メディアカバーマーケット(351)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](235)
  • ABUS(224)
  • RS PRO(198)
  • i-PRO(185)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(181)
  • BRAHMS(177)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「防犯」の検索結果

83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウインドロックZERO ノムラテックウインドロックZEROノムラテック(21件のレビュー)
349税込384
1個ほか
当日出荷
カギ穴が新機能採用でドライバー等では簡単に解除できません、二重にロックし外部からの侵入を防ぎます。
用途サッシ用窓材質亜鉛ダイカスト、(カギ)ABS樹脂、(押板)天然ゴム
防犯センサー ドア窓用 ノムラテック防犯センサー ドア窓用ノムラテック(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(2個)
当日出荷
ドア・窓が開いたら瞬時にお知らせ侵入者を大音量で撃退お子様の事故防止に。倉庫や貯蔵庫などお子様が入って遊ぶと危険な場所にもテープ付きで取付が簡単。
サイズ(cm)本体:6.2×3.1×2.5センサー:5.5×1.2×1.2材質ABS樹脂電源LR44 1.5V ボタン電池3個 (1組あたり)
キーストックハンディ NEW ノムラテックキーストックハンディ NEWノムラテック(45件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
賃貸住宅、事務所等の鍵管理、受け渡しに。 住宅展示場等、不動産業の物件管理に。 緊急時、ご家族への鍵の受け渡しに。 ダイヤルは自分で設定可。番号は10000通り。 カギ紛失防止フック付。
用途賃貸住宅、事務所・デイサービス等の鍵管理。 伝言メモ等色々大切な小物の受け渡しに。材質(本体)亜鉛ダイカスト外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)34×65×182内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×22×105ロックダイヤル式材質(ツル)スチール(焼入れ処理)クリアランス(縦×横)(mm)約42×38
パワーロック ノムラテックパワーロックノムラテック(7件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
上枠、下枠兼用、黒い鍵を外すと簡単に開錠できず安心です。
用途サッシ用窓取付可能寸法(mm)27~48
キーストック ノムラテックキーストックノムラテック(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
施錠、解錠はダイヤル式でキーは不要、暗証番号は可変式。複数のカギを一度に収納可能(大容量)。レバードアはアダプター使用で対応。
用途カギ、カードキー、伝言メモ等大切な物の受け渡しに。ロックダイヤル式材質(本体)亜鉛ダイカスト、(シャックル)スチール(焼き入れ処理)、(アダプター)ナイロン樹脂、(壁面用ラバーカバー)合成ゴム、(取付ビス)スチール、(コンクリート用プラグ)PE樹脂奥行(mm)(本体)30本体高さ(mm)120本体幅(mm)80
保険付・凹凸ガラス専用防犯フイルム 660ミクロン A2 1枚入 ノムラテック保険付・凹凸ガラス専用防犯フイルム 660ミクロン A2 1枚入ノムラテック
4,498税込4,948
1パック
当日出荷
窓に張り付ける防犯フイルムです。フイルム総厚660ミクロンです。保険付です。
用途凹凸ガラス・スリガラスのデコボコ面にしっかり貼り付ける防犯フイルム。サイズはワイドなA2サイズ。万一の場合のお見舞い保険付。トラスコ品番540-9516セット内容フィルム×1、抑止ステッカー×2材質【防犯フィルム】ポリカーボネート厚さ(mm)0.8長さ(m)0.6幅(m)0.42
ウインドロックZERO ワイド ノムラテックウインドロックZERO ワイドノムラテック
519税込571
1パック
6日以内出荷
「ウインドロックZEROワイド」は、窓サッシに取り付けることで、外部からの侵入を防止する補助錠です。近年の住環境変化により増えてきた幅の広いサッシの溝(取付可能寸法:42~60mm)にも対応します。工具不要で簡単に取り付けでき、安心・安全な暮らしをサポートします。
用途・ ワイド対応:取付寸法 42~60mm に対応。・ 工具不要で簡単取付:カギを回して取り外せる設計。・ 強力固定設計:ガッチリ固定。・ 換気しながら安心:少し開けた状態でもロック可能。・ 窓の防犯対策に最適:空き巣や不審者の侵入防止に。・ 窓からの転落事故対策:小さなお子様や高齢者の事故防止対策にご活用いただけます。・ ブラックカラー:窓枠に馴染む落ち着いた色合い。材質亜鉛ダイカスト(塗装仕上げ)、(カギ)ABS樹脂、(押板)天然ゴムブラック取付可能寸法(mm)42~60
広角空転式ドアスコープ ノムラテック広角空転式ドアスコープノムラテック(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
今ついているスコープを防犯スコープに取り替え出来ます。外側からは外せません。広角レンズの為視野が広いです。
材質レンズ部:光学ガラス・真鍮、パイプ部・のぞき防止カバー:真鍮全長(mm)約30~42シルバーレンズ径(Φmm)約17適合厚さ(mm)(ドア)23~38
ワイヤー式キーストック(鍵の収納BOX) ノムラテックワイヤー式キーストック(鍵の収納BOX)ノムラテック(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
ワイヤー式のカギの保管ボックス。ワイヤー使用で、これまでシャックル形状では、固定できなかった「太めのパイプ」に巻いて固定したり、細いスペース(1cm程度の穴)や、イビツな形状の場所でも、ワイヤーの特徴でもある柔軟さで通したり、束ねたりして固定することが出来ます。大型の自動車キーやカードキー、種類によっては複数の鍵を一度に収納可能。施錠解錠はダイヤル式でキーは不要。ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まりますので、夜間など番号が確認しにくい場合でもダイヤルがあわせやすくなッおります。暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます。設置方法は、ワイヤーを使用しての「束ねるような」固定方法とシャックルを使用しての「南京錠のような」固定方法2通りから選べます。伝言メモ紙等収納物の一時保存・受け渡しに最適です。
用途賃貸住宅、事務所・デイサービス等の鍵管理。カギ、カードキー、伝言メモ等大切な物の受け渡しや、工場、倉庫、一般家庭、不動産管理、建築現場、リフォーム現場のカギの受渡しや共有に。収納機能がついた南京錠としても使用可能です。ロックダイヤル式材質(本体):亜鉛ダイカスト、(ワイヤー):スチール亜鉛メッキ仕上、(シャックル):スチール焼き入れ処理、(キズ防止シート):EVA内径(Φmm)(シャックル)約38適合ワイヤ長さ約45×径約0.5cm(直径約14cm迄の物を巻く事が出来ます)交換方法1、本体の暗証番号を合わせふたを開ける。2、本体中部にあるロックレバーを矢印の方向へ動かしながらワイヤーを外します。3、シャックルをワイヤーが取り付いていた穴に差し込みます。4、シッカリとロックされたことを確認して交換完了です。本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×132×50
どあロックガードディンプル ノムラテックどあロックガードディンプルノムラテック(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
穴を開けなくても、ドアに傷を付けなくても玄関ドアに2つ目のロックを増やせます。鍵は安心ディンプルタイプ。
用途ドア用補助錠材質(補助錠本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(取付金具)ステンレス、(ディンプルキー)真鍮(ニッケル仕上)本数(付属鍵)5
ボタン式キーストック(鍵の収納BOX) ノムラテックボタン式キーストック(鍵の収納BOX)ノムラテック(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
プッシュボタン式の鍵の収納庫。 プッシュタイプ【12ボタン】仕様、暗証番号は1桁~12桁まで設定可能! ボタンは12個配列で見易く押し易い設計、充実の収納力! ボタン保護カバー付なのでボタン操作時以外はカバーで雨・風・ホコリから操作部分を守ります。 大型の自動車キーやカードキー、種類によっては複数の鍵を一度に収納可能。 暗証番号は可変式で設定も簡単!1桁から12桁までお好きな番号に設定可能。 暗証番号設定は4000通り以上。 レバーハンドル用アダプター付でレバーハンドルにも取付可能! 設置場所が『ドアノブ等に引っ掛けて』の取付と『壁ににビス止め』との取付の2通り選べます。 暗証番号を『数字』と『位置』で覚えられますので、大切な暗証番号を忘れにくく、暗い場所でもご使用しやすくなっております。
用途工場、倉庫、一般家庭、不動産管理、建築現場、リフォーム現場のカギの受渡しや共有にロックプッシュボタン式材質(本体)アルミダイカスト、(シャックル)スチール/焼き入れ処理、(アダプター)ナイロン樹脂、(ドアノブ取付用保護シート)EVA樹脂、(取付用ビス)スチール、(コンクリート用プラグ)ナイロン樹脂、(ボタン保護用カバー)PE樹脂、(本体シャックル穴用ゴム)EPDMゴム質量(g)713寸法(縦×横×奥行)(mm)20.4×8.9×5.8
どあロックガード ノムラテックどあロックガードノムラテック
2,798税込3,078
1セット
当日出荷から翌々日出荷
ドアにネジ止めで取り付ける補助錠です。
用途ドア用補助錠
どあロックガード ダイヤルタイプ ノムラテックどあロックガード ダイヤルタイプノムラテック
2,698税込2,968
1セット
当日出荷
ドアにキズを付けずに後付できるダイヤル錠です。ドア用補助錠開閉スイッチは大きく回しやすく、暗証番号は10000通り自分で設定可能です。
用途ドア用補助錠寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×100×38
サッシロック SlIM ノムラテックサッシロック SlIMノムラテック(1件のレビュー)
829税込912
1パック(4個)
当日出荷
換気と防犯対策に、防犯ロック&換気ロック、2個並べた使用で開閉位置調整。 お子様の安全対策に!網戸にも取り付け可能、網戸ロック。起こしてロック、たたんで解除。
用途サッシ用簡易補助錠材質ステンレス
防犯サムターンガード 鍵付き ノムラテック防犯サムターンガード 鍵付きノムラテック(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
サムターンガードを取り付けてドアの隙間、防犯メガネ、カギの隙間、ポスト口からのサムターン回しを防止します。在宅時は内鍵がつけられて防犯性アップ。
適合(サムターン)ドア側面に刻印記号LA・MA・BH・LDの記載のあるもの材質ABS樹脂寸法(mm)65×71×30
NEW鍵付スライドロック ノムラテックNEW鍵付スライドロックノムラテック
1,998税込2,198
1個
当日出荷
鍵穴が斜めに設計されているため、見やすく鍵が入れやすいです。サッシの下枠だけでなく、上枠にも取り付けて使用が可能です。換気してロックすることもでき、最大7センチまで窓の隙間を開けて施錠することが可能です。
付属品鍵:2本トラスコ品番540-9480材質本体:ポリカーボネート・亜鉛ダイカスト、戸当たり:エラストマー樹脂、プレート:ステンレス、鍵:真鍮ブラック
キーストックMEGA ノムラテックキーストックMEGAノムラテック(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
自動車や家のリモートキーがらくらく 10個以上収納可能 従来の大容量キーボックスの約7倍以上の収納力(メーカー製品と比較) 大型キー・カードキー、形を気にせず収納可能、鍵をとにかくたくさん収納したい時に最適。 施錠・解錠はダイヤル式でキーは不要! ダイヤルを上向きに回すと「O」の位置で止まりますので、夜間など番号が確認しにくい場合でもダイヤルが合わせやすくなっております。 暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます! レバーハンドルアダプター付。 伝言メモ紙等収納物の一時保管・受け渡しに!(防水加工はしておりません)
用途鍵の収納BOXロックダイヤル式材質本体:亜鉛ダイカスト、シャックル:スチール(焼き入れ処理)、アダプター:ナイロン樹脂、キズ防止用シート:EVA樹脂タイプ超大型
どあロックガードダイヤル ノムラテックどあロックガードダイヤルノムラテック(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
穴を開けなくても、ドアに傷を付けなくても玄関ドアに2つ目のロックを増やせます。暗証番号は自分で設定可能です
用途ドア用補助錠材質(補助錠本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(ダイヤル部)亜鉛ダイカスト、(取付金具)ステンレスブロンズタイプダイヤルタイプ、外開き専用(左・右開き両方対応)
キーストックBIG ノムラテックキーストックBIGノムラテック(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
単管パイプ(外形48.6mm)に取付可能。 建設事務所、重機、トラック等の鍵の保管に。 鍵、カードキー、伝言メモなど色々収納できる大容量。 付属のパーツを使用すれば壁面にもできます。 可変式ダイヤル自分で設定可能、番号は1万通り。
用途カギの一時保管、受け渡しにロックダイヤル式材質(本体)亜鉛ダイカスト、(シャックル)スチール(焼き入れ処理)、(壁付用ラバーカバー)合成ゴム、(取付ビス)スチール、(コンクリート用プラグ)PE樹脂奥行(mm)(本体)50本体高さ(mm)90本体幅(mm)120
サッシロック SLIM ノムラテックサッシロック SLIMノムラテック(9件のレビュー)
449税込494
1パック(2個)
当日出荷
1つ目のロック(右側)で簡易補助する防犯ロック 2つ目のロック(左側)で窓を開け換気ロック 網戸にも取付け可能。小さなお子様の事故を防止。
材質ステンレス
強力ウインドウロック ジャンボ ノムラテック強力ウインドウロック ジャンボノムラテック(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
サッシ用補助錠・二重安全装置付ベランダ引戸用・サッシ窓換気のために窓を少しあけたままでも取付OK。上下二箇所に取付ければより安心です。ベランダの引戸に最適です。
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)50×85×57(鍵を外した状態:高さ38)取付可能寸法(mm)29~50材質本体:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)ツマミ:6ナイロン樹脂押板:天然ゴム
ドア用補助錠 どあロックガード ダイアルタイプ ノムラテックドア用補助錠 どあロックガード ダイアルタイプノムラテック
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
キズをつけずに取付可能です。2つ目のロックを増やせます。開閉スイッチは大きくまわしやすいです。鍵不要のダイヤルタイプです。
寸法(mm)50×100×38ダイアル錠
キーストックハンディ NEW(LEDライト付) ノムラテックキーストックハンディ NEW(LEDライト付)ノムラテック(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
ダイヤルがよく見えるLEDライト付。(電池(CR1620)は別売りです。) 賃貸住宅、事務所等の鍵管理、受け渡しに。 住宅展示場等、不動産業の物件管理に。 緊急時、ご家族への鍵の受け渡しに。 ダイヤルは自分で設定可。番号は10000通り。 カギ紛失防止フック付。
用途賃貸住宅、事務所・デイサービス等の鍵管理 伝言メモ等色々大切な小物の受け渡しに材質(本体)亜鉛ダイカスト、(シャックル)スチール(焼き入れ処理)、(ダイヤル部)ポリカーボネート仕様ダイヤル部:LEDライト付(ワンプッシュで点灯30秒)、電池:CR1620電池1個(別売)シルバー外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)34×65×182内寸(幅W×高さH)(mm)(シャックル)約38×42内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×22×105ロックダイヤル式
Wロックガード ノムラテックWロックガードノムラテック
1,998税込2,198
1個
当日出荷
透明ガラス、模様ガラスどちらも使用できるロック機能付き防犯プレート。 ロック板を1枚上げて換気ロック、2枚上げてしっかりロックもできます。 防犯装置設置のステッカーで抑止効果!
用途サッシ窓用材質ステンレス・亜鉛ダイカスト寸法(mm)本体/82×60×27(施錠時)シルバー
キーストックエースLEDライト付 ノムラテックキーストックエースLEDライト付ノムラテック
3,500税込3,850
1個
欠品中
鍵などの収納スペース付南京錠です。LEDライト付なので、暗がりでもダイヤルが良く見えます。カギ紛失防止の為のフックを収納部内側に設置。施錠・解除はダイヤル式でキーは不要。倉庫等で使用されるロングキーや自動車の大型キーも収納可能!暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます。伝言メモ紙等収納物の一時保管・受け渡しに!(防水加工はしておりません)シャックルのキーボックスへの接続は、シャックルの先端を左右両方でキーボックスとロックするので外されにくいです。ホコリや砂等からダイヤル部を守る防塵カバー付き。暗証番号はお好きな番号に設定可能で10000通り!【こんな時に便利】・賃貸住宅、事務所等の鍵管理、受け渡しに。・住宅展示場等、不動産業の物件管理に。・緊急時、ご家族への鍵の受け渡しに。・介護士さん・ヘルパーさんの訪問に。
仕様ライト付き材質本体:アルミダイカスト、シャックル:スチール、ダイヤル部:ポリカーボネート、防塵カバー:ABS樹脂寸法(mm)本体:幅80×高さ132×奥行60、ドアノブ用シャックル:内側幅40×高さ55ブラック型番BAA-01
鍵の収納BOX ワイヤー式キーストックMINI ノムラテック鍵の収納BOX ワイヤー式キーストックMINIノムラテック(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
材質本体:亜鉛ダイカスト、ワイヤー:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、傷防止シート:EVAブラックタイプ4段ワイヤー長(mm)450対応径(Φmm)140
2WAYキーストック 緊急解除キー付 ノムラテック2WAYキーストック 緊急解除キー付ノムラテック
5,598税込6,158
1台
当日出荷
ダイヤルでもキーでも両方でフタが開錠可能な、緊急開錠キー付の鍵の収納ボックス大容量タイプ。 開錠方法(ダイヤル・キー)が2通り可能。 暗証番号を忘れても、緊急開錠キーで緊急解錠可能大型の自動車キーやカードキー、種類によっては複数の鍵を一度に収納可能! ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まりますので、夜間など番号が確認しにくい場合でもダイヤルが合わせやすくなっております。 暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます!伝言メモ紙等収納物の一時保管・受け渡しに最適なキーボックスです!
用途賃貸住宅・事務所等の鍵管理、受け渡しに。住宅展示場等・物件管理に。在宅介護、ご家族への鍵の受け渡しに。キー使用による緊急時の解錠に。ロックダイヤル式・キー式セット内容キーストック本体、レバーハンドル用アダプター、非常開錠キー(2本付)、本体・シャックル固定用金具材質本体:亜鉛ダイカスト、シャックル:スチール(焼き入れ処理)、アダプター:ナイロン樹脂、キー:真鍮寸法(mm)シャックル内幅(アダプター使用時):38(27)黒(ブラック)寸法(縦×横×奥行)(mm)122×75×32アズワン品番65-0434-32
キーストックWダイヤル ノムラテックキーストックWダイヤルノムラテック(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
2箇所のダイヤル(Wダイヤル)でキーの管理&キーボックス自身の盗難防止をWで実現! 付属のワイヤーを使用する事で、「キーの持ち出し防止」を実現!キーの不正複製を防ぐ。 大型の自動車キーやカードキー、種類によっては複数の鍵を一度に収納可能。 従来品には無い、大容量の収納力! 施錠・解錠はダイヤル式でキーは不要! ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まりますので、夜間など番号が確認しにくい場合でもダイヤルが合わせやすくなっております。 暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます! レバーハンドル用アダプターを標準装備。 伝言メモ紙等収納物の一時保管・受け渡しに(防水加工はしておりません)
ロックダイヤル式付属品ワイヤー(500mm)材質本体/亜鉛ダイカスト、シャックル/スチール(焼き入れ処理)、アダプター/ナイロン樹脂、ワイヤー/ステンレス本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(キーストック)77×42×132
キーストックエースMINI ノムラテックキーストックエースMINIノムラテック
1,898税込2,088
1個
当日出荷
種類によっては複数の鍵を一度に収納可能!施錠・解錠はダイヤル式でキーは不要!シャックルのキーボックスへの接続は、シャックルの先端を左右両方でキーボックスとロックするので外されにくい。暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます。設置場所が「パイプ等に引っ掛けて」の取付と「壁にビス止め」の取付の2通りの方法を選べます。伝言メモ紙等収納物の一時保管・受け渡しに!(防水加工はしておりません)暗証番号はお好きな番号に設定可能で10000通り!【こんな時に便利】・賃貸住宅、事務所等の鍵管理、受け渡しに。・住宅展示場等、不動産業の物件管理に。・緊急時、ご家族への鍵の受け渡しに。・介護士さん・ヘルパーさんの訪問に。
付属品・壁面取付用ビス4本、・コンクリート用プラグ4本材質本体:アルミダイカスト、シャックル:スチール、取付用ビス:スチール、コンクリート用プラグ:PE樹脂寸法(mm)本体:幅80×高さ95×奥行42、面格子・フェンス取付用シャックル:内側幅27ブラック型番BAA-02ロックダイヤル
どろぼーセンサーⅠ ノムラテックどろぼーセンサーⅠノムラテック(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ガラス破壊を検知して警報音が鳴る薄型センサーです。厚さ9mmなので窓ガラスの引き違いの隙間にも対応しています。
材質ABS樹脂寸法(mm)50×100×9
鍵付スライドロック 出窓・すべり出し窓用 ノムラテック鍵付スライドロック 出窓・すべり出し窓用ノムラテック
3,298税込3,628
1個
当日出荷
出窓・すべり出し窓の防犯対策に最適。子供の転落事故防止に。鍵穴が斜めに向いて見やすく鍵が入れやすい。
用途本商品は出窓・すべり出し窓に対しての専用補助錠です。(縦すべり出し窓、横すべり出し窓に対応。縦すべり出し窓は左・右開きどちらのタイプにも使用可能です。)プレート(ステンレス製)を窓ガラスを囲う框(かまち)部分に両面テープとネジでしっかりと取付け、プレートに鍵付の本体錠を通して施錠します。鍵穴が斜めに向いていることで見やすく、施錠・開錠も簡単です。防犯対策や小さなお子様の転落防止対策におすすめです。寸法(mm)105×33×40ブラック本数キー:1
スライドロック ノムラテックスライドロックノムラテック(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
貼るだけで簡単に取り付けできる補助錠です。
材質(本体)ポリカーボネート・スチール、(戸当り)エラストマー樹脂
凹凸ガラス用防犯フィルム500 ノムラテック凹凸ガラス用防犯フィルム500ノムラテック(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット(2枚)
当日出荷
凹凸ガラス専用ガラスフィルムです。 貼るだけで簡単にガラスを割れにくくします。 接着剤はいりません。 素材がポリカーボネートで強度は抜群。 外からは透けてみえません。 防犯ステッカー付き。 賃貸でも利用できます。
用途ガラス破り防止付属品4カ国語防犯シール×2枚材質(本体)ポリカーボネイト、(裏面)アクリル系強粘着材寸法(mm)420×297(A3サイズ)厚さ500ミクロン
ワイヤー式キーストックミニ LEDライト付 ノムラテックワイヤー式キーストックミニ LEDライト付ノムラテック
5,798税込6,378
1台
当日出荷
ワイヤーで取り付ける小型タイプのキーボックスMINIです。LEDライトを内蔵し、暗い場所でもダイヤルが見えます。番号可変式・LEDライト付・ワイヤー取付・防塵カバー付で、多様な場所でお使いいただけます。LEDライトは押してから15秒点灯。ワイヤーは長さ45cmです。
ロック可変ダイヤル4段材質本体:亜鉛ダイカスト、防塵カバー:PP、キズ防止シート:EVAタイプLEDライト付本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×95×52ワイヤー長(mm)450材質(ワイヤー部)スチール(亜鉛メッキ仕上げ)
暗証番号リセット機能付 コンビネーションパドロックRK ノムラテック暗証番号リセット機能付 コンビネーションパドロックRKノムラテック
2,698税込2,968
1個
当日出荷
忘れた暗証番号を調べることができ、暗証番号リセット機能付きです。
ロックダイヤル式材質(シャックル部)スチール、(本体)亜鉛ダイカスト・ABS樹脂、(ダイヤル)亜鉛ダイカスト、(暗証番号リセットキー)真鍮幅(mm)35厚さ(mm)14.3寸法(mm)(吊内径高さ)72全長(mm)136段数(ダイアル)4段
暗証番号リセット機能付 コンビネーションパドロック RK (ツル長タイプ) ノムラテック暗証番号リセット機能付 コンビネーションパドロック RK (ツル長タイプ)ノムラテック(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
タイプ3DIALS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×109.5×14.3
どろぼーセンサーⅡ ノムラテックどろぼーセンサーⅡノムラテック
2,698税込2,968
1セット
当日出荷
ガラス破壊と窓の開閉の両方を検知して警報音が鳴る薄型センサーです。厚さ9mmなので窓ガラスの引き違いの隙間にも対応しています。
材質ABS樹脂寸法(mm)50×100×9
ツインロック ノムラテックツインロックノムラテック
2,198税込2,418
1個
当日出荷
万一侵入者がガラスを割って、ロックを解除しようとしてもスライドスイッチを解除しないと閉じられない安心機構、ワンタッチで防犯ロック、換気ロックもワンタッチ。
付属品防犯装置設置ステッカー材質ステンレスSUS304・亜鉛ダイカスト・スチール
ウインドロック ノムラテックウインドロックノムラテック
1,198税込1,318
1個
当日出荷
サッシ補助錠 防犯効果を高めるために強力スベリ止めになりました。 上枠・下枠2箇所に取付ければより安心です。 ウインドクーラーなど中間しまりに使用できます。
取付可能寸法(mm)30~45材質本体:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)ツマミ:6ナイロン樹脂押板:天然ゴム