絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,712件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非絶縁型DC-DCコンバータ 1セット 10個入 TRACO POWER非絶縁型DC-DCコンバータ 1セット 10個入TRACO POWER
22,980税込25,278
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●入力電圧:33 → 72V dc●出力電圧:24V dc●出力数:1●出力電流:400mA●実装タイプ:スルーホール●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+85℃●効率:94 (Typ.)%●MTBF平均故障間隔:18160000h●ロードレギュレーション:0.9%●ラインレギュレーション:0.6%●リップルノイズ:75 (Typ.)mV Pk-Pk●電力信号変換タイプ:DC-DCアズワン品番65-7218-05
非絶縁型DC-DCコンバータ TRACO POWER非絶縁型DC-DCコンバータTRACO POWER
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
TSR0.6WIは、超ワイドな8:1入力電圧範囲の非絶縁型POLコンバータシリーズです。標準SIP-3パッケージに収められています。このPOLコンバータは、標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーしており、さまざまな入力電圧を処理する必要がある分散電源システムでのさまざまな用途に対応する汎用性の高いソリューションです。さまざまな状況で同じコンバータを使用できるため、特定の用途の部品表(BOM)を効果的に削減できます。最大94%の高効率により、動作温度範囲-40→+85℃(ディレーティングなしで最大80℃)と低効率LMxxリニアレギュレータの完全互換品として最適です。最大0.6Aの出力電流と、低スタンバイ電流、正確な調整、短絡、過電圧、過負荷に対する保護などの標準機能を備えたTSR0.6WIは、多くのバッテリ用途や分散電源用途に適しています。超ワイドな8:1入力電圧範囲:9-72Vdc標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーします最大効率94%-ヒートシンク不要LMxxリニアレギュレータ(SIP-3)と互換性のあるピン動作温度範囲:-40→+85℃低スタンバイ電流優れたライン/負荷調整機能短絡、過電圧、過熱に対する保護3年間の製品保証
仕様●入力電圧:9 → 72V dc●出力電圧:5V dc●出力数:1●出力電流:600mA●実装タイプ:スルーホール●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+85℃●効率:89 (Typ.)%●MTBF平均故障間隔:18160000h●ロードレギュレーション:0.9%●ラインレギュレーション:0.6%●リップルノイズ:50 (Typ.)mV Pk-Pk●保護機能:過熱保護、過電圧保護、短絡保護アズワン品番65-7218-04
組み込みスイッチング電源 5 V dc 24 V dc 2.71 A 8 A 65W TRACO POWER組み込みスイッチング電源 5 V dc 24 V dc 2.71 A 8 A 65WTRACO POWER
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Traco24/5VTPP65シリーズ、60Wの出力電力、AC/DC医療用電源。効率が最大92%と高く、電力密度も高くなっています。アース漏洩電流は75μA未満で、高い信頼性と優れた熱管理を実現します。最高5000mの高度で動作保護クラスl及びll準備動作温度範囲:-40→+70℃ねじ端子接続付きの密閉型電源装置
仕様●出力電圧:5 V dc, 24 V dc●出力電流:2.71 A, 8 A●定格電力:65W●出力数:2●入力電圧:85 - 264 V ac, 120 - 370 V dc●パッケージタイプ:カバー付●医療規格認定:ありアズワン品番65-7216-93
組み込みスイッチング電源 5 V dc 15 V dc 65W TRACO POWER組み込みスイッチング電源 5 V dc 15 V dc 65WTRACO POWER
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Traco15/5VTPP65シリーズ、60Wの出力電力、AC/DC医療用電源。効率が最大92%と高く、電力密度も高くなっています。アース漏洩電流は75μA未満で、高い信頼性と優れた熱管理を実現します。最高5000mの高度で動作保護クラスl及びll準備動作温度範囲:-40→+70℃ねじ端子接続付きの密閉型電源装置
仕様●シリーズ:TPP●定格電力:65W●出力数:2●入力電圧:4.34 A, 8 A, 85 - 264 V ac, 120 - 370 V dc●パッケージタイプ:カバー付●医療規格認定:ありアズワン品番65-7215-71
組み込みスイッチング電源 28V dc 5.36A 150W TRACO POWER組み込みスイッチング電源 28V dc 5.36A 150WTRACO POWER
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Traco28VTPP150シリーズは、150Wの出力電力、AC/DC医療用電源です。効率が最大92%と高く、電力密度も高くなっています。アース漏洩電流は100μA未満で、高い信頼性と優れた熱管理を実現します。ネジ接続2.44インチx4.6インチのパッケージに収容された150W電源動作温度範囲:-25→+70℃
仕様●シリーズ:TPP●出力電流:5.36A●定格電力:150W●出力数:1●入力電圧:85 - 264 V ac, 120 - 370 V dc●医療規格認定:ありアズワン品番65-7215-87
組み込みスイッチング電源 12V dc 1.666A 40W TRACO POWER組み込みスイッチング電源 12V dc 1.666A 40WTRACO POWER
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Traco12VTML40シリーズ、40W出力電力、AC/DC電源モジュール。超小型で、完全密閉型のプラスチックケースです。取り付けが簡単で、基板に直接実装するためのはんだピンを備えています。業務用及び産業用電子機器です。シングル、デュアル、トリプル出力モデルユニバーサル入力:90264Vac、47440Hz短絡/過負荷保護
仕様●出力電圧:12V dc●出力電流:1.666A●定格電力:40W●出力数:2●入力電圧:90 264 V ac, 100 375 V dc●パッケージタイプ:密閉型●医療規格認定:なしアズワン品番65-7216-79
絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:15 Vdc Output 2:-15 Vdc 9 → 36 V dc 4W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:15 Vdc Output 2:-15 Vdc 9 → 36 V dc 4WTRACO POWER
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
TRACOPOWERTMR4WIは、入力電圧範囲が4:1の安定化4WDC/DCコンバータシリーズです。シングル及びデュアル出力モデル、1600VdcのI/O絶縁電圧、短絡及び過負荷からの保護を特長とするコンパクトなSIP-8パッケージに収納されています。4Wコンバータであるこのシリーズは、より一般的な3/6Wコンバータとの距離を縮める優れた性能を発揮します。3Wコンバータが絶対技術的制限(出力電力など)で動作する用途で、5/6Wコンバータのコスト効率の高い代替品となります。小型SIP-8パッケージ4:1のワイド入力電圧範囲使用温度範囲:-40→+70℃(ディレーティングなし最大83%の高効率I/O絶縁:1600Vdc短絡及び過負荷から保護します完全調整型出力リモートオン/オフ制御3年間の製品保証
仕様●出力電圧:Output 1: 15 Vdc Output 2: -15 Vdc●出力電圧調整範囲:15 Vdc Output 2: -15 Vdc●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:4W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:あり●シリーズ:TMRアズワン品番65-7221-85
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5.1V dc 18→ 36 V dc 15W 1セット 10個入 TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:5.1V dc 18→ 36 V dc 15W 1セット 10個入TRACO POWER
119,800税込131,780
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:5.1V dc●入力電圧範囲:18→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:5.94kV dc●定格電力:15W●出力電流:3A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:87%●最低温度:-40℃●幅:25.4mmアズワン品番65-7227-48
絶縁DC-DCコンバータ Vout:48V dc 80→ 160 V dc 60W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:48V dc 80→ 160 V dc 60WTRACO POWER
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
TracoPowerのtmdc60Hシリーズ絶縁コンバータは、産業用DC/DCオフボードモジュールのTMDCラインで動作します。このコンバータは、2:1の高入力電圧及び3000Vacの強化絶縁電圧だけでなく、完全調整型出力も備えています。このモジュールは、完全密閉型プラスチックパッケージに収容されています。電圧範囲は80→160Vdcです動作温度範囲:-40→+75℃イミュニティ(EN55035)及びエミッション(EN55032)用のフィルタを内蔵過負荷電圧に対する保護低電圧及び短絡から保護します
仕様●出力電圧:48V dc●出力電圧調整範囲:-2 → +2%●入力電圧範囲:80→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:60W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMDC 60Hアズワン品番65-7216-81
絶縁DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9 36 V dc 40W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9 36 V dc 40WTRACO POWER
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
TEN40WIEは、TracoPowerの既存の40W製品シリーズを切り出しています。このシリーズは、現在の市場トレンドに基づいて開発され、1つの製品で品質とコスト効率を最大限に高めることを目的としています。TEN40WIEは新しいデザインアプローチを採用しているため、品質や信頼性の面で妥協することなく、従来の製品に比べて仕様を改善し、コスト効率の高いソリューションを提供します。入力電圧範囲が4:1の標準2インチx1インチ金属パッケージに収容されています。最大93%の高効率で、動作温度範囲(自然対流)は-40→+70℃(電力ディレーティングなし)です。TEN40WIEシリーズは、リモートオン/オフ機能、短絡/過電圧/過熱に対する保護などの追加機能を備え、多くの産業用途に適合します。
仕様●出力電圧:3.3V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:9 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:12.2A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:90 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●ロードレギュレーション:0.3%●最高温度:+85℃アズワン品番65-7223-79
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 80→ 160 V dc 60W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 80→ 160 V dc 60WTRACO POWER
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
TracoPowerのtmdc60Hシリーズ絶縁コンバータは、産業用DC/DCオフボードモジュールのTMDCラインで動作します。このコンバータは、2:1の高入力電圧及び3000Vacの強化絶縁電圧だけでなく、完全調整型出力も備えています。このモジュールは、完全密閉型プラスチックパッケージに収容されています。電圧範囲は80→160Vdcです動作温度範囲:-40→+75℃イミュニティ(EN55035)及びエミッション(EN55032)用のフィルタを内蔵過負荷電圧に対する保護低電圧及び短絡から保護します
仕様●出力電圧:±24V dc●出力電圧調整範囲:-2 → +2%●入力電圧範囲:80→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:60W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMDC 60Hアズワン品番65-7215-77
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 80→ 160 V dc 40W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 80→ 160 V dc 40WTRACO POWER
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
TracoPowerのtmdc40Hシリーズ絶縁コンバータは、産業用DC/DCオフボードモジュールのTMDCラインで動作します。このコンバータは、2:1の高入力電圧及び3000Vacの強化絶縁電圧だけでなく、完全調整型出力も備えています。このモジュールは、完全密閉型プラスチックパッケージに収容されています。電圧範囲は80→160Vdcです動作温度範囲:-40→+75℃イミュニティ(EN55035)及びエミッション(EN55032)用のフィルタを内蔵過負荷電圧に対する保護低電圧及び短絡から保護します
仕様●出力電圧:±24V dc●出力電圧調整範囲:-2 → +2%●入力電圧範囲:80→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:40W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMDC 40Hアズワン品番65-7216-29
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 18 75 V dc 40W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 18 75 V dc 40WTRACO POWER
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:±24V dc●出力電圧調整範囲:-10 → 20%●入力電圧範囲:18 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:833mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:92 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●最低温度:-40℃●幅:25.4mmアズワン品番65-7220-30
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 36 V dc 40W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 36 V dc 40WTRACO POWER
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
TEN40WIEは、TracoPowerの既存の40W製品シリーズを切り出しています。このシリーズは、現在の市場トレンドに基づいて開発され、1つの製品で品質とコスト効率を最大限に高めることを目的としています。TEN40WIEは新しいデザインアプローチを採用しているため、品質や信頼性の面で妥協することなく、従来の製品に比べて仕様を改善し、コスト効率の高いソリューションを提供します。入力電圧範囲が4:1の標準2インチx1インチ金属パッケージに収容されています。最大93%の高効率で、動作温度範囲(自然対流)は-40→+70℃(電力ディレーティングなし)です。TEN40WIEシリーズは、リモートオン/オフ機能、短絡/過電圧/過熱に対する保護などの追加機能を備え、多くの産業用途に適合します。
仕様●出力電圧:±12V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:9 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:1.66A●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:91 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●最低温度:-40℃●幅:25.4mmアズワン品番65-7221-24
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18→ 36 V dc 10W 1セット 10個入 TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18→ 36 V dc 10W 1セット 10個入TRACO POWER
109,800税込120,780
1セット(10個)
7日以内出荷
強化I/O絶縁:定格5000Vac、動作電圧1000Vac超高絶縁Peak電圧:9000Vdc(1s)コモンモード過渡耐性(dv/dt):15kV/μs動作温度範囲:-40→+85℃無負荷時の低消費電力:144→288mW最大88%の高効率2:1入力電圧範囲:9→18、18→36、36→75Vdc過負荷、過電圧、短絡から保護します3年間の製品保証
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:18→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:7kV dc●定格電力:10W●出力電流:416mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:88%●パッケージ:DIP-24●最低温度:-40℃●幅:20.3mmアズワン品番65-7226-47
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 75 V dc 10W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 75 V dc 10WTRACO POWER
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
TracoPowerの既存の産業用DC/DCオフボードモジュールのTmdcシリーズ(10W)の最新製品です。伝導ノイズと放射エミッションを制限する一体型フィルタを備え、モジュールEMCイミュニティを高めるこのシリーズは、EMCと絶縁の強化(3000VdcI/O絶縁)が求められる過酷な産業用途に適しています。このモジュールは、3.11インチx1.34インチx0.87インチのプラスチックパッケージに完全にカプセル化されており、-4080℃の温度範囲でディレーティングなしで動作します。すべてのモデルで、9-36Vdc又は18-75Vdcの超ワイドな4:1入力電圧範囲と完全調整型出力を備えています。DC-OK機能とリモートオン/オフ機能を備えたパッケージで、さまざまな過酷な産業用途に最適なソリューションを提供します。完全密閉型シャーシ取り付けモジュール厳しい産業用EMC性能:放射及びイミュニティ用のフィルタを統合4:1の超ワイド入力電圧範囲:9-36及び18-75Vdc動作温度範囲:-40→+80℃(ディレーティングなしI/O絶縁:3’000VDC過負荷、低電圧、及び短絡から保護しますDC-OK(LED)及びリモートオン/オフ機能3年間の製品保証
仕様●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:10W●出力電流:±416mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:2●効率:86%●パッケージ:密閉型●ロードレギュレーション:0.5 %, 2 (Balanced Load) %●奥行き:22mmアズワン品番65-7211-65
コモンモードチョークコイル TCK 1袋 10個入 TRACO POWERコモンモードチョークコイル TCK 1袋 10個入TRACO POWER
10,980税込12,078
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:1.219 mH●シリーズ:TCK●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:26mΩアズワン品番65-7070-37
コモンモードチョークコイル TCK 1セット 13個入 TRACO POWERコモンモードチョークコイル TCK 1セット 13個入TRACO POWER
13,980税込15,378
1セット(13個)
7日以内出荷
コモンモードチョークコイル TCK 1セット 10個入 TRACO POWERコモンモードチョークコイル TCK 1セット 10個入TRACO POWER
10,980税込12,078
1セット(10個)
7日以内出荷
Tracoコモンモードチョーク-TCKシリーズコモンモードチョーク製品は、Traco絶縁DC-DCコンバータと共に使用するためのものです。
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:470 μH●シリーズ:TCK●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:60mΩアズワン品番65-7076-38
コモンモードチョークコイル TCK 1セット 10個入 TRACO POWERコモンモードチョークコイル TCK 1セット 10個入TRACO POWER
10,980税込12,078
1セット(10個)
7日以内出荷
DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 36 V dc 50W TRACO POWERDC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 36 V dc 50WTRACO POWER
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:18 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:50W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TEN 50アズワン品番65-7216-82
DC/DC Converter Isolated 5V 15W TRACO POWERDC/DC Converter Isolated 5V 15WTRACO POWER
5,998税込6,598
1個ほか
7日以内出荷
仕様絶縁型DC-DCコンバータ
DC/DC Converter Isolated 5-6V 20W TRACO POWERDC/DC Converter Isolated 5-6V 20WTRACO POWER
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
仕様絶縁型DC-DCコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
DC/DC Converter Isolated 3.3V 15W TRACO POWERDC/DC Converter Isolated 3.3V 15WTRACO POWER
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
仕様絶縁型DC-DCコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
DC/DC Converter Isolated 24V 20W TRACO POWERDC/DC Converter Isolated 24V 20WTRACO POWER
7,498税込8,248
1個ほか
7日以内出荷
仕様絶縁型DC-DCコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
DC/DC Converter Isolated 24V 15W TRACO POWERDC/DC Converter Isolated 24V 15WTRACO POWER
5,498税込6,048
1個ほか
7日以内出荷
仕様絶縁型DC-DCコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
DC/DC Converter Isolated 12V 15W TRACO POWERDC/DC Converter Isolated 12V 15WTRACO POWER
5,498税込6,048
1個ほか
7日以内出荷
仕様絶縁型DC-DCコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
DC/DC Converter Isolated +/-5V 15W TRACO POWERDC/DC Converter Isolated +/-5V 15WTRACO POWER
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
仕様絶縁型DC-DCコンバータ
DC/DC Converter Isolated +/-24V 15W TRACO POWERDC/DC Converter Isolated +/-24V 15WTRACO POWER
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
仕様絶縁型DC-DCコンバータ
DC/DC Converter Isolated +/-15V 15W TRACO POWERDC/DC Converter Isolated +/-15V 15WTRACO POWER
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
仕様絶縁型DC-DCコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
DC/DC Converter Isolated +/-12V 15W TRACO POWERDC/DC Converter Isolated +/-12V 15WTRACO POWER
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
仕様絶縁型DC-DCコンバータ
TRACOPOWER 予備モジュール TPC用 アクセサリ TRACO POWERTRACOPOWER 予備モジュール TPC用 アクセサリTRACO POWER
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
アクセサリタイプ冗長性モジュール併用可能製品TPC
TRACOPOWER 非絶縁型DC-DCコンバータ TRACO POWERTRACOPOWER 非絶縁型DC-DCコンバータTRACO POWER
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
出力電圧(V)0.75→5dc長さ(mm)20幅(mm)11.4取付表面実装奥行(mm)4.4定格電力(W)30最高温度(℃)85出力電流(A)6出力点数1効率94%RoHS指令(10物質対応)対応最低温度(℃)-40MTBF平均故障間隔20000000h入力公称電圧(V)12dc入力電圧レンジ(V)8.3→14dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDN 5WI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDN 5WITRACO POWER
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
出力電圧(V)5dc仕様Traco 5 W TDN 5WIシリーズ絶縁DC/DCコンバータ. 絶縁DC / DCコンバータのTDN 5WIシリーズは5ワット整流型dc / dcコンバータ製品です。 13.2 x 9 x 10 mmの超小型DIPパッケージに収められています。. 超小型DIPパッケージ: 0.52 x 0.36 x 0.40インチ 入出力絶縁: 1,500 V dc 完全調整型出力 動作温度範囲: -40 → +75 ℃ (ディレーティングなし) 短絡保護 リモートオン / オフ取付スルーホールシリーズTND 5WI定格電力(W)5最高温度(℃)75出力電流(A)1出力点数1効率81%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIPロードレギュレーション1%入力公称電圧(V)48dc出力電圧調整範囲(%)±1入力電圧レンジ(V)18→75dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータTES 5 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータTES 5TRACO POWER
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
出力電圧(V)5dc仕様EN60950-1、UL60950-1、IEC60950-1. CSA. 70 ℃超で、1 ℃あたり3.5 %のディレーティングがあります。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 5 W SMDシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TES 5シリーズ. 低プロファイルSMDパッケージの高性能な5 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールです。 これらの絶縁DC-DC高性能コンバータモジュールは、高効率により全負荷時に最大71 ℃の動作温度を実現し、EN55022クラスA及びFCCレベルAに適合する組み込みEMIフィルタを備えています。 これらの絶縁DC-DCコンバータの主な用途は、バッテリ駆動機器、計装機器、通信システム、産業用制御です。. 低プロファイルSMDパッケージ 1.5 kV入出力間絶縁 2:1のワイド入力 調整型出力 高精度のピン配置 組み込みのフィルタは外部コンポーネントなしでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ 短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 IPC / JEDEC J-STD-020Cに準拠した鉛フリーリフローはんだ用に認可、ピーク温度245 ℃ (最大20秒)取付表面実装シリーズTES 5定格電力(W)5最高温度(℃)85出力電流(A)1出力点数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMD最低温度(℃)-40絶縁電圧(V)1500dc入力公称電圧(V)24dc入力電圧レンジ(V)18→36dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDN 1WISM TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDN 1WISMTRACO POWER
2,798税込3,078
1個ほか
7日以内出荷
出力電圧(V)3.3dc取付表面実装シリーズTDN 1WISM定格電力(W)1最高温度(℃)90出力点数1出力電流(mA)300効率76%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMDロードレギュレーション1%絶縁電圧(kV)1.6dc入力公称電圧(V)24dc入力電圧レンジ(V)9→36dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN3 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN3TRACO POWER
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
出力電圧(V)3.3dc長さ(mm)31.8幅(mm)20.3取付スルーホール奥行(mm)10.2規格CB/UL 60950-1シリーズTEN 3定格電力(W)3最高温度(℃)85出力点数1出力電流(mA)600動作温度(℃)-40~85効率70%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24ロードレギュレーション0.5%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)5dc入力電圧レンジ(V)4.5~9dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMRWI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMRWITRACO POWER
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
出力電圧(V)3.3dc仕様動作温度はディレーティングなしの温度です。. Traco 2 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMR 2WIシリーズ. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 SIP-9パッケージ 調整型出力 優れた負荷及びライン調整 1 kV入出力間絶縁 組み込みのフィルタはEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ制御 連続短絡保護 ディレーティングなし取付スルーホール奥行(mm)12.5定格電力(W)2最高温度(℃)85出力点数1出力電流(mA)500効率70%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP 9最低温度(℃)-40絶縁電圧(V)1500dc入力公称電圧(V)48dc入力電圧レンジ(V)36→75dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TME TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMETRACO POWER
1,398税込1,538
1個ほか
7日以内出荷
出力電圧(V)3.3dc取付スルーホール定格電力(W)1最高温度(℃)85出力点数1出力電流(mA)260効率74%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP 4ロードレギュレーション±10%入力公称電圧(V)3dc入力電圧レンジ(V)2.7→3.3dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 150WI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 150WITRACO POWER
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応