絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,712件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEM-2 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEM-2TRACO POWER
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
出力電圧(V)±12dc取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)60出力点数2出力電流(mA)±80効率59%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24ロードレギュレーション±3%入力公称電圧(V)12dc入力電圧レンジ(V)10.8→13.2dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TSM TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TSMTRACO POWER
1,598税込1,758
1個ほか
7日以内出荷
取付表面実装定格電力(W)1最高温度(℃)85
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMV EN TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMV ENTRACO POWER
1,998税込2,198
1個ほか
7日以内出荷
仕様IEC/EN60950-1、UL60950-1、CSA C22.2 No. 60950-1-03. CB、CSA. 70 ℃超で1 ℃あたり4 %のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - TMV-ENシリーズ. Traco TMV-ENシリーズは、6000 V dcの入力 / 出力絶縁を備えた超小型の1 Wシングル / デュアル出力半調整型DC / DCコンバータのファミリです。 このシリーズの半調整型DC / DCコンバータは、負荷の変化時に非調整型のDC/DCコンバータが入力電圧範囲を満たさない場合に、パワードライバ内で使用するのに最適です。 TMV-ENシリーズは、分散型電源システム、混合アナログ / デジタルサブシステム、携帯型試験機器、ローカル電力ネットワーク、電源バックアップシステムなどの用途に最適です。. 高絶縁試験電圧、6 kV(ピーク) 強化絶縁仕様、定格動作電圧250 Vrms 非調整出力 短絡保護、1秒(制限) UL94V-0パッケージ素材 小型SIP-7パッケージ取付スルーホール定格電力(W)1最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TRA 1 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TRA 1TRACO POWER
999税込1,099
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)1最高温度(℃)85パッケージSIP
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 25WI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 25WITRACO POWER
8,998税込9,898
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール最高温度(℃)85パッケージ1×1.6in
TRACOPOWER バッファモジュール TSP用 アクセサリ TRACO POWERTRACOPOWER バッファモジュール TSP用 アクセサリTRACO POWER
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプバッファモジュール併用可能製品TSP
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ TRACO POWERTRACOPOWER スイッチングレギュレータTRACO POWER
1,798税込1,978
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール最高温度(℃)85出力点数1最低温度(℃)-40
TRACOPOWER ケーブルアセンブリ TEX 120用 アクセサリ TRACO POWERTRACOPOWER ケーブルアセンブリ TEX 120用 アクセサリTRACO POWER
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプケーブルアセンブリ併用可能製品TEX 120
TRACOPOWER カバーキット TXH 240用 アクセサリ TRACO POWERTRACOPOWER カバーキット TXH 240用 アクセサリTRACO POWER
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプカバーキット併用可能製品TXH 240
TRACOPOWER カバーキット TXH 120用 アクセサリ TRACO POWERTRACOPOWER カバーキット TXH 120用 アクセサリTRACO POWER
999税込1,099
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプカバーキット併用可能製品TXH 120
TRACOPOWER DINレール取付電源 / パネル取付電源, 出力:2A, 定格:24 → 60W 12V dc/ TRACO POWERTRACOPOWER DINレール取付電源 / パネル取付電源, 出力:2A, 定格:24 → 60W 12V dc/TRACO POWER
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
入力電圧(V)18dc~75dc出力電圧(V)12dc~15dc仕様UL、CBレポート、GS認証. 24 → 60 W TCL DC / DCシリーズ. タイトな出力電圧制限を実現したこのDC / DCコンバータは、産業プロセス制御、工場オートメーション、過酷な産業環境にさらされるその他の機器の重要な負荷に対して安定した電源を提供。. 超ワイドな入力電圧範囲 出力電圧調整可能 過負荷/短絡保護 低リプル、低ノイズ コンパクトでスリムなプラスチックケース 信頼性の高いDINレールへのスナップオン取り付け幅(mm)27寸法(mm)75×27×100タイプモード切替定格電力(W)24→60出力電流(A)2出力点数1RoHS指令(10物質対応)対応MTBF平均故障間隔2500000h
TRACOPOWER DC出力コネクタ Traco TEN20WI、TEN30WIコンバータ用 アクセサリ TRACO POWERTRACOPOWER DC出力コネクタ Traco TEN20WI、TEN30WIコンバータ用 アクセサリTRACO POWER
969税込1,066
1個
7日以内出荷
仕様DC-DCコンバータ用Tracoヒートシンク - TEN-HS2. TEN20WI及びTEN30WIシリーズ DC-DCコンバータ用ヒートシンクです。 このヒートシンクは黒陽極処理仕上げのアルミ製で、組み立て後の熱インピーダンスは10 K/Wです。このDC-DCコンバータヒートシンクは熱パッド及び2個のクランプを付属しています。RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプヒートシンク併用可能製品Traco TEN20WI、TEN30WIコンバータ
TRACOPOWER DC出力コネクタ TEX 120用 アクセサリ TRACO POWERTRACOPOWER DC出力コネクタ TEX 120用 アクセサリTRACO POWER
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプDC出力コネクタ併用可能製品TEX 120
TRACOPOWER AC入力コネクタ TEX 120用 アクセサリ TRACO POWERTRACOPOWER AC入力コネクタ TEX 120用 アクセサリTRACO POWER
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプAC入力コネクタ併用可能製品TEX 120
TMH0512S TRACO POWERTMH0512STRACO POWER
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TXM 075-124 TRACO POWERTXM 075-124TRACO POWER
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
出力電流(A)(最大)3.2形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC90~264/DC127~370定格出力電力(W)75定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
TXM 075-115 TRACO POWERTXM 075-115TRACO POWER
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
出力電流(A)(最大)5形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC90~264/DC127~370定格出力電力(W)75定格出力電圧(V)DC15RoHS指令(10物質対応)対応
TXM 075-112 TRACO POWERTXM 075-112TRACO POWER
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
出力電流(A)(最大)6形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC90~264/DC127~370定格出力電力(W)75定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
TXM 075-105 TRACO POWERTXM 075-105TRACO POWER
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
出力電流(A)(最大)12形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC90~264/DC127~370定格出力電力(W)60定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
TXM 050-148 TRACO POWERTXM 050-148TRACO POWER
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
出力電流(A)(最大)1.1形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC88~264/DC127~370定格出力電力(W)50定格出力電圧(V)DC48RoHS指令(10物質対応)対応
TXM 050-124 TRACO POWERTXM 050-124TRACO POWER
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
出力電流(A)(最大)2.2形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC88~264/DC127~370定格出力電力(W)50定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
TXM 050-115 TRACO POWERTXM 050-115TRACO POWER
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
出力電流(A)(最大)3.4形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC88~264/DC127~370定格出力電力(W)50定格出力電圧(V)DC15RoHS指令(10物質対応)対応
TXM 050-112 TRACO POWERTXM 050-112TRACO POWER
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
出力電流(A)(最大)4.2形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC88~264/DC127~370定格出力電力(W)50定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
TXM 050-105 TRACO POWERTXM 050-105TRACO POWER
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
出力電流(A)(最大)8形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC88~264/DC127~370定格出力電力(W)50定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
TXM 035-148 TRACO POWERTXM 035-148TRACO POWER
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC90~264/DC127~370出力電流(A)(最大)0.75定格出力電力(W)35定格出力電圧(V)DC48RoHS指令(10物質対応)対応
TXM 035-124 TRACO POWERTXM 035-124TRACO POWER
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
出力電流(A)(最大)1.5形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC90~264/DC127~370定格出力電力(W)35定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
TXM 035-115 TRACO POWERTXM 035-115TRACO POWER
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
出力電流(A)(最大)2.4形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC90~264/DC127~370定格出力電力(W)35定格出力電圧(V)DC15RoHS指令(10物質対応)対応
TXM 035-112 TRACO POWERTXM 035-112TRACO POWER
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
出力電流(A)(最大)3形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC90~264/DC127~370定格出力電力(W)35定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
TXM 035-105 TRACO POWERTXM 035-105TRACO POWER
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
出力電流(A)(最大)6形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC90~264/DC127~370定格出力電力(W)35定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
TXM 025-112 TRACO POWERTXM 025-112TRACO POWER
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
出力電流(A)(最大)2.1形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC90~264/DC127~370定格出力電力(W)25定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
TXM 025-103 TRACO POWERTXM 025-103TRACO POWER
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
出力電流(A)(最大)5形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC90~264/DC127~370定格出力電力(W)25定格出力電圧(V)DC3.3RoHS指令(10物質対応)対応
TXM 015-115 TRACO POWERTXM 015-115TRACO POWER
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
出力電流(A)(最大)1形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC88~264/DC124~370定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC15RoHS指令(10物質対応)対応
TXM 015-112 TRACO POWERTXM 015-112TRACO POWER
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
出力電流(A)(最大)1.3形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC88~264/DC124~370定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
TXM 015-105 TRACO POWERTXM 015-105TRACO POWER
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
出力電流(A)(最大)3形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC88~264/DC124~370定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
TXM 015-103 TRACO POWERTXM 015-103TRACO POWER
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
出力電流(A)(最大)4形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC88~264/DC124~370定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC3.3RoHS指令(10物質対応)対応
TXL 060-12S TRACO POWERTXL 060-12STRACO POWER
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
出力電流(A)(最大)5形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC88~264/DC125~375定格出力電力(W)60定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
TXL 035-3.3S TRACO POWERTXL 035-3.3STRACO POWER
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
出力電流(A)(最大)9形状カバー付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電力(W)30定格出力電圧(V)DC3.3RoHS指令(10物質対応)対応
TXL 035-24S TRACO POWERTXL 035-24STRACO POWER
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
出力電流(A)(最大)1.5形状カバー付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電力(W)36定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
TXL 035-15S TRACO POWERTXL 035-15STRACO POWER
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
出力電流(A)(最大)2.4形状カバー付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電力(W)36定格出力電圧(V)DC15RoHS指令(10物質対応)対応
TXL 035-12S TRACO POWERTXL 035-12STRACO POWER
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
出力電流(A)(最大)3形状カバー付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電力(W)36定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応