絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,712件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 333mA 4W TMLM 04112 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 333mA 4W TMLM 04112TRACO POWER
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc出力電流 = 333mA定格電力 = 4W出力数 = 1入力電圧 = 90 → 264V ac実装タイプ = PCBマウントパッケージタイプ = 密閉型長さ = 36.5mm幅 = 27mm奥行き = 17.1mmシリーズ = TMLM%最高温度 = +60℃
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 5V dc 3A 15W TMP 15105 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 5V dc 3A 15W TMP 15105TRACO POWER
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 5V dc出力電流 = 3A定格電力 = 15W出力数 = 1入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac実装タイプ = PCBマウントパッケージタイプ = 密閉型長さ = 74mm幅 = 54mm奥行き = 19.3mmシリーズ = TMP%重量 = 114g
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 2.2A 53W TXM 050-124 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 2.2A 53W TXM 050-124TRACO POWER
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 24V dc出力電流 = 2.2A定格電力 = 53W出力数 = 1入力電圧 = 85 → 264 V ac, 120 → 375 V dc実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 99mm幅 = 82mm奥行き = 35mmシリーズ = TXM 050%重量 = 270gTRACOPOWER スイッチモード電源TRACOPOWER TXM シリーズ 50 W定格 シングル出力スイッチング電源は、24 V DC で 2.2 Aの出力電流を供給します。定格入力電圧範囲は、AC88~264V / DC125~375Vです。低プロファイルの金属製ケースとネジ式端子台の接続を備えているので、あらゆる機器への取り付けが容易です。この電源は、欧州EMC規格と低電圧指令(LVD)に準拠しています。特長出力電圧調整可能 コストを最適化した設計 効率: 88 % 最高70 ℃の高い動作温度 無負荷時の低消費電力 <0.5W~75W 150 Wまでのモデルは内部ファンなし 非常にコンパクトな電源 5 秒間300 V ac サージ入力に耐える認証CB 認証 EN 60950-1 IEC 60950-1 UL60950-1 UL 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 3.333A 40W TML 40112 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 3.333A 40W TML 40112TRACO POWER
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc出力電流 = 3.333A定格電力 = 40W出力数 = 1入力電圧 = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac実装タイプ = PCBマウントパッケージタイプ = 密閉型長さ = 89mm幅 = 63.5mm奥行き = 25mm効率 = 75 → 84%重量 = 280gUL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. カナダ・米国UL認定. シャーシ取り付け型は、メーカー型番の末尾に'C'が付くモデルです。 50 ℃超での電力ディレーティングは1 ℃あたり3 %です。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 14.9 W → 40 W、PCB / シャーシ取り付け、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 - TMLシリーズ. 超小型完全密閉型電源、高電力密度 はんだピンによる基板実装又はねじ止め端子によるシャーシ取り付け EMI: EN55022 Class B、FCC Level Bに適合 安全クラスI (TML40モデルのみクラスII) 短絡 / 過負荷保護
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 15V dc 5A 75W TXM 075-115 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 15V dc 5A 75W TXM 075-115TRACO POWER
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 15V dc出力電流 = 5A定格電力 = 75W出力数 = 1入力電圧 = 90 → 264V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 129mm幅 = 99mm奥行き = 38mm効率 = 86%最高温度 = +70℃UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. UL、cUL、CBレポート. 15 → 150 W、ユニバーサル入力、シングル出力、TXMシリーズ. Traco Power TXMは、金属製エンクロージャの電源シリーズです。 TXMは、省コストが特に重要な各種用途に設計されています。 これらのTraco電源は低プロファイルケースでねじ止め端子ブロック接続なので、取り付けが簡単です。 TXM電源はユニバーサル入力に対応し、欧州EMC標準及び低電圧指令(LVD)に準拠しています。. 超小型電源 コストパフォーマンスの高いデザイン 無負荷時の低消費電力 ;0.5 W (75 Wまでのユニット) ねじ端子台 150 Wモデルまで内部ファンなし ユニバーサル入力電圧88 → 264 V ac 出力電圧調整可能
端子形状ねじ端子台RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 2.1A 25W TXL 025-12S TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 2.1A 25W TXL 025-12STRACO POWER
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc出力電流 = 2.1A定格電力 = 25W出力数 = 1入力電圧 = 88 → 264V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 93mm幅 = 51mm医療規格認定 = なし奥行き = 28.5mm効率 = 84%重量 = 180gTRACOPOWER AC/DC 電源 TRACOPOWER TXL-025 シリーズ 25 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の定格出力電流は、 12 V dc で 2.1 A です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 125 → 375 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているため、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。 注: 45 ° C 超で 1 ° C あたり 2 % ディレーティング( TXL220 タイプでは 1 ° C あたり 2.5 % ) 新しい設計には TXL 120 シリーズは推奨されません。適切な代替品については TXL 100 シリーズを参照してください 注意: マルチ出力モデルの総出力は、指定された最大出力電力を超えてはなりません。 特長と利点 コンパクト設計の金属製ケース 取り付けが容易 効率: 84 % 高品質 過電圧保護 ねじ止め端子 短絡保護 広範囲のユニバーサル入力認定CB 認証済み EMI/EMC は EN50081-1 に準拠しています EMI/EMC は EN50082-1 に準拠 EN 60950-1 第 2 版 EN61000-3-2 ( PFC )(力率補正) IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 167mA 4W TMLM 04124 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 167mA 4W TMLM 04124TRACO POWER
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 24V dc出力電流 = 167mA定格電力 = 4W出力数 = 1入力電圧 = 90 → 264V ac実装タイプ = PCBマウントパッケージタイプ = 密閉型長さ = 36.5mm幅 = 27mm奥行き = 17.1mmシリーズ = TMLM%重量 = 26g
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER バッテリーモジュール,入力電圧:24 → 28V dc,出力電圧:24V dc TRACO POWERTRACOPOWER バッテリーモジュール,入力電圧:24 → 28V dc,出力電圧:24V dcTRACO POWER
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
定格電力 = 360W出力電圧 = 24V dc入力電圧 = 24 → 28V dc実装タイプ = DINレールマウントタイプ = バッテリモジュール幅 = 35mm奥行き = 110mmTRACOPOWER DIN Rail Battery Control ModuleThe TRACOPOWER TSP series DIN rail battery control module has a universal input voltage of 24VDC and also allows to be used in almost all single and 2-phase power networks. This module provides a professional battery controller to charge and monitor an external lead-acid battery. It is an ultra-compact and Snap-On mount rugged metal case module. Its output current is 15A with an output voltage rating of 24VDC. Note: Both the Battery Controller Module and the Buffer Module have an operating temperature of -25 to 70℃ with a derating above 40℃ of 1.5% / K.Features and BenefitsAlarm outputs for input, output and battery condition Buffer module for power backup Controlled end of charge voltage by a temperature sensor Operating temperature ranges between -25℃ and 60℃ Overload and short circuit battery protection Power rating is 360W Remote ON/OFF for battery and power supply Ripple factor and noise is 200mV Shock and vibration proofApplicationsFactory automation and process control Power managementCertificationsIEC / EN 61204-3
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 18 → 75 V dc, 8W, TEN 8-4821WI TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 18 → 75 V dc, 8W, TEN 8-4821WITRACO POWER
56,980税込62,678
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 ±5V dc入力電圧範囲 18 75 dc定格電力 8W入力電圧公称 48 dc出力電流 ±800mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 2パッケージ DIP 24絶縁電圧 1.5kV dc幅 20.3mmシリーズ TEN 8WIロードレギュレーション ±5%効率 84%UL cUL60950-1、IEC EN60950-1、EN50155. UL cUL、Raylway. Traco 6.6 / W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEN 8WIシリーズ. Traco PowerのTEN 8WIシリーズは、業界標準フットプリントのDIP-24パッケージに収められた、絶縁8 DC-DCコンバータ製品です。 この高効率整流コンバータの動作温度範囲は-40 +85 ℃です。 高性能DC-DCコンバータであるTEN 8WIシリーズは、その優れたEMC特性とEN50155認定により、鉄道及び輸送システム、ワイヤレスネットワーク、遠距離 データ通信、産業用制御システム、測定機器などの用途に最適です。. DIP 24メタルパッケージ 4:1の超ワイド入力電圧範囲: → 36、18 →75、43 160 dc 鉄道用途でEN50155認定 熱衝撃及び振動に対する耐性はEN61373に適合 最大88 %の高効率 最小負荷不要 動作温度範囲: 40 +85 リモートオン オフ 低電圧ロックアウト回路 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 21.6 → 26.4 V dc, 2W, TMH 2405D TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 21.6 → 26.4 V dc, 2W, TMH 2405DTRACO POWER
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
出力電圧 = ±5V dc入力電圧範囲 = 21.6 → 26.4 V dc定格電力 = 2W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = ±200mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 2パッケージ = SIP絶縁電圧 = 1kV dc奥行き = 10.2mmシリーズ = TMHロードレギュレーション = ±10%最低温度 = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 9 → 36 V dc, 6W, THM 6-2421WI TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 9 → 36 V dc, 6W, THM 6-2421WITRACO POWER
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
出力電圧 ±5V dc入力電圧範囲 9 36 dc定格電力 6W入力電圧公称 12 dc出力電流 ±600mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 2パッケージ DIP 24絶縁電圧 5kV ac長さ 31.8mmシリーズ THM 6WIロードレギュレーション 0.01最低温度 -40℃ANSI AAMI ES60601-1 2005/(R) 2012 IEC EN60601-1第3版. ULオンライン認証UL60601-1. Traco W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ THM 6WIシリーズ. Tracopower THM-6WIは、DIP-24プラスチックパッケージに収められており、最大88 %の高効率及び最高水準のコンポーネントを誇り、そのDC/DCコンバータは、-40~+88 ℃の温度範囲で動作することができます。 この高性能な調整型DC/DCコンバータの強化されたI/O絶縁は、MOPP (Means Of Patient Protection)の医療安全性要件に適合しています。 このDC/DCコンバータ製品は、ワイド入力電圧範囲が4:1で、EN55022 Class Aを満たすEMIフィルタを内蔵しています。それにより、THM-6WIは、輸送システム、産業用制御機器、測定機器、一部のIGBTドライバ用途のような、要求の厳しい用途向けの信頼性の高いソリューションとなります。. 4:1の超ワイド入力電圧 250 rms動作電圧に対応するI/O絶縁定格5000 ACrms x MOPP医療安全 低漏洩電流: μA未満 最大88 %の超高効率 広い動作温度範囲: 40 88 (全負荷時) 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 9 → 36 V dc, 8W, TEN 8-2421WI TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 9 → 36 V dc, 8W, TEN 8-2421WITRACO POWER
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
出力電圧 ±5V dc入力電圧範囲 9 36 dc定格電力 8W入力電圧公称 24 dc出力電流 ±800mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 2パッケージ DIP 24絶縁電圧 1.5kV dc幅 20.3mmシリーズ TEN 8WIロードレギュレーション ±5%最低温度 -40℃UL cUL60950-1、IEC EN60950-1、EN50155. UL cUL、Raylway. Traco 6.6 / W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEN 8WIシリーズ. Traco PowerのTEN 8WIシリーズは、業界標準フットプリントのDIP-24パッケージに収められた、絶縁8 DC-DCコンバータ製品です。 この高効率整流コンバータの動作温度範囲は-40 +85 ℃です。 高性能DC-DCコンバータであるTEN 8WIシリーズは、その優れたEMC特性とEN50155認定により、鉄道及び輸送システム、ワイヤレスネットワーク、遠距離 データ通信、産業用制御システム、測定機器などの用途に最適です。. DIP 24メタルパッケージ 4:1の超ワイド入力電圧範囲: → 36、18 →75、43 160 dc 鉄道用途でEN50155認定 熱衝撃及び振動に対する耐性はEN61373に適合 最大88 %の高効率 最小負荷不要 動作温度範囲: 40 +85 リモートオン オフ 低電圧ロックアウト回路 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 9 → 36 V dc, 3W, TMR 3-2421WI TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 9 → 36 V dc, 3W, TMR 3-2421WITRACO POWER
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
出力電圧 ±5V dc入力電圧範囲 9 36 dc定格電力 3W入力電圧公称 24 dc出力電流 ±300mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 2パッケージ SIP 8絶縁電圧 1.5kV dc幅 9.2mmシリーズ TMR 3WIロードレギュレーション ±1%効率 79%UL /cUL60950-1、IEC60950-1:2005 (第2版)、+A1:2009. UL cUL. Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TMR 3WIシリーズ. Traco Power TMR 3WIシリーズは、SIPプラスチック製パッケージ入りで小型フットプリントの、絶縁調整型3 DC-DCコンバータのシリーズです。 この高効率調整型コンバータは、-40 +85 ℃の動作温度に対応できます。 TMR 3WIシリーズは、過負荷及び過電圧保護、そしてリモートオン オフ機能を備えています。 TMR 3WI DC-DC電源は非常に小型サイズのため、省スペースが重要課題であるバッテリ駆動機器や計器用途に最適です。. 高電力密度、SIPパッケージ 4:1の超ワイド入力範囲 21.8 9.2 mmの小型フットプリント 使用温度範囲: 40 +85 最大82 %の高効率 優れた負荷及びライン調整 短絡保護 I/O絶縁: 1500 Vdc リモートオン オフ制御
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 9 → 36 V dc, 5W, TDN 5-2421WI TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 9 → 36 V dc, 5W, TDN 5-2421WITRACO POWER
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
出力電圧 = ±5V dc入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc定格電力 = 5W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = ±500mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 2出力電圧調整範囲 = ±4.95 V dc, ±5.05Vdcパッケージ = DIP絶縁電圧 = 1.5kV dc幅 = 9.1mmシリーズ = TND 5WIロードレギュレーション = 0.01最低温度 = -40℃Traco 5 W TDN 5WIシリーズ絶縁DC/DCコンバータ. 絶縁DC / DCコンバータのTDN 5WIシリーズは5ワット整流型dc / dcコンバータ製品です。 13.2 x 9 x 10 mmの超小型DIPパッケージに収められています。. 超小型DIPパッケージ: 0.52 x 0.36 x 0.40インチ 入出力絶縁: 1,500 V dc 完全調整型出力 動作温度範囲: -40 → +75 ℃ (ディレーティングなし) 短絡保護 リモートオン / オフ
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 18 V dc, 3W, TMR 3-1221WIE TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 18 V dc, 3W, TMR 3-1221WIETRACO POWER
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
出力電圧 = ±5V dc入力電圧範囲 = 4.5 → 18 V dc定格電力 = 3W入力電圧公称 = 12 V dc出力電流 = ±300mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 2パッケージ = SIP 8絶縁電圧 = 1.5kV dc長さ = 21.8mmシリーズ = TMR 3WIEロードレギュレーション = 0.01最低温度 = -40℃UL/cUL60950-1、EN60950-1、IEC60950-1. Traco 3 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMR 3WIEシリーズ. TMR-3WIEシリーズは、小型SIP-8パッケージ、調整型出力、及び4:1のワイド電圧範囲を実現した3 Wシングル / デュアル出力DC/DCコンバータのファミリです。 このTraco Power 3 Wシングル / デュアル出力DC/DCコンバータは効率性に優れ、動作温度範囲は-40~+85 ℃に及びます。 このシングル / デュアル出力DC/DCコンバータはサイズが小さいため、通信機器、計装機器、産業電子機器などでの使用に最適です。. 4:1のワイド入力電圧範囲 小型SIP_8パッケージ コストパフォーマンスの高いデザイン 使用温度範囲: -40 → + 85 ℃ I/O絶縁: 1600 V dc リモートオン / オフ制御
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 18 → 36 V dc, 6W, TEN 5-2421 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 18 → 36 V dc, 6W, TEN 5-2421TRACO POWER
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
出力電圧 = ±5V dc入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc定格電力 = 6W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = ±500mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 2パッケージ = DIP 24絶縁電圧 = 1.5kV dc幅 = 20mmシリーズ = TEN 5ロードレギュレーション = ±5%代表規格 = EN 60950-1℃
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 18 → 36 V dc, 6W, TMR 6-2421 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 18 → 36 V dc, 6W, TMR 6-2421TRACO POWER
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
出力電圧 = ±5V dc入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc定格電力 = 6W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = ±600mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 2パッケージ = SIP絶縁電圧 = 1.5kV dc奥行き = 11.2mmシリーズ = TMR 6ロードレギュレーション = ±1%最低温度 = -40℃IEC/EN60950-1、UL60950-1. cULus. MTBF: MIL-HDBK-217F @ +25 ℃ ディレーティング: 3.3 % / K (55 ℃以上) デュアル出力モデルの負荷調整は5.0 % (25 % / 100 %の不平衡な負荷が掛かっている場合). Traco 6 W絶縁SMD SIP-8 DC / DCコンバータ ‐ TMR 6シリーズ. TMR 6シリーズの6 W絶縁DC / DCコンバータは、出力調整機能を備え、フットプリントがわずか2.0 cm ;sup>;2 ;/sup>;の超小型SMD SIP-8パッケージに収められています。 これら6 W絶縁TMR 6シリーズのDC / DCコンバータは、高電力密度と最大84 %の高効率とを備えるうえ、オン / オフ遠隔制御機能も備えています。 これらのDC / DCコンバータは寸法が小さいため、省スペースが特に重要となる用途に最適です。. 超コンパクト、SIP ‐ 8パッケージ 2:1の入力電圧レンジ 高効率: 最大84 % 無限短絡保護 フルSMDデザイン I / O絶縁: 1500 Vdc リモートオン / オフ制御
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 9 → 36 V dc, 1W, TDN 1-2421WI TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 9 → 36 V dc, 1W, TDN 1-2421WITRACO POWER
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
出力電圧 = ±5V dc入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc定格電力 = 1W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = ±100mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 2パッケージ = DIP絶縁電圧 = 1.6kV dc幅 = 9.1mmシリーズ = TDN 1WIロードレギュレーション = 0.01最低温度 = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 9 → 36 V dc, 3W, TEN 3-2421WIN TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 9 → 36 V dc, 3W, TEN 3-2421WINTRACO POWER
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
出力電圧 ±5V dc入力電圧範囲 9 36 dc定格電力 3W入力電圧公称 24 dc出力電流 ±250mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 2パッケージ DIP 24絶縁電圧 1.5kV dc長さ 31.8mmシリーズ TEN 3WINロードレギュレーション 1%, 2%最低温度 -40℃Traco W絶縁調整型DC-DCコンバータ TEN 3WINシリーズ. Traco Power TEN 3WINシリーズDC-DCコンバータは、DIP24パッケージの3 Wのコンバータです。 設計が変更されたこのワイド入力範囲のDC-DCコンバータにより、信頼性と機能を損なうことなくコストを削減できます。 これらの電力コンバータは内部フィルタを備えていて、外部コンポーネントなしでEN55022 Class Aに適合します。 TEN 3WINシリーズDC-DCコンバータは、EMCイミュニティの向上及び-40 85 ℃の幅広い動作温度により、コストが重視される要求が厳しい用途に最適なソリューションです。. 4:1のワイド入力範囲 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class A及びFCC Level Aに適合 広い動作温度範囲: 40 85 I/O絶縁1 ’500 dc DIP-24パッケージ 高信頼性、MTBF >;100万 時間
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 9 → 36 V dc, 6W, TEN 5-2421WI TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 9 → 36 V dc, 6W, TEN 5-2421WITRACO POWER
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
出力電圧 = ±5V dc入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc定格電力 = 6W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = ±500mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 2パッケージ = DIP 24絶縁電圧 = 1.5kV dc奥行き = 10mmシリーズ = TEN 5WIロードレギュレーション = ±5%代表規格 = EN 60950-1℃
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 18 → 36 V dc, 1W, TRN 1-2421 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 18 → 36 V dc, 1W, TRN 1-2421TRACO POWER
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
出力電圧 = ±5V dc入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc定格電力 = 1W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = ±100mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 2パッケージ = SIP絶縁電圧 = 1.6kV dc奥行き = 7.7mmシリーズ = TRN 1ロードレギュレーション = 0.01最低温度 = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 9 V dc, 3W, TEN 3-0521 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 9 V dc, 3W, TEN 3-0521TRACO POWER
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
出力電圧 = ±5V dc入力電圧範囲 = 4.5 → 9 V dc定格電力 = 3W入力電圧公称 = 5 V dc出力電流 = ±250mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 2パッケージ = DIP 24絶縁電圧 = 1.5kV dc奥行き = 10.2mmシリーズ = TEN 3ロードレギュレーション = ±2%効率 = 72%cUL / UL60950-1 、 IEC / EN60950-1. cUL/UL 、 IEC/EN 、 CSA File No. 226037. Traco TEN 3 シリーズ 1.98 → 3 W DIP シングル / デュアル出力絶縁調整型 DC-DC コンバータ. Traco Power TEN 3シリーズは、DIP-24パッケージを採用した絶縁型の3W DC-DCコンバータです。この安定化コンバータは、効率が高く、 -40 → +85 ° C の温度範囲で動作します完全なSMD設計により、高い信頼性を実現したDC-DCコンバータです。TEN 3 シリーズは、産業システムや通信システムにおける幅広い用途に最適です。. 2:1の幅広い入力範囲 最大84 %の高効率を実現 完全なSMD設計 短絡保護 幅広い動作温度範囲: -40 → 85 ° C I/O 絶縁: 1500 V dc 外部コンポーネントなしで EN55022 、 Class A 、 FCC 、 Level A に適合する入力フィルタ 業界標準のピン配列の24ピンDIP 高信頼性 >;MTBF 1.1 Mio.h
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TMV 0505D TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TMV 0505DTRACO POWER
929税込1,022
1個
5日以内出荷
出力電圧 ±5V dc入力電圧範囲 4.5 5.5 dc定格電力 1W入力電圧公称 5 dc出力電流 ±100mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 2パッケージ SIP 7絶縁電圧 3kV dc幅 6.1mmシリーズ TMVロードレギュレーション ±10%効率 72%Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TMVシリーズ. Traco Power TMVシリーズは、SIPパッケージに収容されたミニチュア絶縁1 DC DCコンバータ製品です。 SMD技術採用の低コストで高性能の製品で、必要とする基板上のスペースはわずか1.2 cm ;sup>;2 ;/sup>;と、スペースに制約のある基板レベル配電の優れたソリューションになっています。. シングルインライン(SIP)パッケージ 絶縁シングル及びデュアル出力モデル / O絶縁: 3000 dc 最大81 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 他社製品とピン配互換 100 %バーンイン(8時間) 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 9 → 36 V dc, 3W, TDN 3-2421WI TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 9 → 36 V dc, 3W, TDN 3-2421WITRACO POWER
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
出力電圧 = ±5V dc入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc定格電力 = 3W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = ±300mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 2出力電圧調整範囲 = ±4.95 V dc, ±5.05Vdcパッケージ = DIP絶縁電圧 = 1.5kV dc奥行き = 10.2mmシリーズ = TDN 3WIロードレギュレーション = 0.01最低温度 = -40℃TRACO 3 W TDN 3WIシリーズ絶縁DC-DCコンバータ. TRACOのTDN 3WIシリーズの絶縁DC-DCコンバータは、3ワット整流型DC-DCコンバータ製品です。 TDNシリーズは、13.2 x 9 x 10 mmのコンパクトなDIPパッケージ構造で、スペースが限られている用途に適しています。. 超小型DIPパッケージ 入出力絶縁: 1,500 V dc 完全調整型出力 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ (ディレーティングなし) 短絡保護 リモートオン / オフ機能が搭載されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 1.25A 15W TMP 15112C TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 1.25A 15W TMP 15112CTRACO POWER
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc出力電流 = 1.25A定格電力 = 15W出力数 = 1入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = 密閉型長さ = 96mm幅 = 54mm奥行き = 23.3mm効率 = 79%重量 = 162gTRACOPOWER AC/DC 電源TRACOPOWER TMP シリーズ 15 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の定格出力電流は、 12 V dc で 1250 mA です。ユニバーサル入力供給電圧定格は 85 → 264 V ac 及び 120 → 370 V dc です。AC/DC 電源装置は、シャーシ取り付け式のねじ Terminal Block 接続を備えています。この電源は、コスト効果の高いソリューションを実現します。 注: メーカーの部品番号の末尾に「 C 」が付いている場合は、シャーシの取り付けタイプを示しています マルチ出力モデル TMPM 042xx 、 TMP 1021x 、 TMP 1521x 、 TMP 3021x は共通のアースを備えています。他のマルチ出力モデルは、出力 1 が出力 2/3 から絶縁(フローティング) シャーシ取り付けタイプ(メーカー品番の末尾が「 C 」)用のオプションの DIN レール取り付けアダプタは別売り 「 TMP 10 」モデルでは、 50 ° C 超で 1 ° C あたり 3.5 % のディレーティングが発生します 他のモデルでは、 40 ° C 超で 1 ° C あたり 2.5 % のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値特長と利点超小型低プロファイル設計 完全密閉で汚れや埃から保護します 短絡保護 過負荷及び過熱の保護 入力及び出力絶縁は 3 kV ac です 効率は 79% です用途商用 産業機器認定保護クラスII EN 55022 、レベル B FCC Part 15 レベル B カナダと米国の CB 認証コンポーネント UL認定部品(カナダ / 米国)
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 1.3A 15W TXM 015-112 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 1.3A 15W TXM 015-112TRACO POWER
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc出力電流 = 1.3A定格電力 = 15W出力数 = 1入力電圧 = 85 → 264 V ac, 120 → 375 V dc実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 79mm幅 = 51mm奥行き = 29mmシリーズ = TXM 015%重量 = 180gTRACOPOWER スイッチモード電源TRACOPOWER TXM シリーズ 15 W 定格スイッチモード電源は、シングル出力で、定格出力電流は 1.3 A @ 12 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 124 → 370 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているため、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。特長と利点出力電圧調整可能 コストを最適化した設計 効率: 82 % 最高70 ℃の高い動作温度 無負荷時の低消費電力<: 0.5 W ( 75 W までのユニット 150 Wモデルまで内部ファンなし 非常にコンパクトな電源です 300 V ac のサージ入力に 5 秒間耐えることができます認定CB 認証 EN 60950-1 IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 18 → 75 V dc, 3W, TMR 3-4821WI TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 18 → 75 V dc, 3W, TMR 3-4821WITRACO POWER
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
出力電圧 ±5V dc入力電圧範囲 18 75 dc定格電力 3W入力電圧公称 48 dc出力電流 ±300mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 2パッケージ SIP 8絶縁電圧 1.5kV dc奥行き 11.1mmシリーズ TMR 3WIロードレギュレーション ±1%最低温度 -40℃UL /cUL60950-1、IEC60950-1:2005 (第2版)、+A1:2009. UL cUL. Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TMR 3WIシリーズ. Traco Power TMR 3WIシリーズは、SIPプラスチック製パッケージ入りで小型フットプリントの、絶縁調整型3 DC-DCコンバータのシリーズです。 この高効率調整型コンバータは、-40 +85 ℃の動作温度に対応できます。 TMR 3WIシリーズは、過負荷及び過電圧保護、そしてリモートオン オフ機能を備えています。 TMR 3WI DC-DC電源は非常に小型サイズのため、省スペースが重要課題であるバッテリ駆動機器や計器用途に最適です。. 高電力密度、SIPパッケージ 4:1の超ワイド入力範囲 21.8 9.2 mmの小型フットプリント 使用温度範囲: 40 +85 最大82 %の高効率 優れた負荷及びライン調整 短絡保護 I/O絶縁: 1500 Vdc リモートオン オフ制御
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 9 → 36 V dc, 6W, TEN 6-2421WIN TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 9 → 36 V dc, 6W, TEN 6-2421WINTRACO POWER
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
出力電圧 = ±5V dc入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc定格電力 = 6W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = ±500mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 2パッケージ = DIP 24絶縁電圧 = 1.5kV dc長さ = 31.8mmシリーズ = TEN 6WINロードレギュレーション = ±3%最低温度 = -40℃UL / cUL 60950-1、IEC / EN 60950-1. MTBF: MIL-HDBK-217F ディレーティング: 3.3 ; 5 VDCモデル - +60 ℃以上で2.5 % / K、その他のモデル +70℃以上で3.3 % / K デュアル出力モデルの負荷調整は、50 % / 100 %の不平衡な負荷がかかっている場合には3.0 %になります。. Traco 6W絶縁DIP24 DC / DCコンバータ - TEN 6WINシリーズ. 4:1のワイドな入力電圧レンジを持つTEN 6WINシリーズ6W絶縁DIP24 DC / DCコンバータ、コスト / 性能比を最適化し、高効率を実現。 このTEN 6WINシリーズ絶縁DC / DCには、DIP-24規格準拠のプラスチック製パッケージが付いており、高価な機器でも簡単に交換することが可能です。. 4:1の入力電圧範囲 最大84 %の高電力効率 過負荷保護 最小負荷不要 内部フィルタはEN55022 Class Aに適合 1500 VDC及び3000 VDC(WIN-HIバージョンのみ)I / O絶縁 業界標準のピン配列
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TSM 0505D TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TSM 0505DTRACO POWER
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
出力電圧 ±5V dc入力電圧範囲 4.5 5.5 dc定格電力 1W入力電圧公称 5 dc出力電流 ±100mA実装タイプ 表面実装分離式 あり出力数 2パッケージ SOIC 18絶縁電圧 1kV dc奥行き 7.8mmシリーズ TSMロードレギュレーション ±10%効率 75%Traco W SMDシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TSMシリーズ. Traco Power TSMシリーズは、成形プラスチックパッケージに収容された1 Wの絶縁DC-DCコンバータ製品です。 ピン配置の精度が高く、自動化されたSMD生産に適しており、デバイスは高温の鉛フリープロセスで問題なくはんだ付けできます。 このTSM整流コンバータは効率が高く、40 +85 ℃の温度範囲で動作します。 フットプリントが小さく、負荷点(POL)電源変換、アースループ排除、ノイズ除去、デジタルインターフェイスなどの用途に対する経済的なソリューションです。. SMDパッケージ(SOIC-14/18) 構造にリードフレーム技術採用 絶縁シングル及びデュアル出力 / O絶縁: 1000 dc 高効率 動作温度: 40 +85 リフローはんだ温度: 最大245 高精度のピン配置 テープ及びリールパッケージで提供 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±28V dc 9→ 36 V dc, 100W, TEP 100-2416WIR TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±28V dc 9→ 36 V dc, 100W, TEP 100-2416WIRTRACO POWER
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
出力電圧 = ±28V dc入力電圧範囲 = 9→ 36 V dc定格電力 = 100W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = 3.6A実装タイプ = シャーシマウント分離式 = あり出力数 = 2パッケージ = 1/2 ブリック絶縁電圧 = 2.25kV dc奥行き = 12.1mm鉄道用途向けに承認済み = ありロードレギュレーション = 0.001最低温度 = -40℃EN 50155、UL 60950-1、IEC / EN 60950-1. UL / cUL 鉄道. Traco 100 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEP-100WIRシリーズ. Tracopower TEP 100WIRシリーズは、耐久性に優れたシール済み業界標準ハーフブリックパッケージの100Wシングル出力絶縁調整型高性能DC-DCコンバータ製品のファミリです。 これらの鉄道認可DC-DCコンバータは最大92 %の高い変換効率を発揮し、自然対流冷却においては最大60 ℃の温度で動作します。これはヒートシンクと一緒に使用した場合は最大70 ℃まで改善し、鉄製のプレートに取り付ける場合は最大85 ℃まで対応します。 TEP 100WIRシリーズのDC-DCコンバータは広い入力電圧範囲及び逆入力電圧に対応します。これはバッテリ動作システムにおいて有効なソリューションになります。 オンボード配電が可能なこれらシングル出力絶縁調整型高性能DC-DCコンバータの最適な用途としては、電気通信 / データ通信システム、産業制御システム、鉄道システムがあります。. 小型金属製パッケージ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 鉄道用途向けにEN 50155認定取得 最大92 %の非常に高い変換効率 最小負荷条件なし ソフトスタート 調整可能な出力電圧+10 / -20 % センスライン オン / オフ遠隔入力 低電圧ロックアウト回路 逆入力電圧保護 過熱保護
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, TMV 2405D TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, TMV 2405DTRACO POWER
999税込1,099
1個
7日以内出荷
出力電圧 ±5V dc入力電圧範囲 21.6 26.4 dc定格電力 1W入力電圧公称 24 dc出力電流 ±100mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 2パッケージ SIP 7絶縁電圧 3kV dc幅 6.1mmシリーズ TMVロードレギュレーション ±10%最低温度 -40℃Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TMVシリーズ. Traco Power TMVシリーズは、SIPパッケージに収容されたミニチュア絶縁1 DC DCコンバータ製品です。 SMD技術採用の低コストで高性能の製品で、必要とする基板上のスペースはわずか1.2 cm ;sup>;2 ;/sup>;と、スペースに制約のある基板レベル配電の優れたソリューションになっています。. シングルインライン(SIP)パッケージ 絶縁シングル及びデュアル出力モデル / O絶縁: 3000 dc 最大81 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 他社製品とピン配互換 100 %バーンイン(8時間) 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, TES 1-2421 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, TES 1-2421TRACO POWER
13,980税込15,378
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 ±5V dc入力電圧範囲 21.6 26.4 dc定格電力 1W入力電圧公称 24 dc出力電流 ±100mA実装タイプ 表面実装分離式 あり出力数 2パッケージ SMD絶縁電圧 1.5kV dc幅 8mmシリーズ TES 1最低温度 -40℃Traco W SMDシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TES 1シリーズ. Traco Power TES 1シリーズは、標準フットプリントの小型SMDパッケージに収納された絶縁、1 W、DC-DCコンバータです。 これらのフットプリントの小さな整流コンバータは、絶縁電圧が必要になる多数の用途に最適で、経済的なソリューションです。 TES 1シリーズの特長は、鉛フリーリフローはんだプロセスに要求される高温に対して、これらのDC-DCコンバータ適合させるパッケージ設計にあります。 これらの絶縁コンバータの代表的な用途には、分散電源システムのデジタルインターフェイスと電圧変換におけるアースループの除去、ノイズの低減、電圧の絶縁があります。. 標準フットプリントの小型SMDパッケージ / O絶縁: 1500 dc シングル及びデュアル出力モデル 入力電圧: 5、12、及び24 Vdc 最大80 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 高精度のピン配置 IPC JEDEC J-STD-020Cに準拠した鉛フリーリフローはんだ用に認可
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 9 → 18 V dc, 8W, TEN 8-1221 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 9 → 18 V dc, 8W, TEN 8-1221TRACO POWER
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
出力電圧 = ±5V dc入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc定格電力 = 8W入力電圧公称 = 12 V dc出力電流 = ±800mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 2パッケージ = DIP 24絶縁電圧 = 1.5kV dc幅 = 20.3mmシリーズ = TEN 8ロードレギュレーション = ±5%効率 = 83%UL/cUL60950-1 、 IEC/EN60950-1. UL / cUL. Traco 7.5W / 8W DIP シングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN8シリーズ. Traco Power TEN 8シリーズは、DIP-24パッケージを採用した絶縁型の8W DC-DCコンバータです。この安定化コンバータは、効率が高く、 -40 → +85 ℃ の温度範囲で動作します。完全なSMD設計により、高い信頼性を実現した高性能DC-DCコンバータです。TEN 8 シリーズは,EMI 入力フィルタを内蔵し,EN 55022 Class A に準拠しています。この DC-DC コンバータで想定されている用途は、バッテリー駆動機器、工業用プロセス制御システム、データ通信、その他にも絶縁され厳しく制御された電圧を必要とし基板上のスペースが制限された用途です。. 業界標準DIP-24パッケージ 2:1の超ワイド入力電圧範囲 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ リモートオン / オフ機能 絶縁ベースプレート付き金属製シールドケース 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 13.2 V dc, 1W, TRN 1-0521 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 13.2 V dc, 1W, TRN 1-0521TRACO POWER
1,898税込2,088
1個
欠品中
出力電圧 = ±5V dc入力電圧範囲 = 4.5 → 13.2 V dc定格電力 = 1W入力電圧公称 = 9 V dc出力電流 = ±100mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 2パッケージ = SIP絶縁電圧 = 1.6kV dc幅 = 11mmシリーズ = TRN 1ロードレギュレーション = 0.01最低温度 = -40℃The TRN 1 Series comprises 1 Watt fully regulated, high performance DC/DC converters. They come in a compact cubical package of only 1.00 cm3. Full load operation is reliable up tp 90℃ environment temperature. With 1’600 VDC I/O isolation voltage, and short current protection they cover a wide range of application when space is limited. The input of the converters is designed for a wide voltage range (2:1) and minimum load is not required. The functional I/O-isolation system is designed to meet IEC/EN 62368-1 with a test voltage (60 s) of 1600 VDC.
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 9 → 18 V dc, 6W, TEN 5-1221 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 9 → 18 V dc, 6W, TEN 5-1221TRACO POWER
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
出力電圧 ±5V dc入力電圧範囲 9 18 dc定格電力 6W入力電圧公称 12 dc出力電流 ±500mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 2パッケージ DIP 24絶縁電圧 1.5kV dc幅 20mmシリーズ TEN 5ロードレギュレーション ±5%最低温度 -40℃UL60950-1、IEC EN60950-1. CSAファイル番号226037. Traco 3.96 6 DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEN 5シリーズ. Traco PowerのTEN 5シリーズは、業界標準フットプリントのDIP-24パッケージに収められた、絶縁5 DC-DCコンバータ製品です。 この高効率整流コンバータの動作温度範囲は-40 +75 ℃です。 フルSMDデザインで、高い信頼性が保証されています。 TEN 5シリーズはEMI入力フィルタ内蔵で、外部コンポーネントなしでEN55022とFCC Level Aに準拠します。 バッテリ駆動の装置、産業用プロセス制御システム、遠距離データ通信など、非常に広い動作電圧範囲を必要とするあらゆる用途に適しています。. 2:1のワイド入力範囲 フルSMDデザイン 最大86 %の高効率 広い動作温度範囲: 40 85 I O絶縁: 1500 dc 無限短絡保護 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class A及びFCC Level Aに適合 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準ピン配列の24ピンDIP 高信頼性: MTBF >; 100万 時間
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER ヒートシンク TEN40、TEN40-WI、TEN60用 アクセサリ TEN-HS3 TEN TRACO POWERTRACOPOWER ヒートシンク TEN40、TEN40-WI、TEN60用 アクセサリ TEN-HS3 TENTRACO POWER
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
アクセサリタイプ = ヒートシンク併用可能製品 = TEN40、TEN40-WI、TEN60シリーズ = TEN
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER ヒートシンク THN15、THN15WI、THN20、THN20WI用 アクセサリ THN-HS1 THN TRACO POWERTRACOPOWER ヒートシンク THN15、THN15WI、THN20、THN20WI用 アクセサリ THN-HS1 THNTRACO POWER
799税込879
1個
5日以内出荷
アクセサリタイプ = ヒートシンク併用可能製品 = THN15、THN15WI、THN20、THN20WIシリーズ = THN
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER ヒートシンク TEN15-WI、TEN20、TEN40-N、TEN40-WIN、TEN50用 アクセサリ TEN-HS4 TEN TRACO POWERTRACOPOWER ヒートシンク TEN15-WI、TEN20、TEN40-N、TEN40-WIN、TEN50用 アクセサリ TEN-HS4 TENTRACO POWER
599税込659
1個
5日以内出荷
アクセサリタイプ = ヒートシンク併用可能製品 = TEN15-WI、TEN20、TEN40-N、TEN40-WIN、TEN50シリーズ = TEN取付スタイル = ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER ヒートシンク TEN25、TEN25-WI用 アクセサリ TEN-HS5 TRACO POWERTRACOPOWER ヒートシンク TEN25、TEN25-WI用 アクセサリ TEN-HS5TRACO POWER
679税込747
1個
5日以内出荷
アクセサリタイプ = ヒートシンク併用可能製品 = TEN25、TEN25-WIDC-DC コンバータ用 Traco ヒートシンク - TEN-HS5. TEN25 / TEN25WI シリーズ DC-DC コンバータ用ヒートシンクです。このヒートシンクは黒陽極処理仕上げのアルミニウム製で、熱パッド及びクランプ x 2が付属します。
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 10 → 30 V dc, 3W, TEL 3-2023 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 10 → 30 V dc, 3W, TEL 3-2023TRACO POWER
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
出力電圧 = ±15V dc入力電圧範囲 = 10 → 30 V dc定格電力 = 3W入力電圧公称 = 20 V dc出力電流 = ±100mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 2パッケージ = DIP 24絶縁電圧 = 1.5kV dc幅 = 20.3mmシリーズ = TEL 3ロードレギュレーション = ±1%効率 = 80%
RoHS指令(10物質対応)対応