343件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力電圧 ±15V dc。入力電圧範囲 9 36 dc。定格電力 6W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 ±200mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ SIP。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 11.2mm。シリーズ TMR 6WI。ロードレギュレーション 0.01。最低温度 -40℃。IEC/EN60950-1、UL60950-1. Traco W絶縁SMD SIP-8 DC/DCコンバータ TMR 6WIシリーズ. Tracopower TMR-6WIシリーズは、出力調整機能を備えた6 W絶縁DC-DCコンバータモジュールの新ファミリであり、4:1のワイド入力電圧範囲を特徴としています。 このDC/DCコンバータは、占有面積の小さい超小型SIP-8プラスチックパッケージで提供されます。 TMR 6は、優れた効率を特徴としており、動作温度は40~+71 ℃です。 このDC/DCコンバータは、さらにリモートオン オフ制御及び連続短絡保護という特徴も備えています。 このコンバータは、サイズが非常にコンパクトなため、通信機器、計装機器、産業電子機器など、省スペースが特に重要となる様々な用途に最適的なソリューションとなります。. 非常に高い電力密度のSIPパッケージ 4:1のワイド入力電圧範囲 超小型SIP-8パッケージ 占有面積最小の6 Wコンバータ フルSMDデザイン 温度範囲: 40 +71 最大88 %の高効率 無限短絡保護 / O絶縁: 1500 dc リモートオン オフ制御 RoHS完全対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

出力電圧 = ±12V dc。入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc。定格電力 = 3W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = ±125mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = DIP 24。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 20mm。シリーズ = TEL 3。ロードレギュレーション = ±1%。効率 = 81%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

出力電圧 5V dc。入力電圧範囲 13.5 16.5 dc。定格電力 1W。入力電圧公称 15 dc。出力電流 200mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ SIP 6。絶縁電圧 1kV dc。奥行き 10.2mm。シリーズ TMA。ロードレギュレーション ±10%。最低温度 -40℃。Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TMAシリーズ. Traco Power TMAシリーズは、SIPパッケージに収容された1 Wの絶縁DC/DCコンバータ製品です。これらのSMD技術の絶縁コンバータを使用すれば、低コストで高出力の製品が実現します。TME DC-DCコンバータに必要なボードスペースはわずか1.2 cm2なので、ボードレベルの配電向けにスペースが重要となる用途に最適なソリューションになります。. シングルインライン(SIP)パッケージ シングル及びデュアル出力モデル I/O絶縁1 ’000 dc 最大81 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 業界標準のピン配列 100 %バーンイン(8時間) 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
7,298 税込8,028
翌々日出荷

出力電圧 = 15V dc。入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc。定格電力 = 1W。入力電圧公称 = 12 V dc。出力電流 = 67mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = SIP。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 11mm。シリーズ = TMR 1。ロードレギュレーション = 0.01。代表規格 = IEC/EN 62368-1℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

出力電圧 = ±12V dc。入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc。定格電力 = 25 W, 30W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = ±1.25A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = 1.6 x 2 in。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 9.5mm。シリーズ = TEN 25。ロードレギュレーション = ±2%。代表規格 = UL 60950-1℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 6W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 1A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = DIP 24。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 20mm。シリーズ = TEN 5WI。ロードレギュレーション = ±1%。効率 = 79%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

出力電圧 = ±15V dc。入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc。定格電力 = 8W。入力電圧公称 = 12 V dc。出力電流 = ±265mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = DIP 24。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 20.3mm。シリーズ = TEN 8。ロードレギュレーション = ±5%。代表規格 = IEC/EN 62368-1℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

出力電圧 = ±15V dc。入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc。定格電力 = 25 W, 30W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = ±1A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = 1.6 x 2 in。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 50.8mm。シリーズ = TEN 25。ロードレギュレーション = ±2%。効率 = 89%。UL / cUL60950、IEC / EN60950 (60 V dcまでの入力電圧(SELV制限)に適合). cUL/UL、IEC/EN、CSAファイル番号226037. Traco 25 W / 30 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN 25シリーズ. 高電力密度及び入力電圧範囲の5 W / 30 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールです。 これらの絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールは高効率であるため、-40 ℃ → +71 ℃の安全な動作温度範囲が実現しています。 これらの絶縁調整型DC-DCコンバータの主な用途は、産業電子機器、バッテリ駆動機器、分散型電源システムです。. 新規設計用途には推奨できません。代替品についてはページ下を参照してください。 2:1のワイド入力範囲 連続短絡保護 入力フィルタリングは外部コンポーネントなしでEN55022 Class A及びFCC Level Aに適合 リモートオン / オフ 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準のピン配列
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc。定格電力 = 8W。入力電圧公称 = 12 V dc。出力電流 = 1.5A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = DIP 24。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 20.3mm。シリーズ = TEN 8。ロードレギュレーション = ±1%。最低温度 = -40℃。UL/cUL60950-1 、 IEC/EN60950-1. UL / cUL. Traco 7.5W / 8W DIP シングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN8シリーズ. Traco Power TEN 8シリーズは、DIP-24パッケージを採用した絶縁型の8W DC-DCコンバータです。この安定化コンバータは、効率が高く、 -40 → +85 ℃ の温度範囲で動作します。完全なSMD設計により、高い信頼性を実現した高性能DC-DCコンバータです。TEN 8 シリーズは,EMI 入力フィルタを内蔵し,EN 55022 Class A に準拠しています。この DC-DC コンバータで想定されている用途は、バッテリー駆動機器、工業用プロセス制御システム、データ通信、その他にも絶縁され厳しく制御された電圧を必要とし基板上のスペースが制限された用途です。. 業界標準DIP-24パッケージ 2:1の超ワイド入力電圧範囲 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ リモートオン / オフ機能 絶縁ベースプレート付き金属製シールドケース 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

出力電圧 ±15V dc。入力電圧範囲 18 36 dc。定格電力 2W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 ±65mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ DIP 16。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 7.62mm。シリーズ TEL 2。ロードレギュレーション ±2%。最低温度 -40℃。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. CSA60950-1-03、ファイル番号226037. Traco W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEL-2シリーズ. Traco Power TEL-2シリーズは、DIP-16パッケージに収容された2 Wの絶縁DC-DCコンバータ製品です。 低プロファイルのこの整流コンバータが基板上に占める面積はほんの3.25平方センチのみでありながら、外部コンポーネントを必要とせずに完全なDC-DCコンバータとして機能します。 TEL-2シリーズは、広い入力範囲とタイトな出力電圧制御を備えています。このDC-DCコンバータは、産業用又は家庭用電化製品におけるコスト重視の多くの用途に最適です。. 超小型DIP-16プラスチックパッケージ 2:1のワイド入力範囲 調整型出力 I/O絶縁: 1500 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022、Class Aに適合 低リプル、低ノイズ 無限短絡保護 動作温度範囲: 40 +75 (ディレーティングなし) 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 3W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 600mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = SIP 8。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 11.1mm。シリーズ = TMR 3WI。ロードレギュレーション = ±1%。代表規格 = EN 55032, EN 62368-1℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

出力電圧 ±12V dc。入力電圧範囲 4.5 5.5 dc。定格電力 1W。入力電圧公称 5 dc。出力電流 ±40mA。実装タイプ 表面実装。分離式 あり。出力数 2。パッケージ SOIC 18。絶縁電圧 1kV dc。奥行き 7.8mm。シリーズ TSM。ロードレギュレーション ±10%。最低温度 -40℃。Traco W SMDシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TSMシリーズ. Traco Power TSMシリーズは、成形プラスチックパッケージに収容された1 Wの絶縁DC-DCコンバータ製品です。 ピン配置の精度が高く、自動化されたSMD生産に適しており、デバイスは高温の鉛フリープロセスで問題なくはんだ付けできます。 このTSM整流コンバータは効率が高く、40 +85 ℃の温度範囲で動作します。 フットプリントが小さく、負荷点(POL)電源変換、アースループ排除、ノイズ除去、デジタルインターフェイスなどの用途に対する経済的なソリューションです。. SMDパッケージ(SOIC-14/18) 構造にリードフレーム技術採用 絶縁シングル及びデュアル出力 / O絶縁: 1000 dc 高効率 動作温度: 40 +85 リフローはんだ温度: 最大245 高精度のピン配置 テープ及びリールパッケージで提供 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

出力電圧 = ±15V dc。入力電圧範囲 = 4.5 → 9 V dc。定格電力 = 3W。入力電圧公称 = 5 V dc。出力電流 = ±100mA。実装タイプ = 表面実装。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = SOIC 14。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 12.8mm。シリーズ = TDR 3SM。ロードレギュレーション = ±1%。効率 = 81%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

出力電圧 5V dc。入力電圧範囲 9 36 dc。定格電力 3W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 600mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ DIP 14。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 8.45mm。シリーズ TDR 3WI。ロードレギュレーション ±1%。効率 80%。適切なコモンモードチョーク: TDR 3-12xx: 品番 745-1180 745-1180 を参照 TDR 3-24xx: 品番 745-1200 745-1200 を参照 TDR 3-48xx: 品番 745-1171 745-1171 を参照. Traco W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TDR 3WIシリーズ. DIPパッケージでのコンパクトな設計 4:1のワイド入力電圧範囲 完全調整型出力 最小負荷不要 I/O絶縁: 1500 Vdc 動作温度範囲: 40 → +85 短絡保護 リモートオン オフ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

出力電圧 = ±15V dc。入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc。定格電力 = 30W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = ±1A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = 1 x 2 in。絶縁電圧 = 1.5kV dc。長さ = 25.4mm。シリーズ = TEN 30。ロードレギュレーション = ±1%。最低温度 = -40℃。EN60950-1、UL60950-1、IEC60950-1. 動作温度65 ℃超で1 ℃あたり4 %のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。 デュアル出力モデル用の負荷調整は平衡負荷です。 適切なヒートシンクについては、品番745-1234を参照 適切なコモンモードチョークについては、品番 ; 745-1222 745-1222 (L1)及び ; 745-1231 745-1231 (L2)を参照. Traco 30 Wシングル / デュアル出力高電力密度絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN 30シリーズ. ワイド入力電圧範囲、密閉型メタルパッケージの30 Wシングル / デュアル出力高電力密度絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールです。 これらのシングル / デュアル出力高電力密度絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールは高効率であるため、-40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲が実現しています。 これらの絶縁型DC-DCコンバータモジュールの主な用途は、モバイル機器、計装機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. 高電力密度、25.4 x 50.8 x 10.2 mmパッケージ 2:1のワイド入力電圧範囲 調整型出力 外部抵抗器により、出力電圧は±10 %調整可能(シングル出力モデルのみ) 1.5 kV入出力間絶縁 最大91 %の高効率 最小負荷不要 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 リモートオン / オフ 過熱、過電圧、過負荷及び短絡保護 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準のピン配列
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

出力電圧 = ±15V dc。入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc。定格電力 = 15W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = ±500mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = 1 x 2 in。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 10.2mm。シリーズ = TEL 15。ロードレギュレーション = ±1%。最高温度 = +71℃。UL / cUL60950-1、IEC / EN60950-1 (60 VDCまでの入力電圧(SELV制限)に適合). カナダ・米国CSA認定. 動作温度はディレーティングなしの温度です。 対応するヒートシンクについては、品番 ; 745-1240 745-1240 を参照してください。. Traco 15 W出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEL15シリーズ. 非常に信頼性の高いSMD技術が採用された15 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらの絶縁型DC-DCコンバータモジュールは高効率であるため、-25 ℃ → +71 ℃の動作温度範囲(ディレーティングなし)が実現しています。. 2:1のワイド入力範囲 1.5 KVdc入出力間絶縁 最大83 %の高効率 無限短絡保護 SMD内部構造 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース コストパフォーマンスの高いデザイン 業界標準のピン配列
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,198 税込9,018
5日以内出荷

出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc。定格電力 = 2W。入力電圧公称 = 12 V dc。出力電流 = 400mA。実装タイプ = 表面実装。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = SMD。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 8mm。シリーズ = TES 2N。ロードレギュレーション = ±0.75%。効率 = 77%。動作温度はディレーティングなしの温度です。. Traco 2 W SMDシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TES 2Nシリーズ. 低プロファイルSMDパッケージ DC1500V入出力間絶縁 2:1のワイド入力範囲 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 無限短絡保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc。定格電力 = 10W。入力電圧公称 = 12 V dc。出力電流 = 2A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = 2 x 1インチ。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 25.4mm。シリーズ = TEN 10。ロードレギュレーション = ±0.5%。代表規格 = CE℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷

出力電圧 5V dc。入力電圧範囲 4.5 9 dc。定格電力 10W。入力電圧公称 5 dc。出力電流 2A。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ DIP 24。絶縁電圧 5kV ac。奥行き 10.2mm。シリーズ THM 10WI。ロードレギュレーション 0.002。最低温度 -40℃。ANSI AAMI ES60601-1 2005(R) 2012 IEC EN60601-1第3版. ULオンライン認証ES60601-1. Traco 10 W絶縁調整型DC-DCコンバータ THM 10WIシリーズ. Tracopower THM-10WIは、DIP-24プラスチックパッケージに収められており、最大87 %の高効率及び最高水準のコンポーネントを誇っています。 この高性能な調整型DC/DCコンバータの強化されたI/O絶縁は、MOPP (Means Of Patient Protection)の医療安全性要件に適合しています。 このTHM-10WI DC/DCコンバータ製品は、ワイド入力電圧範囲が4:1で、EN55022 Class Aを満たすEMIフィルタを内蔵しています。それにより、THM-10WIは、輸送システム、産業用制御機器、測定機器、一部のIGBTドライバ用途のような、要求の厳しい用途向けの信頼性の高いソリューションとなります。. 4:1の超ワイド入力電圧 250 rms動作電圧に対応するI/O絶縁定格5000 ACrms x MOPP医療安全 低漏洩電流: μA未満 最大89 %の超高効率 広い動作温度範囲: 40 85 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷

出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 18 → 75 V dc。定格電力 = 6W。入力電圧公称 = 48 V dc。出力電流 = 1A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = DIP 24。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 20mm。シリーズ = TEN 5WI。ロードレギュレーション = ±1%。効率 = 79%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc。定格電力 = 8W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 1.5A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = DIP 24。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 10.2mm。シリーズ = TEN 8。ロードレギュレーション = ±1%。代表規格 = UL 60950-1℃。UL/cUL60950-1 、 IEC/EN60950-1. UL / cUL. Traco 7.5W / 8W DIP シングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN8シリーズ. Traco Power TEN 8シリーズは、DIP-24パッケージを採用した絶縁型の8W DC-DCコンバータです。この安定化コンバータは、効率が高く、 -40 → +85 ℃ の温度範囲で動作します。完全なSMD設計により、高い信頼性を実現した高性能DC-DCコンバータです。TEN 8 シリーズは,EMI 入力フィルタを内蔵し,EN 55022 Class A に準拠しています。この DC-DC コンバータで想定されている用途は、バッテリー駆動機器、工業用プロセス制御システム、データ通信、その他にも絶縁され厳しく制御された電圧を必要とし基板上のスペースが制限された用途です。. 業界標準DIP-24パッケージ 2:1の超ワイド入力電圧範囲 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ リモートオン / オフ機能 絶縁ベースプレート付き金属製シールドケース 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc。定格電力 = 10W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 2A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = 2 x 1インチ。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 10.2mm。シリーズ = TEN 10。ロードレギュレーション = ±0.5%。最低温度 = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷

出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc。定格電力 = 30W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 6A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。出力電圧調整範囲 = ± 10%。パッケージ = 1 x 2 in。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 50.8mm。シリーズ = TEN 30。ロードレギュレーション = ±0.5%。効率 = 90%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷

出力電圧 = 48V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 150W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 3.2A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。出力電圧調整範囲 = ± 20%。パッケージ = 囲まれた。絶縁電圧 = 2.25kV dc。奥行き = 34mm。シリーズ = TEP 150WI。ロードレギュレーション = ±0.4%。代表規格 = IEC/EN 62368-1℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷

出力電圧 24V dc。入力電圧範囲 9 36 dc。定格電力 60W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 2.5A。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。出力電圧調整範囲 21.6 28.8Vdc。パッケージ 1 2 in。絶縁電圧 1.5kV dc。幅 25.4mm。シリーズ TEN 60WIN。ロードレギュレーション 0.005。代表規格 CE℃。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. Traco 60 W調節型絶縁DC-DCコンバータ TEN-60WINシリーズ. Traco Power TEN 60WINシリーズは、絶縁型で高性能なDC-DCコンバータモジュール製品です。 最大92 %の高効率と非常に信頼性が高いコンポーネントの採用により、わずか1 2インチのコンパクトなフットプリントを実現します。 また、ワイドな4:1入力電圧範囲を備えています。 TEN 60WINは、オン オフリモコン、過電圧保護、電圧低下ロックアウト、及び短絡保護を備えています。 高効率で低入力電流特性を備えたこれらのTraco Power DC/DCコンバータは、バッテリ駆動システムに最適です。 60 DC/DCコンバータの一般的な用途としては、ワイヤレスネットワーク、電気通信 データ通信、産業用制御システム、及び測定機器などがあります。. x 1インチメタルパッケージ ワイド4:1入力電圧範囲: 936、1875 dc 最大92 %の高効率 出力電圧調整可能 最小負荷不要 動作温度範囲: 40 +85 入力フィルタはEN55022、Class Aに適合 リモートオン オフ 電圧低下ロックアウト 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

出力電圧 = 15V dc。入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc。定格電力 = 10W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 670mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = 2 x 1インチ。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 10.2mm。シリーズ = TEN 10。ロードレギュレーション = ±0.5%。最低温度 = -40℃。UL60950-1 、 IEC/EN60950-1. UL / cUL. Traco 10 W 安定化絶縁 DC-DC コンバータ - TEN10 シリーズ. コンパクトな低プロファイルパッケージに収められた、 10 W シングル / デュアル出力安定化絶縁高性能 DC-DC コンバータです。これらの DC-DC コンバータは高い効率を備え、 -40 → +85 ° C の動作温度範囲に対応し、外付け部品を使用せずに EN5022 クラス A 準拠の EMI フィルタを内蔵しています。これらのDC-DCコンバータの主な用途は、バッテリ駆動機器、計装機器、通信と産業電子機器の分散型電源システムです。. 新規設計用途には推奨できません。代替品についてはページの下部を参照してください 2:1の広入力範囲 1.5 kVdc入出力間絶縁、ケース1 kVdc 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class AとFCC Level Aに適合 出力調整型 連続短絡保護 絶縁ベースプレート付き金属製シールドケース セラミックチップコンデンサを使用した SMD 技術
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷

出力電圧 = ±15V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 30W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 1A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 10.2mm。シリーズ = TEN 30WIN。最低温度 = -40℃。EN60950-1、UL60950-1、IEC60950-1. UL認定. 60 ℃を超えると、1 ℃あたり3.5%のディレーティングが発生します。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。 デュアル出力モデルの負荷調整は平衡負荷です。 適切なヒートシンクについては、品番 ; 745-1234 745-1234 を参照してください。適切なコモンモードチョーク: TEN 30-241x / TEN 30-242x: 品番 ; 745-1222 745-1222 (L1)と ; 745-1231 745-1231 (L2) を参照してください。 TEN 30-243x: 品番 ; 745-1183 745-1183 (L1) と ; 745-1196 745-1196 (L2) を参照してください。 TEN 30-481x / TEN 30-482x: 品番 ; 745-1222 745-1222 (L1) と ; 745-1231 745-1231 (L2) を参照してください。 TEN 30-48xx: 品番 ; 745-1183 745-1183 (L1) と ; 745-1196 745-1196 (L2) を参照してください。. Traco 30 Wシングル / デュアル / トリプル出力高出力密度レギュレーテッド絶縁型DC-DCコンバータ - TEN 30WINシリーズ. 広い電圧入力範囲とコンパクトな低プロファイルケースを備えた30 Wシングル / デュアル / トリプル出力高電力密度絶縁レギュレーテッド型DC-DCコンバータモジュールです。この高電力密度絶縁レギュレーテッド型DC-DC密閉型コンバータモジュールは、バッテリ駆動機器、通信機器、産業電子機器の分散型電源システムでの使用に適しています。. 高電力密度、25.4 x 50.8 x 10.2 mmパッケージ 4:1の広い入力電圧範囲 調整型出力 外部抵抗器により、出力電圧を±10 %調整可能(シングル出力モデルのみ) 1.5 kV 入出力間絶縁 最大 91 % の高効率 最小負荷不要 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 リモートオン / オフ 過熱・過電圧・過負荷・短絡保護 絶縁ベースプレート付き金属製シールドケース 業界標準のピン配列
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc。定格電力 = 60W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 12A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = 2 x 2 in。絶縁電圧 = 1.6kV dc。幅 = 50.8mm。シリーズ = TEN 60。ロードレギュレーション = ±0.5%。最低温度 = -40℃。UL60950-1、EN60950-1、IEC60950-1 (60 Vdcまでの入力電圧、SELV制限に適合). 50 ℃超でディレーティング. Traco 60 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN-60シリーズ. ワイド入力電圧範囲でコンパクトな低プロファイルケースの高性能60 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールです。 これらの高性能な絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールは、高効率であるため-40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲が実現し、外部フィルタの必要性がほとんどなくなる組み込み入出力フィルタを備えています。 これらのDC-DCコンバータモジュールの主な用途は、バッテリ駆動機器、通信機器での分散型電源システムです。. 高電力密度、51 x 51 x 10 mmメタルパッケージ 2:1のワイド入力電圧範囲 1.5 kV入出力間絶縁 組み込みのフィルタは外部コンポーネントありでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ制御 電圧低下ロックアウト、過電流、過熱、短絡保護 出力電圧調整可能(±10 %) 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

出力電圧 = ±15V dc。入力電圧範囲 = 10 → 30 V dc。定格電力 = 3W。入力電圧公称 = 20 V dc。出力電流 = ±100mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = DIP 24。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 20.3mm。シリーズ = TEL 3。ロードレギュレーション = ±1%。効率 = 80%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 4.5 → 5.5 V dc。定格電力 = 1W。入力電圧公称 = 5 V dc。出力電流 = 200mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = SIP 7。絶縁電圧 = 1kV dc。幅 = 6.1mm。シリーズ = TMA。ロードレギュレーション = ±10%。代表規格 = EN 62368-1℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
5日以内出荷

出力電圧 5V dc。入力電圧範囲 9 36 dc。定格電力 60W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 12A。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ 1 2 in。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 10.2mm。シリーズ TEN 60WIN。ロードレギュレーション 0.005。効率 92%。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. Traco 60 W調節型絶縁DC-DCコンバータ TEN-60WINシリーズ. Traco Power TEN 60WINシリーズは、絶縁型で高性能なDC-DCコンバータモジュール製品です。 最大92 %の高効率と非常に信頼性が高いコンポーネントの採用により、わずか1 2インチのコンパクトなフットプリントを実現します。 また、ワイドな4:1入力電圧範囲を備えています。 TEN 60WINは、オン オフリモコン、過電圧保護、電圧低下ロックアウト、及び短絡保護を備えています。 高効率で低入力電流特性を備えたこれらのTraco Power DC/DCコンバータは、バッテリ駆動システムに最適です。 60 DC/DCコンバータの一般的な用途としては、ワイヤレスネットワーク、電気通信 データ通信、産業用制御システム、及び測定機器などがあります。. x 1インチメタルパッケージ ワイド4:1入力電圧範囲: 936、1875 dc 最大92 %の高効率 出力電圧調整可能 最小負荷不要 動作温度範囲: 40 +85 入力フィルタはEN55022、Class Aに適合 リモートオン オフ 電圧低下ロックアウト 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

出力電圧 ±12V dc。入力電圧範囲 10 30 dc。定格電力 3W。入力電圧公称 20 dc。出力電流 ±125mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ DIP 24。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 10.2mm。シリーズ TEL 3。ロードレギュレーション ±1%。最低温度 -40℃。UL60950-1、IEC EN60950-1. UL、cUL、EN、IEC、CSAファイル番号226037. Traco W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEL-3シリーズ. Traco Power TEL-3シリーズは、DIP-24パッケージに収容された3 Wの絶縁DC-DCコンバータ製品です。 高効率のこの整流コンバータは、最高71 ℃の温度まで全負荷で動作可能で、低い出力ノイズを保ちます。 TEL-3シリーズは、広い入力範囲とタイトな出力電圧制御を備えています。このDC-DCコンバータは、産業用又は家庭用電化製品におけるコスト重視の多くの用途に最適です。. 2:1 3:1のワイドな入力範囲 最大81 %の高効率 DIL-24プラスチックパッケージ 無限短絡保護 / O絶縁: 1500 dc 業界標準のピン配列(NP) 動作温度範囲: 40 +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc。定格電力 = 6W。入力電圧公称 = 12 V dc。出力電流 = 1A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = DIP 24。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 10.2mm。シリーズ = TEN 5。ロードレギュレーション = ±1%。代表規格 = UL 60950-1℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

出力電圧 5V dc。入力電圧範囲 9 18 dc。定格電力 20W。入力電圧公称 12 dc。出力電流 4A。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ 1 1 in。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 9.9mm。シリーズ THN 20。ロードレギュレーション ±1%。効率 90%。適切なヒートシンクについては、品番745-1247を参照 適切なコモンモードチョークについては、品番 745-1187 745-1187 を参照. Traco 20 Wシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ THN 20シリーズ. 高電力密度、コンパクトなデザイン、ワイド入力電圧範囲の高性能な20 Wシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールです。 これらの高性能な絶縁型DC-DCコンバータモジュールは高効率であるため、ヒートシンク使用時に最大75 ℃又は85 ℃の動作温度範囲が実現しています。 これらの高性能DC-DCコンバータモジュールの主な用途は、モバイル機器、計装機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. 超小型: 1.0 1.0 0.4 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 2:1のワイド入力電圧範囲 最大90 %の超高効率 出力電圧調整可能 リモートオン オフ制御 動作温度範囲: 40 → 75 ℃、最高温度: 85 ℃(ヒートシンク付き) I/O絶縁耐圧: 1500 Vdc 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class Aに適合 最小負荷不要
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
5日以内出荷

出力電圧 = ±12V dc。入力電圧範囲 = 18 → 75 V dc。定格電力 = 30W。入力電圧公称 = 48 V dc。出力電流 = 1.25A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 10.2mm。シリーズ = TEN 30WIN。最高温度 = +75℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

出力電圧 = ±15V dc。入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc。定格電力 = 40W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 1.8A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。絶縁電圧 = 1.5kV dc。長さ = 50.8mm。シリーズ = TEN 40。ロードレギュレーション = 0.01。最低温度 = -40℃。シングル出力は45 ℃超でディレーティング、トリプル出力は40 ℃超でディレーティング。. Traco 40 Wシングル / トリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN 40シリーズ. 高電力密度の40 Wシングル / トリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらのシングル / トリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータは高効率であるため、-40 ℃ → +70 ℃の安全な動作温度範囲が実現しています。 このシリーズのシングル / トリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータは、通信システム、産業電子機器、分散型電源システムに適しています。. 超高電力密度、51 x 51 x 10 mmパッケージで40 W 2:1のワイド入力範囲 シングル出力とトリプル出力の2モデル 最大89 %の超高効率 リモートオン / オフ 短絡保護 シールドメタルケース
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

出力電圧 ±15V dc。入力電圧範囲 9 36 dc。定格電力 3W。入力電圧公称 12 dc。出力電流 ±100mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ DIP 24。絶縁電圧 5kV ac。奥行き 10.2mm。シリーズ THM 3WI。ロードレギュレーション 0.01。最低温度 -40℃。ANSI AAMI ES60601-1 2005/(R) 2012 IEC EN60601-1第3版. ULオンライン認証UL60601-1. Traco W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ THM 3WIシリーズ. Tracopower THM-3WIは、DIP-24プラスチックパッケージに収められており、最大87 %の高効率及び最高水準のコンポーネントを誇り、そのDC/DCコンバータは、-40~+88 ℃の温度範囲で動作することができます。 この高性能な調整型DC/DCコンバータの強化されたI/O絶縁は、MOPP (Means Of Patient Protection)の医療安全性要件に適合しています。 このDC/DCコンバータ製品は、ワイド入力電圧範囲が4:1で、EN55022 Class Aを満たすEMIフィルタを内蔵しています。それにより、THM-3WIは、輸送システム、産業用制御機器、測定機器、一部のIGBTドライバ用途のような、要求の厳しい用途向けの信頼性の高いソリューションとなります。. 4:1の超ワイド入力電圧 250 rms動作電圧に対応するI/O絶縁定格5000 ACrms x MOPP医療安全 低漏洩電流: μA未満 最大87 %の非常に高い効率 広い動作温度範囲: 40 94 (全負荷時) 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷

出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 3W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 600mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = DIP 24。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 10.2mm。シリーズ = TEN 3WIN。ロードレギュレーション = 1%。代表規格 = CE, EN 60950-1, UL/CSA 60950-1℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

出力電圧 ±15V dc。入力電圧範囲 4.5 5.5 dc。定格電力 1W。入力電圧公称 5 dc。出力電流 ±35mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ SIP 6。絶縁電圧 1kV dc。奥行き 10.2mm。シリーズ TMA。ロードレギュレーション ±10%。最低温度 -40℃。Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TMAシリーズ. Traco Power TMAシリーズは、SIPパッケージに収容された1 Wの絶縁DC/DCコンバータ製品です。これらのSMD技術の絶縁コンバータを使用すれば、低コストで高出力の製品が実現します。TME DC-DCコンバータに必要なボードスペースはわずか1.2 cm2なので、ボードレベルの配電向けにスペースが重要となる用途に最適なソリューションになります。. シングルインライン(SIP)パッケージ シングル及びデュアル出力モデル I/O絶縁1 ’000 dc 最大81 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 業界標準のピン配列 100 %バーンイン(8時間) 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
5日以内出荷

出力電圧 = ±12V dc。入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc。定格電力 = 8W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = ±335mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = DIP 24。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 10.2mm。シリーズ = TEN 8。ロードレギュレーション = ±5%。代表規格 = IEC/UL 60950-1℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷