「25f60e」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
UL60950-1、EN60950-1、IEC60950-1。UL / cUL認定、ファイルE188913。60℃超でディレーティング。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25℃)による値です。 適切なコモンモードチョーク(L1): TON 15-24xx: 品番 ; 745-1196 745-1196 を参照 TON 15-48xx: 品番 ; 745-1187 745-1187 を参照。Traco 15 Wオープンフレームシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TON15WI
仕様●出力電圧:15V dc●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:15W●出力電流:1A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●最低温度:-40℃●奥行き:8.5mm
アズワン品番65-7217-57
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
関連キーワード