2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)85 幅(mm)61 取付シャーシマウント 奥行(mm)40.5 規格CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1 シリーズTEP 200WIRCMF 定格電力(W)200 出力点数1 動作温度(℃)-40~75 RoHS指令(10物質対応)対応 ロードレギュレーション0.1% 絶縁電圧(kV)2.25dc 医療規格認定なし 鉄道用途向けに承認済みあり
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

出力電圧(V)12dc 取付シャーシマウント シリーズTEP 200WIR 定格電力(W)180→240 最高温度(℃)75 出力電流(A)18 出力点数1 RoHS指令(10物質対応)対応 ロードレギュレーション±0.25% 絶縁電圧(kV)2.25dc 入力公称電圧(V)48dc 医療規格認定なし 入力電圧レンジ(V)16.5→75dc 鉄道用途向けに承認済みあり
1個
62,980 税込69,278
7日以内出荷