商品豆知識
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプAC入力コネクタ
併用可能製品TEX 120
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
出力電流(A)(最大)2.4、1.5
形状カバー付き
端子形状ねじ
定格入力電圧(V)AC100~240
定格出力電力(W)36
定格出力電圧(V)DC±15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
出力電流(A)(最大)3、1.5
形状カバー付き
端子形状ねじ
定格入力電圧(V)AC100~240
定格出力電力(W)36
定格出力電圧(V)DC±12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
仕様UL / cUL60950-1、IEC / EN60950-1. CB、UL/cUL. Traco 40 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMDC 40シリーズ. Traco Powerの密閉型DC-DCコンバータ、TMDC 40は、高性能モジュールのシリーズです。 これらの絶縁型DC-DCコンバータは、4:1の幅広い入力電圧レンジ及び精密な出力電圧調整機能を備えています。 TMDC 40シリーズは、必要な負荷が最小限で済み、低負波条件でも高い効率を発揮します。 これらのDC-DCコンバータの出力電圧は、外部抵抗器で調整できます。 また、TMDC 40シリーズは、リモートオン / オフ、過負荷保護、及び短絡保護機能を備えています。. 完全密閉型低プロファイルプラスチックケース 4:1の超ワイド入力電圧範囲 最大92 %の優れた効率 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 最小負荷不要 逆入力保護 出力電圧調整可能 リモートオン / オフ
長さ(mm)112
幅(mm)63.8
取付シャーシマウント
奥行(mm)25.6
規格CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1
シリーズTMDC 40
定格電力(W)40
最高温度(℃)65
出力点数1
動作温度(℃)-40~85
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ密閉型
ロードレギュレーション1%
絶縁電圧(V)2500dc
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
仕様UL / cUL60950-1、IEC / EN60950-1. CB、UL/cUL. Traco 20 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMDC 20シリーズ. Traco Powerの密閉型DC-DCコンバータ、TMDC 20は、高性能モジュールのシリーズです。 これらの絶縁型DC-DCコンバータは、4:1の幅広い入力電圧レンジ及び精密な出力電圧調整機能を備えています。 TMDC 20シリーズは、必要な負荷が最小限で済み、低負波条件でも高い効率を発揮します。 これらのDC-DCコンバータの出力電圧は、外部抵抗器で調整できます。 また、TMDC 20シリーズは、リモートオン / オフ、過負荷保護、及び短絡保護機能を備えています。. 完全密閉型低プロファイルプラスチックケース 4:1の超ワイド入力電圧範囲 高効率: 最大91 % 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 オプションのDINレール取り付けアダプタ 最小負荷不要 逆入力保護 出力電圧調整可能 リモートオン / オフ
長さ(mm)96
幅(mm)54
取付シャーシマウント
奥行(mm)23.3
規格CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1
シリーズTMDC 20
定格電力(W)20
最高温度(℃)80
出力点数1
動作温度(℃)-40~90
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ密閉型
ロードレギュレーション0.5%
絶縁電圧(V)2500dc
出力電流(A)(最大)3.2
形状カバー付き
端子形状ねじ
入力電圧(V)AC90~264/DC127~370
定格出力電力(W)75
定格出力電圧(V)DC24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,298
税込¥8,028
翌々日出荷
長さ(mm)152.4
幅(mm)101.9
取付シャーシマウント
奥行(mm)38.6
規格CE/UKCA/EAC/UL 508 /UL 62368-1 /IEC 62368-1
シリーズTEQ 300WIR
定格電力(W)300
最高温度(℃)80
出力点数1
動作温度(℃)-40~80
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ密閉型
ロードレギュレーション0.5%
絶縁電圧(kV)3dc
鉄道用途向けに承認済みあり
出力電流(A)(最大)3
形状カバー付き
端子形状ねじ
入力電圧(V)AC88~264/DC124~370
定格出力電力(W)15
定格出力電圧(V)DC5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
形状オンボード
定格入力電圧(V)AC100~240
定格出力電流(A)0.167
定格出力電力(W)4
定格出力電圧(V)DC24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
出力電流(A)(最大)1.3
形状カバー付き
端子形状ねじ
入力電圧(V)AC88~264/DC124~370
定格出力電力(W)15
定格出力電圧(V)DC12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
出力電流(A)(最大)1.5
形状カバー付き
端子形状ねじ
定格入力電圧(V)AC100~240
定格出力電力(W)36
定格出力電圧(V)DC24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
形状オンボード
定格入力電圧(V)DC5
定格出力電流(A)0.2
定格出力電力(W)6
定格出力電圧(V)DC±15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
取付スルーホール
定格電力(W)3
最高温度(℃)90
絶縁電圧(V)1600dc
出力電流(A)(最大)1.5
形状カバー付き
端子形状ねじ
入力電圧(V)AC90~264/DC127~370
定格出力電力(W)35
定格出力電圧(V)DC24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
出力電流(A)(最大)4
形状カバー付き
端子形状ねじ
入力電圧(V)AC88~264/DC124~370
定格出力電力(W)15
定格出力電圧(V)DC3.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
出力電流(A)(最大)4、1.3
形状カバー付き
端子形状ねじ
定格入力電圧(V)AC100~240
定格出力電力(W)35
定格出力電圧(V)DC5/24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
取付スルーホール
定格電力(W)3
最高温度(℃)90
絶縁電圧(V)1600dc
仕様MTBFはMIL-HDBK-217E @ +25 ℃に準拠する値です。. 2 Wシングル / デュアル出力、TMHシリーズ. Tracopower TMHシリーズは、シングルインラインパッケージ(SIP)に収納された、超小型の絶縁2 W DC/DCコンバータです。 必要なボードスペースはわずか1.5 cm2なので、ボードレベルの電源分配にスペースが重要となる多数の用途にとって最適なソリューションになります。 SMD技術を採用しているので、低コストで高性能な製品を 製造できます。. SIP7パッケージ 最大83%の高効率 業界標準のピン配列 絶縁シングル及びデュアル出力
取付スルーホール
定格電力(W)2
最高温度(℃)85
パッケージSIP
出力電流(A)(最大)3
形状カバー付き
端子形状ねじ
入力電圧(V)AC90~264/DC127~370
定格出力電力(W)35
定格出力電圧(V)DC12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
出力電流(A)(最大)1.1
形状カバー付き
端子形状ねじ
定格入力電圧(V)AC100~240
定格出力電力(W)27
定格出力電圧(V)DC24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
出力電流(A)(最大)5
形状カバー付き
端子形状ねじ
定格入力電圧(V)AC100~240
定格出力電力(W)25
定格出力電圧(V)DC5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
形状オンボード
定格入力電圧(V)DC12
定格出力電流(A)1.2
定格出力電力(W)6
定格出力電圧(V)DC5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
形状オンボード
定格入力電圧(V)AC100~240
定格出力電流(A)0.625
定格出力電力(W)15
定格出力電圧(V)DC24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,198
税込¥9,018
翌々日出荷
出力電流(A)(最大)4
形状オンボード
定格入力電圧(V)DC24
定格出力電力(W)20
定格出力電圧(V)DC5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
出力電流(A)(最大)2.2
形状カバー付き
端子形状ねじ
入力電圧(V)AC88~264/DC127~370
定格出力電力(W)50
定格出力電圧(V)DC24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
形状オンボード
定格入力電圧(V)AC100~240
定格出力電流(A)0.5
定格出力電力(W)15
定格出力電圧(V)DC±15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,298
税込¥9,128
翌々日出荷
出力電流(A)(最大)3
形状オンボード
定格入力電圧(V)DC12
定格出力電力(W)15
定格出力電圧(V)DC5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
取付スルーホール
定格電力(W)2
最高温度(℃)80
パッケージSIP 7
出力電圧調整範囲(%)±5
長さ(mm)31.8
幅(mm)20.3
取付スルーホール
奥行(mm)10.2
規格CB/UL 60950-1
シリーズTEM 2
定格電力(W)2
動作温度(℃)-25~70
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDIP 24
絶縁電圧(kV)1dc@60s
仕様IEC/EN60950-1、IEC/EN60601-1 (第3版)、ANSI/AAMI ES60601-1及びCAN/CSA-C22.2 No. 60601-1、医用電気機器 - パート1: 基本的な安全と必須性能のための一般的な要件. UL/cUL、CB. Traco 2 W SMDシングル / デュアル出力医療規格認定絶縁未調整型DC-DCコンバータ - TES 2Mシリーズ. Traco Power TES 2Mシリーズは、超小型のSMDパッケージに収納された絶縁型、2 W、医療用のDC-DCコンバータです。 これらのフットプリントの小さな整流コンバータは、強化されたI/O絶縁電圧が必要になる多数の用途に最適で、経済的なソリューションです。 TES 2Mシリーズの特長は、鉛フリーリフローはんだプロセスに要求される高温に対して、これらのDC-DCコンバータを適合させるパッケージ設計にあります。 これらの絶縁コンバータの代表的な用途には、計装、産業用制御、医療機器、及び補助絶縁や強化絶縁が必要になるあらゆる用途があります。. 補助的及び強化用絶縁 300 V rms動作電圧に対応するI/O絶縁定格: 4000 V ac rms 2 x MOOP医療安全 超小型SMDパッケージ 動作温度範囲: -25 → +80 ℃ 鉛フリーリフローはんだプロセス用に認可
取付表面実装
定格電力(W)2
最高温度(℃)71
パッケージSMD
絶縁電圧(kV)4ac
鉄道用途向けに承認済みなし
取付スルーホール
定格電力(W)30
最高温度(℃)75
取付PCBマウント
定格電力(W)20
パッケージDIP
入力電圧レンジ(V)9→75dc
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ