9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力電圧 = ±12V dc。出力電流 = 1.5 A, 3A。定格電力 = 35W。出力数 = 2。入力電圧 = 85 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 109mm。幅 = 82mm。奥行き = 35mm。効率 = 70 → 84%。重量 = 300g。TRACOPOWER AC/DC 電源TRACOPOWER TXL-035 シリーズ 36 W デュアル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源は、定格出力電流が 12 V dc で 3 A 、 12 V dc で 1.5 A @ 12 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 125 → 375 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているので、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。 注: 45 ° C 超で 1 ° C あたり 2 % ディレーティング( TXL220 タイプでは 1 ° C あたり 2.5 % ) 新しい設計には TXL 120 シリーズは推奨されません。適切な代替品については TXL 100 シリーズを参照してください 注意: マルチ出力モデルの総出力は、指定された最大出力電力を超えてはなりません。特長と利点コンパクト設計の金属製ケース 取り付けが容易 効率は 83 % です 高品質 過電圧保護 ねじ止め端子 短絡保護 広範囲のユニバーサル入力認定CB 認証済み EMI/EMC は EN50081-1 に準拠しています EMI/EMC は EN50082-1 に準拠 EN 60950-1 第 2 版 EN61000-3-2 ( PFC )(力率補正) IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定
長さ(mm)99 幅(mm)82 取付シャーシマウント 奥行(mm)35 規格CE/IEC 60950-1/IEC 62368-1/UL 60950-1/UL 62368-1 シリーズTXL 035 定格電力(W)36 出力電圧(V)±12dc 出力電流(A)3、1.5 出力点数2 動作温度(℃)-20~70 効率83% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ密閉型 ロードレギュレーション2%(main output)、5%(Vout 2) 絶縁電圧(kV)3dc 入力公称電圧(V)100~240ac 入力電圧レンジ(V)88~264ac、125~375dc
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷

出力電圧 = 12V dc。入力電圧範囲 = 10.8 → 13.2 V dc。定格電力 = 1W。入力電圧公称 = 12 V dc。出力電流 = 80mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = SIP 4。絶縁電圧 = 1kV dc。幅 = 6.1mm。シリーズ = TME。ロードレギュレーション = ±10%。効率 = 79%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
7,598 税込8,358
7日以内出荷

出力電圧 12V dc。入力電圧範囲 10.8 13.2 dc。定格電力 1W。入力電圧公称 12 dc。出力電流 80mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ SIP 6。絶縁電圧 1kV dc。奥行き 10.2mm。シリーズ TMA。ロードレギュレーション ±10%。最低温度 -40℃。Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TMAシリーズ. Traco Power TMAシリーズは、SIPパッケージに収容された1 Wの絶縁DC/DCコンバータ製品です。これらのSMD技術の絶縁コンバータを使用すれば、低コストで高出力の製品が実現します。TME DC-DCコンバータに必要なボードスペースはわずか1.2 cm2なので、ボードレベルの配電向けにスペースが重要となる用途に最適なソリューションになります。. シングルインライン(SIP)パッケージ シングル及びデュアル出力モデル I/O絶縁1 ’000 dc 最大81 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 業界標準のピン配列 100 %バーンイン(8時間) 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
5日以内出荷

出力電圧 12V dc。入力電圧範囲 10.8 13.2 dc。定格電力 1W。入力電圧公称 12 dc。出力電流 80mA。実装タイプ 表面実装。分離式 あり。出力数 1。パッケージ SOIC 14/18。絶縁電圧 1kV dc。奥行き 6.8mm。シリーズ TSM。ロードレギュレーション ±10%。効率 81%。Traco W SMDシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TSMシリーズ. Traco Power TSMシリーズは、成形プラスチックパッケージに収容された1 Wの絶縁DC-DCコンバータ製品です。 ピン配置の精度が高く、自動化されたSMD生産に適しており、デバイスは高温の鉛フリープロセスで問題なくはんだ付けできます。 このTSM整流コンバータは効率が高く、40 +85 ℃の温度範囲で動作します。 フットプリントが小さく、負荷点(POL)電源変換、アースループ排除、ノイズ除去、デジタルインターフェイスなどの用途に対する経済的なソリューションです。. SMDパッケージ(SOIC-14/18) 構造にリードフレーム技術採用 絶縁シングル及びデュアル出力 / O絶縁: 1000 dc 高効率 動作温度: 40 +85 リフローはんだ温度: 最大245 高精度のピン配置 テープ及びリールパッケージで提供 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

出力電圧 12V dc。入力電圧範囲 10.8 13.2 dc。定格電力 1W。入力電圧公称 12 dc。出力電流 80mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ SIP 7。絶縁電圧 3kV dc。幅 6.1mm。シリーズ TMV。ロードレギュレーション ±10%。効率 80%。Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TMVシリーズ. Traco Power TMVシリーズは、SIPパッケージに収容されたミニチュア絶縁1 DC DCコンバータ製品です。 SMD技術採用の低コストで高性能の製品で、必要とする基板上のスペースはわずか1.2 cm ;sup>2 ;/sup>と、スペースに制約のある基板レベル配電の優れたソリューションになっています。. シングルインライン(SIP)パッケージ 絶縁シングル及びデュアル出力モデル / O絶縁: 3000 dc 最大81 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 他社製品とピン配互換 100 %バーンイン(8時間) 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
7日以内出荷

出力電圧 = ±12V dc。入力電圧範囲 = 10.8 → 13.2 V dc。定格電力 = 1W。入力電圧公称 = 12 V dc。出力電流 = 42mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = SIP 7。絶縁電圧 = 1kV dc。幅 = 6.1mm。シリーズ = TMA。ロードレギュレーション = ±10%。代表規格 = EN 62368-1℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
7日以内出荷

出力電圧 = 12V dc。入力電圧範囲 = 10.8 → 13.2 V dc。定格電力 = 1W。入力電圧公称 = 12 V dc。出力電流 = 85mA。実装タイプ = 表面実装。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = SMD。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 6.7mm。シリーズ = TES 1。最低温度 = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
9,498 税込10,448
7日以内出荷

出力電圧 12V dc。入力電圧範囲 10.8 13.2 dc。定格電力 3W。入力電圧公称 12 dc。出力電流 250mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ DIP 24。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 10mm。シリーズ TEM 3N。ロードレギュレーション ±0.5%。効率 80%。EN60950-1、UL60950-1. CSAファイル番号226037. Traco W DIP完全調整型絶縁DC-DCコンバータ TEM 3Nシリーズ. Traco Power TEM 3Nシリーズは、DIP-24パッケージに収容された絶縁DC/DCコンバータ製品です。 タイトな出力制御を提供し、ノイズは非常に低くなっています。 TEM 3Nシリーズは、産業用及び家庭用電化製品にコスト効果の高いソリューションを提供します。. DIP-24パッケージでコストパフォーマンスの高いデザイン 完全調整型出力 出力リプル ノイズ: 30 mVpp 短絡保護 動作温度範囲:40 +75 (全負荷) I/O絶縁1 ’000 dc 入力フィルタはEN55022、Class Aに適合 最小負荷不要 業界標準のピン配列
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

出力電圧 = ±12V dc。出力電流 = 1.3A。定格電力 = 30W。出力数 = 2。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac。実装タイプ = PCBマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 88.9mm。幅 = 63.5mm。奥行き = 21.5mm。シリーズ = TMP%。重量 = 177g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
5日以内出荷