カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • TRACO POWER
  • モノタロウ(2)
  • RS PRO(205)
  • StarTech.com(114)
  • 廣杉計器(90)
  • メディアカバーマーケット(78)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(74)
  • ケナメタル(71)
  • PGYTECH(68)
  • Hongfa(ホンファ)(60)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(39)
  • ASUS(エイスース)(35)
  • 摂津金属工業(34)
  • AFAM(アファム)(34)
  • 日本モレックス(molex)(32)
  • 日本フォームサービス(30)
  • TRUSCO(26)
  • RICHCO(25)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • 日本シーム工業(24)
  • エレコム(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pcb」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TRACOPOWER スイッチング電源 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源TRACO POWER
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
DC/DC Converter Isolated +/-15V 15W TRACO POWERDC/DC Converter Isolated +/-15V 15WTRACO POWER
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
仕様絶縁型DC-DCコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 30WI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 30WITRACO POWER
14,980税込16,478
1個ほか
7日以内出荷
取付PCBマウント定格電力(W)30パッケージDIP
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 3 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 3TRACO POWER
57,980税込63,778
1セット(10個)
7日以内出荷
取付PCBマウント定格電力(W)3最高温度(℃)90パッケージDIP-24
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 3WISM TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 3WISMTRACO POWER
3,798税込4,178
1個ほか
7日以内出荷
仕様Traco SMD 3 W DC-DCコンバータ - TMR 3WISMシリーズ. TRACO POWER社の3 W SMD DC-DCコンバータシリーズ。TMR 3シリーズは、超ワイドな4:1入力及び完全調整型出力を備えています。コンパクトなSMDパッケージに収納されたDC-DCコンバータは、貴重な基板スペースが限られた用途に最適です。全負荷時に最大65℃の環境温度、又は50 %の負荷ディレーティングにおいて最大80 ℃で動作できます。. 特長と利点. I/O絶縁1 ’500 V dc 超ワイドな4:1、入力4.5 → 12 V dc、9 → 36 V dc、及び18 → 75 V dc 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ 完全調整型出力 リモートオン / オフ. 用途. 通信機器 計装 産業電子機器取付PCBマウント定格電力(W)3最高温度(℃)85パッケージDIP最低温度(℃)-40絶縁電圧(V)1500dc入力電圧レンジ(V)4.5→75dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 15WIR TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 15WIRTRACO POWER
6,998税込7,698
1個ほか
7日以内出荷
仕様EN50155及びEN61373. Traco 15 W基板実装DC-DCコンバータ - THN 15WIRシリーズ. TRACO POWER社の15 W高耐久性スルーホールDC-DCコンバータ製品。コンパクトな1 x 1 x 0.4インチパッケージに収納されたこの頑丈なDC-DCコンバータは、電磁干渉、衝撃、及び振動に対する耐性が向上しています。この機能により、THN 15WIRシリーズは、最も苛酷な環境での用途に最適です。標準EN50155及びEN61373の認定を受け、鉄道 / 輸送システムにも適合します。THN 15WIRシリーズは、超ワイドな4:1入力電圧範囲で、リモートオン / オフ機能付きの完全調整可能な出力電圧が得られます。また、この高効率シリーズは、内蔵EMIフィルタ、低電圧入力ロックアウト、及び短絡保護機能を備えています。. 特長と利点. 小型: 1 x 1 x 0.4インチ標準パッケージ 超ワイドな4:1、入力電圧範囲: 9 → 36 V dc、18 → 75 V dc、及び36 → 160 V dc 最大91%の高効率 可変出力電圧、リモートオン / オフ 3000 V dc I/O絶縁 低電圧ロックアウト回路. 用途. 鉄道 輸送 産業電子機器 モバイル計装機器取付PCBマウント定格電力(W)15最高温度(℃)85パッケージDIP-6鉄道用途向けに承認済みあり
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 6 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 6TRACO POWER
6,998税込7,698
1個ほか
7日以内出荷
仕様Traco Power THM 6シリーズ、6 W. THM-6シリーズは、DIP-24プラスチックパッケージに収容されている、2:1の広い入力電圧範囲の医療用6 W DC-DCコンバータ製品です。5000 V acrms絶縁に対応する強化絶縁システムを備え、2 μA未満の低漏洩電流となっています。この装置は、2xMOPP (患者保護手段)向けのIEC / EN / ES60601-1第3版に準拠した認定を受けており、ISO14971リスク管理ファイルが用意されています。設計及び製造は、ISO13485品質管理システムに適合しており、最大89 %の高効率を発揮し、最高グレードのコンポーネントを備えています。このコンバータは、-40~+90 ℃の周囲温度範囲で確実に動作します。この製品により、医療機器向けだけでなく、交通、制御 / 測定、IGBTドライバなどの要求の厳しいさまざまな用途向けにも信頼性の高いソリューションが形成されます。. 特長と利点. 2:1の広い入力電圧範囲 250 V acrms動作電圧に対応する定格5000 V acrmsのI/O絶縁 2xMOPP向けのIEC / EN / ES60601-1第3版に準拠した認定 リスク管理ファイルをはじめとする、ISO14971に準拠したリスク管理プロセス IPC-A-610レベル3に準拠した電子アセンブリの許容基準 低漏洩電流 広い動作温度範囲: -40 → 90 ℃ 入力フィルタはEN55022クラスAに適合 最高動作高度: 5000 m 5年間の製品保証A取付PCBマウント定格電力(W)6最高温度(℃)90パッケージDIP-24
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 10 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 10TRACO POWER
7,898税込8,688
1個ほか
7日以内出荷
仕様Traco Power THM 10シリーズ、10 W. THM-10シリーズは、DIP-24プラスチックパッケージに収容されている、2:1の広い入力電圧範囲の医療用10 W DC-DCコンバータ製品です。5000 V acrms絶縁に対応する強化絶縁システムを備え、2 μA未満の低漏洩電流となっています。この装置は、2xMOPP (患者保護手段)向けのIEC / EN / ES60601-1第3版に準拠した認定を受けており、ISO14971リスク管理ファイルが用意されています。設計及び製造は、ISO13485品質管理システムに適合しています。最大87 %の高効率を発揮し、最高グレードのコンポーネントを備えたこのコンバータは、-40~+90 ℃の周囲温度範囲で確実に動作します。この製品により、医療機器向けだけでなく、交通、制御 / 測定、IGBTドライバなどの要求の厳しいさまざまな用途向けにも信頼性の高いソリューションが形成されます。. 特長と利点. 2:1の広い入力電圧範囲 250 V acrms動作電圧に対応する定格5000 V acrmsのI/O絶縁 2xMOPP向けのIEC / EN / ES60601-1第3版に準拠した認定 リスク管理ファイルをはじめとする、ISO14971に準拠したリスク管理プロセス IPC-A-610レベル3に準拠した電子アセンブリの許容基準 低漏洩電流 広い動作温度範囲: -40 → 90 ℃ 最高動作高度: 5000 m 5年間の製品保証A取付PCBマウント定格電力(W)10最高温度(℃)90パッケージDIP-24
cb缶特集