「tec-50」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc。定格電力 = 50W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 10A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 11mm。シリーズ = TEN 50。ロードレギュレーション = 0.005。最低温度 = -40℃。UL/cUL 60950-1第2版、IEC/EN 60950-1. Traco 50 W絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN-50シリーズ. Traco TEN-50シリーズは、最大92 %の高効率でわずか 1 x 2インチのコンパクトなフットプリントを実現した、50 Wシングル / デュアル出力DC - DCコンバータのファミリです。 Tracopower 50 W DC - DCコンバータは、2:1のワイド入力電圧範囲及び厳密に調整可能な出力電圧を実現しています。 外部抵抗を使用して出力電圧を調整できます。 TEN-50はオン / オフリモコン、過負荷保護、及び短絡保護を備えています。 この50 W DC - DCコンバータの主な用途は、モバイル機器、計装機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. 極めて高い電力密度: 1 x 2 x 0.4インチのパッケージに50 W 最大92 %の優れた効率 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 最小負荷不要 出力電圧調整可能 リモートオン / オフ I / O絶縁: 1500 V dc
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
関連キーワード