Traco15/5VTPP65シリーズ、60Wの出力電力、AC/DC医療用電源。効率が最大92%と高く、電力密度も高くなっています。アース漏洩電流は75μA未満で、高い信頼性と優れた熱管理を実現します。最高5000mの高度で動作保護クラスl及びll準備動作温度範囲:-40→+70℃ねじ端子接続付きの密閉型電源装置
仕様●シリーズ:TPP●定格電力:65W●出力数:2●入力電圧:4.34 A, 8 A, 85 - 264 V ac, 120 - 370 V dc●パッケージタイプ:カバー付●医療規格認定:あり
アズワン品番65-7215-71
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
関連キーワード