商品豆知識
こんなお得な商品も!

ビト砥石 WA赤 1号
モノタロウ
¥839~
税込¥923~
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。
砥材WA赤
対応材質SC、SCr、SK、SKSなど
結合剤V36R
代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。
砥材A
形状1号(平形)
最高使用周速度(m/min)2400
結合剤V75R
こんなお得な商品も!

ビト砥石 GC 1号
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。
砥材GC
形状1号(平形)
結合剤V81R
薄型でも抜群の寿命。
良好な切れ味と確かな安全性。
用途ステンレス・一般鋼材の薄板や小径パイプ材、建築内装材の切断
仕様両面補強
トラスコ品番352-7298
粒度46
厚さ(mm)1.0
砥材A
穴径(Φmm)15
シリーズスーパーリトル
硬度S
外径(Φmm)105
主要切断材料ステンレス・一般鋼
最高使用周速度(m/s)80
接着剤B
小径パイプ材に優れた寿命を発揮。
丸棒切断にも対応。
用途ステンレス・一般鋼材の薄板や小径パイプ材、丸棒(Φ20まで)の切断
砥材A
結合剤BAF
シリーズスーパーリトル
使用工具ディスクグラインダー
補強ネット両面
最高使用周速度(m/s)80
新開発のボンドシステムにより寿命・切れ味が向上。
作業能率が向上し経済的。
消費電力や廃棄物(使用済み砥石・粉じん)の削減により環境にも優しい
用途ステンレス・一般鋼材用
軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断
ハードな作業も使用可能
仕様両面補強
トラスコ品番352-7280
粒度30
厚さ(mm)2.3
砥材A
穴径(Φmm)15
シリーズスーパーリトル
硬度P
外径(Φmm)105
主要切断材料ステンレス・一般鋼
最高使用周速度(m/s)80
接着剤B
1箱(10枚)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
切断砥石などの樹脂を結合剤とした砥石は、湿気で経時劣化します。「防湿パック」タイプは湿気による砥石の品質劣化を防ぎ、砥石寿命が従来品に比べ大幅にアップ。
用途ステンレス・一般鋼材の薄板や小径パイプ材、建築内装材の切断。
粒度46
砥材A
穴径(Φmm)15
シリーズスーパーリトル
硬度S
外径×厚さ×穴径(mm)105×1.0×15
最高使用周速度(m/s)80
アズワン品番64-3672-97
1パック(10枚)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!

切断砥石 1枚補強 A 切断機用
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
砥石側面が滑らか。砥石厚みが薄くても腰が強く、切断された面が非常に美しい。
用途一般鋼材(パイプ、アングル、チャンネル、形鋼など)
厚さ(mm)3
穴径(Φmm)25.4
粒度36
砥材A
仕様1枚補強
硬度P
結合剤BAF
主要切断材料一般鋼
形状の整った人造ダイヤモンドを採用しています。(安定したダイヤモンド特性)
ダイヤモンド先端を研磨しているため使用初期からドレス性能が安定します。(ダイヤモンド先端研磨仕上げ)
用途平面研削、円筒研削、内面研削などに使用される、外径510mm×厚み50以下の砥石ドレス
全長(mm)100
質量(g)80
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
砥材PAA
結合剤V35R
適合材Mo(モリブデン)、V(バナジウム)の含有量の多い合金鋼・工具鋼等(SKD、SKH、SCM、SKS、SK)
汎用普及タイプのオフセット砥石です。吸い付く様な切れ味が最後まで続きます。(切味重視品)
用途一般鋼材溶接部のバリ取り、ビート取り作業
厚さ(mm)6
砥粒A/WA
硬度P
適合材一般鋼
最高使用周速度(m/s)72
砥石側面がザラザラのタイプです。切れ味、耐久性に優れた切断砥石です。
用途一般用:一般鋼材(パイプ、アングル、チャンネル、形鋼等)
太物用:重量鋼材(丸棒、角棒等切断面積の大きい鋼材)、特殊鋼材(ステンレス・鋳鋼等)
高寿命用:軽量一般鋼材(パイプ・アングル・チャンネル・形鋼など)
仕様1枚補強
粒度36
穴径(Φmm)25.4
最高使用周速度(m/s)63
スーパーリトルの125Φ以上のサイズです。
スーパーシリーズのロングセラー切断砥石です。
用途ステンレス・一般鋼材、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断
厚さ(mm)2.5
穴径(Φmm)22
粒度30
砥材A
仕様両面補強
シリーズスーパーリトル
硬度P
結合剤BAF
主要切断材料ステンレス・一般鋼材、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等
最高使用周速度(m/s)80
抜群の高耐久性と切れ味により、短時間で能率良く切断でき、大幅なコストダウンが計れます。
用途・建築用鋼製下地材(軽天材:角スタッド、ランナー等)
・薄板鋼板
・小径パイプ
等の切断作業
穴径(Φmm)25.4
粒度30
砥材A
仕様両面補強
硬度P
結合剤BAF
オフセット型の薄刃タイプ切断砥石です。オフセット型なのでコーナーカットや寸切りがしやすい。切断ポイントが見やすい。砥石の強度がアップ。
用途ステンレス・一般鋼材の切断
外径(Φmm)107
厚さ(mm)1
穴径(Φmm)15
粒度46
砥材A
トラスコ品番783-7534
シリーズスーパーリトル
硬度S
適合材ステンレス・一般鋼材
最高使用周速度(m/s)80
1箱(10枚)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ノリタケのダイヤモンドペーストは粒径、形状の揃ったダイヤモンド砥粒を厳選して、これをペースト状に均一に分散させたものです。硬質金属・非鉄金属・非金属などの粗仕上げ、精密並びに鏡面仕上げ用として使われ、高精度、高能率を発揮します。
用途超硬合金、熱処理鋼、ステンレス鋼などの硬質金属。アルミニウム・ジュラルミン・真鍮などの非鉄金属。ガラス、宝石、貴石類などの非金属。ゲルマニウム、シリコンなどの半導体材料。化学製品、金属製品、金属非金属の組合せ品など
適合材各種硬質金属、非鉄金属、非金属、半導体材料、化学製品、およびそれらの組合せ品
水溶性研削油。コストパフォーマンスに優れ、汎用性の高いソリューション油剤です。特に硬質鉄系材料の研削加工に適します。
用途鋼・FCの研削加工
容量(L)20
希釈倍率20~40倍
pH値9.8(50倍)
外観(原液)淡黄色透明/(希釈液)無色透明
原液密度(15℃) g/cm31.04
1缶
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
形状の整った人造ダイヤモンドを採用。天然ダイヤモンドを用いたドレッサに比べドレス性能が安定します。
ダイヤモンド先端を研磨しているため使用初期からドレス性能が安定します。
天然ダイヤモンドに比べて、消費電力・摩耗量ともに安定。
用途平面研磨、円筒研磨、内面研磨などに使用される、外径510mmx厚み50mm以下の砥石ドレス。
仕様(推奨ドレス条件)ドレス切込量30μm/Pass以下、ドレス送り速度3mm/sec以下
全長L(mm)100
ダイヤモンド砥粒をレジンボンドで固めた、みがき用の工具です。
用途金型等の磨き作業、バリ取り作業
適合材各種金属
幅(mm)10
全長(mm)140
砥粒SD
ダイヤ層厚さ(mm)5
ダイヤ層長さ(mm)40
砥材と油を調合しスラリー状にしたものです。ゲージ類・ダイス・金型類のすり合わせ・仕上げ、ギヤーの仕上げ・共ずり、機械器具の補修と広く使用できます。押出し式プラスティック容器ですので必要量だけ使用できます。溶媒は水・石油系の油で簡単に洗浄できます。金属を腐食させたり、人体への影響はありません。
容量(g)450
全面あたりした後のダイヤ接触面積の変化がなく、安定したドレッシングが可能です。使用初期のなじみが良く、天然タイプ同様に幅広い用途で使用可能です。修理不要のスローアウエイタイプのためトータルコストの削減が可能です。
用途一般砥石のツルーイング・ドレッシング用工具です。
全長(mm)100
寸法L(mm)3
対応材質一般砥石、KPメモックスⅡのツルーイング・ドレッシング用工具
切断砥石などの樹脂を結合剤とした砥石は、湿気で経時劣化します。「防湿パック」タイプは湿気による砥石の品質劣化を防ぎ、砥石寿命が従来品(紙箱入り)の約1.5倍。
用途ステンレス・一般鋼材の薄板や小径パイプ材、丸棒の切断。
外径(Φmm)105
粒度46
穴径(Φmm)15
厚さ(mm)1.5
砥材A
シリーズスーパーリトル
硬度S
最高使用周速度(m/s[m/min])80
結合剤B
アズワン品番64-1165-38
1パック(10枚)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
床洗浄からマシン洗浄まで工場内すべての汚れに素早く簡単に洗浄作業がおこなわれる強力クリーナーです。
pH値11.8(50倍)
希釈倍率床洗浄(20~40倍)、機械洗浄(5~20倍)
外観(原液)紺色透明
外観(希釈液)淡青白色半透明
原液密度(15℃) g/cm31.09
1缶(18L)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
水溶性研削油。特に冷却性、消泡性の優れた油剤で、ベツツキが無く加工物、機械回りの汚れが少ないタイプです。
用途鋼・FCの研削加工
容量(L)20
希釈倍率20~50倍
pH値11.0(50倍)
外観(原液)無色透明/(希釈液)無色透明
原液密度(15℃) g/cm31.09
1缶
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
切断砥石などの樹脂を結合剤とした砥石は、湿気で経時劣化します。「防湿パック」タイプは湿気による砥石の品質劣化を防ぎ、砥石寿命が従来品(紙箱入り)の約1.5倍。
用途ステンレス・一般鋼材用。軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断。ハードな作業にも使用可能。
外径(Φmm)105
粒度30
穴径(Φmm)15
厚さ(mm)2.3
砥材A
シリーズスーパーリトル
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])80
結合剤B
アズワン品番64-1165-39
1パック(10枚)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
砥材CX
形状1
最高使用周速度(m/min)2400
結合剤V400
用途軽量一般鋼材(パイプ・アングル・チャンネル・丸棒など)、湯口などの切断
仕様1枚補強
粒度36
厚さ(mm)2
砥材A
硬度P
結合剤BAF
主要切断材料軽量一般鋼
最高使用周速度(m/s)72
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
砥材PA
形状1
対応材質SKD、SKH、SCM、SKS、SKなど
結合剤V35R
セラミック砥粒+専用ボンドの採用により性能が飛躍的に向上しました。柔軟性が高く、焼けや目詰まりが少なく、吸い付くような滑らかな切味です。
用途ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼の削り及び磨き
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)15
硬度P
外径(Φmm)100
砥粒S(セラミック砥粒)
適合材ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼
最高使用周速度(m/s)72
粒度30
穴径(Φmm)25.4
対応材質ステンレス・一般鋼材用、パイプ、アングル、チャンネル、形鋼、建築内装材
研削材A
特殊製法による極薄切断砥石です。
優れた切れ味に加え、砥石自体の寸法精度が高いので切断製品の寸法ばらつきが非常に少なく、焼け・バリのない切断面が得られます。
用途一般炭素鋼、工具鋼、ダイス鋼・バネ鋼等の焼き入れ材の切断。
砥材A
最高使用周速度(m/s)57
ノリタケの研削・研磨における経験と実績を活かした環境に優しい水溶性研削油です。研削油は潤滑性・洗浄性・冷却性の三つの作用により、研削作業の高精度化・高能率化、研削工具の高寿命化に重要な役割を果たします。塩素・硫黄フリー、PRTR法非該当です。ソリューブル型で界面活性剤を主成分とし、洗浄性・浸透性に優れ、水に希釈すると無色透明になります。シンセティックタイプで高分子構造の合成潤滑剤を使用し、高い潤滑性・洗浄性を有しています。水希釈前は微黄色透明です。
用途一般砥石での、鋼(生材)の平面研削・円筒研削・センタレス研削に。
トラスコ品番107-2806
色無色透明
タイプソリュブル
容量(L)20
主成分界面活性剤、防錆剤、水溶性潤滑剤
危険物の類別非危険物
1缶
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SC,SCr,SK,SKS)
粒度80
適合材焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など
穴径(Φmm)19.05
厚さ(mm)25
砥材WA赤
外径(Φmm)255
形状1号
硬度K
結合剤V37R
最高使用周速度(m/s)40
1枚
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ