7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型でも抜群の寿命。 良好な切れ味と確かな安全性。
用途ステンレス・一般鋼材の薄板や小径パイプ材、建築内装材の切断 仕様両面補強 トラスコ品番352-7298 粒度46 厚さ(mm)1.0 砥材A 穴径(Φmm)15 シリーズスーパーリトル 硬度S 外径(Φmm)105 主要切断材料ステンレス・一般鋼 最高使用周速度(m/s)80 接着剤B
1枚ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小径パイプ材に優れた寿命を発揮。 丸棒切断にも対応。
用途ステンレス・一般鋼材の薄板や小径パイプ材、丸棒(Φ20まで)の切断 砥材A 結合剤BAF シリーズスーパーリトル 使用工具ディスクグラインダー 補強ネット両面 最高使用周速度(m/s)80
1枚ほか
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

新開発のボンドシステムにより寿命・切れ味が向上。 作業能率が向上し経済的。 消費電力や廃棄物(使用済み砥石・粉じん)の削減により環境にも優しい
用途ステンレス・一般鋼材用 軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断 ハードな作業も使用可能 仕様両面補強 トラスコ品番352-7280 粒度30 厚さ(mm)2.3 砥材A 穴径(Φmm)15 シリーズスーパーリトル 硬度P 外径(Φmm)105 主要切断材料ステンレス・一般鋼 最高使用周速度(m/s)80 接着剤B
1箱(10枚)
3,398 税込3,738
当日出荷

抜群の高耐久性と切れ味により、短時間で能率良く切断でき、大幅なコストダウンが計れます。
用途・建築用鋼製下地材(軽天材:角スタッド、ランナー等) ・薄板鋼板 ・小径パイプ 等の切断作業 穴径(Φmm)25.4 粒度30 砥材A 仕様両面補強 硬度P 結合剤BAF
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スーパーリトルの125Φ以上のサイズです。 スーパーシリーズのロングセラー切断砥石です。
用途ステンレス・一般鋼材、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断 厚さ(mm)2.5 穴径(Φmm)22 粒度30 砥材A 仕様両面補強 シリーズスーパーリトル 硬度P 結合剤BAF 主要切断材料ステンレス・一般鋼材、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等 最高使用周速度(m/s)80
1枚
特価
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コーナーカット・ボルト寸切用オフセット型
用途ステンレス・一般鋼材、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断 仕様両面補強 種別オフセット型 粒度30 厚さ(mm)2.5 砥材A 穴径(Φmm)15 シリーズスーパーリトル 硬度P 外径(Φmm)105 結合剤BAF 主要切断材料ステンレス・一般鋼材、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等 最高使用周速度(m/s)80
1枚
349 税込384
当日出荷

エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途金属用。鋼板、パイプ、薄板、薄板鉄板等の切断 外径(Φmm)305 厚さ(mm)4 粒度24 砥材A 仕様両面補強 結合剤B 主要切断材料鋼板、パイプ、薄板、薄板鉄板等 結合度T 最高使用周速度(m/s)100
1箱(10枚)
27,980 税込30,778
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)