ノリタケの研削・研磨における経験と実績を活かした環境に優しい水溶性研削油です。研削油は潤滑性・洗浄性・冷却性の三つの作用により、研削作業の高精度化・高能率化、研削工具の高寿命化に重要な役割を果たします。塩素・硫黄フリー、PRTR法非該当です。エマルション型で鉱物油及び界面活性剤を主成分とし、水に希釈すると乳白色になります。水希釈前は黄白色微濁です。
用途一般砥石での、アルミの平面研削に。
トラスコ品番107-2805
色乳白
タイプエマルション
容量(L)20
主成分精製鉱油、界面活性剤、防錆剤
危険物の類別非危険物
1缶
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
ノリタケの研削・研磨における経験と実績を活かした環境に優しい水溶性研削油です。研削油は潤滑性・洗浄性・冷却性の三つの作用により、研削作業の高精度化・高能率化、研削工具の高寿命化に重要な役割を果たします。塩素・硫黄フリー、PRTR法非該当です。ソリューブル型で界面活性剤を主成分とし、洗浄性・浸透性に優れ、水に希釈すると無色透明になります。シンセティックタイプで高分子構造の合成潤滑剤を使用し、高い潤滑性・洗浄性を有しています。水希釈前は微黄色透明です。
用途一般砥石での、鋼(生材)の平面研削・円筒研削・センタレス研削に。
トラスコ品番107-2806
色無色透明
タイプソリュブル
容量(L)20
主成分界面活性剤、防錆剤、水溶性潤滑剤
危険物の類別非危険物
1缶
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
砥石背面で起こりやすい目つぶれ、目詰まりが少なく、研削抵抗が小さいためノードレスで高性能研削を行います。三角形状のため、研削液が研削点に十分に浸透しますので、研削焼け発生が少なくなり、仕上げ面粗さや寸法精度向上に効果を上げます。
用途高能率・高精度加工を要求される立軸平面研削。SKD,SKH,SCM,SKS,SK等
形状S
対応材質SKD、SKH、SCM、SKS、SK等
結合剤V
専用水溶性研削油。セラミックス加工において、砥石目詰り防止、洗浄性に優れます。
用途セラミック専用
容量(L)20
希釈倍率20~40倍
pH値11.0(50倍)
外観(原液)無色透明/(希釈液)無色透明
原液密度(15℃) g/cm31.09
1缶
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
関連キーワード